カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • RS PRO(94)
  • WURTH ELEKTRONIK(52)
  • Festo(40)
  • エスコ(23)
  • BOURNS(11)
  • bitstrong(ビットストロング)(8)
  • COUGAR(6)
  • TDK(5)
  • HARWIN(5)
  • シュナイダーエレクトリック(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • フエニックス・コンタクト(3)
  • シグマ光機(3)
  • EPCOS(3)
  • SMC(2)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(2)
  • COOPER BUSSMANN(2)
  • KEMET(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3x3mm」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
終端プラグ M200D の場合 SIEMENS終端プラグ M200D の場合SIEMENS
40,980税込45,078
1個
7日以内出荷
Siemens3RK1902-3NB30は、2x7/8インチアングルが両端に1.5mm2ピンソケット、5極、長さ3.0mのアセンブリで接続及び未接続の電源ライン7/8インチですエンクロージャの材質はポリウレタンです。IP保護等級:IP67
仕様●併用可能製品:M200D の場合●電圧範囲:24 V●長さ:3mアズワン品番65-7282-59
ソケット M12 ネジ SIEMENSソケット M12 ネジSIEMENS
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Siemens 3RK1902-4PB15-3AA0 は制御ケーブルで、組み立て済み M12 ストレートケーブルソケット M12 ストレートコネクタ 1.5 m ケーブル 3 x 0.34 mm2 (最大)のコードが付いています 4 A PUR シース、黒保護クラスIP67 動作周囲温度範囲は -25 →あります 80 ℃
仕様●実装タイプ:ネジ●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●シリーズ:3RK●コード番号:211-0136アズワン品番65-7535-25
終端プラグ M200D の場合 SIEMENS終端プラグ M200D の場合SIEMENS
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
Siemens 3RK1902-3NB50 は、2 x 7/8 インチアングルが両端に 1.5 mm2 ピンソケット、長さ 5.0 m の接続及び未接続の組み立て済みの電源ライン 7/8 インチですエンクロージャの材質はポリウレタンです。 IP 保護等級: IP67
仕様●併用可能製品:M200D の場合●電圧範囲:24 V●長さ:5mアズワン品番65-7290-76
安全ヒンジスイッチ Siemens NO/2NC, M20×1.5 SIEMENS安全ヒンジスイッチ Siemens NO/2NC, M20×1.5SIEMENS
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応