カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- SMC(12)
- エスコ(6)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(5)
- 東和制電工業(TOWA)(4)
- WURTH ELEKTRONIK(4)
- SCHMERSAL(4)
- アガトン(4)
- コガネイ(3)
- STAHLWILLE(スタビレー)(3)
- SKC(3)
- Murrelektronik Limited(3)
- 新日軽(LIXIL)(3)
- ダイキン工業(2)
- Canon(2)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(2)
- OHSATO(大里)(2)
- ASUSTOR(2)
- ブランドをもっと見る
「m4x80」の検索結果
特価

丸型コネクタ 5極 M12 ネジ
SIEMENS¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷Siemens 3RK1902-4HC01-5AA0 は制御ケーブルで、1 端 M12 コネクタに角度付き、5 極が組み立て済みで、5 m ケーブルが 5 x 0.34 mm2 A コード付き(最大)です 4 A PUR シース、黒保護クラスIP67 動作周囲温度範囲は -25 →あります 80 ℃仕様●極数:5●実装タイプ:ネジ●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:3RK●コード番号:211-0135アズワン品番65-7537-02
丸型コネクタ 5極 M12 ネジ
SIEMENS¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷Siemens 3RK1902-4HB50-5AA0 は、アングル付きの 1 端 M12 コネクタに組み立て済みの制御ケーブルです。 5 m のケーブルが 5 x 0.34 mm2 A コード付き(最大)です 4 A PUR シース、黒保護クラスIP67 動作周囲温度範囲は -25 →あります 80 ℃仕様●極数:5●実装タイプ:ネジ●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:3RK●コード番号:211-0134アズワン品番65-7537-01
ソケット M12 ネジ
SIEMENS¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷Siemens 3RK1902-4PB15-3AA0 は制御ケーブルで、組み立て済み M12 ストレートケーブルソケット M12 ストレートコネクタ 1.5 m ケーブル 3 x 0.34 mm2 (最大)のコードが付いています 4 A PUR シース、黒保護クラスIP67 動作周囲温度範囲は -25 →あります 80 ℃仕様●実装タイプ:ネジ●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●シリーズ:3RK●コード番号:211-0136アズワン品番65-7535-25
ソケット 4極 M12 ネジ
SIEMENS¥9,798税込¥10,7781個7日以内出荷Siemens 3RK1902 - 4 GB50 - 4AA0 は、4 極アングルの一端 M12 ソケットに組み立て済みの制御ケーブルです。 5 m ケーブル 4 x 0.34 mm2 A コード(最大)が付いています 4 A PUR シース、黒保護クラスIP67 動作周囲温度範囲は -25 →あります 80 ℃仕様●極数:4●実装タイプ:ネジ●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:3RK●コード番号:211-0132アズワン品番65-7536-29