カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • モノタロウ(8)
  • 大阪魂(747)
  • IDEC(和泉電気)(110)
  • BIGM(丸山製作所)(110)
  • omron(オムロン)(103)
  • TRUSCO(70)
  • ダイヤトレンド(68)
  • KHK(小原歯車工業)(58)
  • エスコ(37)
  • マキタ(36)
  • 八幡ねじ(34)
  • サンエス(33)
  • アカギ(33)
  • イマオコーポレーション(32)
  • 岩田製作所(28)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(28)
  • 十川ゴム(26)
  • 廣杉計器(24)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(24)
  • HIOKI(日置電機)(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 65」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Siemens, ケーブルスイッチ, SIEMENSSiemens, ケーブルスイッチ,SIEMENS
79,980税込87,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens バッファモジュール SITOP用 アクセサリ SIEMENSSiemens バッファモジュール SITOP用 アクセサリSIEMENS
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:バッファモジュール併用可能製品:SITOPSITOPアクセサリ. 取り付けブラケット. SITOP電源と90 °取り付けブラケットを組み合わせると、制御キャビネットのリアパネル面での必要面積を最小限に抑えることができます。電源の幅が奥行きになり、奥行きが幅になります。この取り付けブラケットは、奥行きが320 mm以上の制御キャビネットに適合します。. 標準取り付けレール用の取り付けアダプタ. 単相6ES7305-1BA80-0AA0 / 6ES7307-1EA80-0AA0 PSUは、SIMATIC S7-300に対応する特殊な機械式のモデルで、S7レールに取り付けることができます。 標準取り付けレールEN60715 35 x 15用の取り付けアダプタ(6ES7390-6BA00-0AA0)は、アクセサリとして別途購入可能です。 6ES7307-1BA01-0AA0 / 6ES7307-1EA01-0AA0 / 6ES7307-1KA02-0AA0 PSUは、SIMATIC S7-300に対応するモデルで、S7レールに取り付けることができます。 DINレールEN60715 35 x 15 / 7.5用の取り付けアダプタ(6EP1971-1BA00)は、アクセサリとして別途購入可能です。. IP65 / IP67保護等級の機器用の接続プラグ. IP65保護等級のメンテナンスフリーのSITOP UPS500P DC UPSモジュール(6EP1933-2NC01、6EP1933-2NC11)に対応する製品です。加工済みUSBケーブル(長さ2 m)を備えた入出力用コネクタセット(6EP1975-2ES00)は、アクセサリとして別途購入可能です。. 機器ラベル. 3RT1 900-1SB20の無表記の機器表示板(20 x 7 mm、パステルターコイズ)は、電源の識別に使用することができます。このパッケージユニットは、340ラベルフレーム(20ラベル/フレーム)で構成されています。使い勝手については、各電源の技術データの「アクセサリ」を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens ターンバックル 3SE7ロープ式スイッチ, 3SF2ロープ式スイッチ SIEMENSSiemens ターンバックル 3SE7ロープ式スイッチ, 3SF2ロープ式スイッチSIEMENS
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応