カテゴリ

  • 制御機器(123)
  • 電気材料(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • D'Addario(81)
  • DEDA ELEMENTI(103)
  • DR.MED(49)
  • Durbal(50)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(461)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(276)
  • RS PRO(499)
  • SKC(環境測定)(59)
  • SKF(日本エスケイエフ)(48)
  • SPARKFUN(233)
  • TRACO POWER(56)
  • エー・アール・シー(74)
  • シュナイダーエレクトリック(47)
  • ホンダ(5,672)
  • メディアカバーマーケット(166)
  • ユーメド貿易(100)
  • 三菱ふそう(677)
  • 視覚デザイン研究所(56)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「med」の検索結果

関連キーワード
126件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流  D02, 400V ac SIEMENS

    ボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流 D02, 400V ac

    SIEMENS
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様DIN VDE0636-301、IEC60269-3-1、HD630.3.1 S3、DIN VDE0680. NEOZEDヒューズ、サイズD01 / D02 / D03. Siemensの5SE2シリーズNEOZEDヒューズリンクは、高遮断容量、動作クラスGgのヒューズリンクで、一般的な用途に適しています。 適合するヒューズソケットについては、品番 ; 622-0705 622-0705 又は品番 ; 622-0496 622-0496 を参照してください。適切なねじアダプタについては、品番 ; 622-1180 622-1180 を参照してください。材質(本体)セラミック種類管型ヒューズ定格電圧(V)400AC/250DC相対湿度5~95%(結露なし)遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)定格遮断電流(kA)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)保護IP20サイズ(mm)Φ15.3×36RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(カテゴリ)gG動作温度範囲(℃)-25~40
  • ボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流  D01, 400V ac SIEMENS

    ボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流 D01, 400V ac

    SIEMENS
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様DIN VDE0636-301、IEC60269-3-1、HD630.3.1 S3、DIN VDE0680. NEOZEDヒューズ、サイズD01 / D02 / D03. Siemensの5SE2シリーズNEOZEDヒューズリンクは、高遮断容量、動作クラスGgのヒューズリンクで、一般的な用途に適しています。 適合するヒューズソケットについては、品番 ; 622-0705 622-0705 又は品番 ; 622-0496 622-0496 を参照してください。適切なねじアダプタについては、品番 ; 622-1180 622-1180 を参照してください。材質(本体)セラミック種類管型ヒューズ定格電圧(V)400AC遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(カテゴリ)gG動作温度範囲(℃)-5~40
  • サーマルリレー 3RBシリーズ 0.32 → 1.25 A SIEMENS

    サーマルリレー 3RBシリーズ 0.32 → 1.25 A

    SIEMENS
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    TheSiemensSIRIUS3RBseriesisasolid-stateoverloadrelayforinverse-timedelayedprotectionofloadswithnormalandheavystartingagainstexcessivetemperaturerisesduetooverload,phaseunbalanceorphasefailurewhichhasacurrentratingupto1.2A。Ithasmanualorautomaticresetswitchfunctionality。IthasasizeS0。Itcanbemountedwithcontactormounting。Thetypeofelectricalconnectionformaincircuitandforauxiliarycircuitisthroughscrew-typeterminal。Duetothewidecurrentsettingrangesandvarioustrippingcharacteristics,completeseriesofmotorsarecoveredwithjustafewtypes。Ithaslowheatlosswhichmakesitenergy-efficientandhelptoreducethetemperatureriseinthecontrolcabinet.Ambientoperatingtemperatureis-25to+60℃Operatingfrequencyis50to60HzTripclassisCLASS10E
    仕様●モーター定格電流:0.32 → 1.25 A●コンタクトの定格電流:1.25 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NOアズワン品番65-7286-09
  • LEDモジュール LZS SIEMENS

    LEDモジュール LZS

    SIEMENS
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    7日以内出荷
    緑の LED ライトと動作電圧の Siemens LED モジュールは、230 V ac です。IP00 保護クラス IP 動作温度: -25 → +70℃
    仕様●アクセサリタイプ:LEDモジュール●併用可能製品:Sirius L●シリーズ:LZS●コード番号:203-8689アズワン品番65-8088-32
  • スイッチモジュール コンタクトブロック 230 V ac ケージクランプターミナル SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック 230 V ac ケージクランプターミナル

    SIEMENS
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    Siemens LEDSiemens LED 黄色カラーインジケータモジュールは、スプリング Terminal Type 接続の 230 V ac 駆動モジュールです。これはフロントプレートブロックに取り付けられています。特長と利点さまざまな色のタイプが用意されています 従来のシステムに加えて、高度な機能にも対応用途電気制御 電子システム認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP20等級
    仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:230V ac●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●コード番号:173-6829アズワン品番65-7827-03
  • スイッチモジュール コンタクトブロック 230 V ac ケージクランプターミナル SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック 230 V ac ケージクランプターミナル

    SIEMENS
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    Siemens LEDSiemens LED 白色インジケータモジュールは、スプリング Terminal Type 接続で 230 V ac 駆動です。これはフロントプレートブロックに取り付けられています。特長と利点さまざまな色のタイプが用意されています 従来のシステムに加えて、高度な機能にも対応用途電気制御 電子システム認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP20等級 IP40等級 UL認定
    仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:230V ac●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●コード番号:173-6832アズワン品番65-7798-65
  • スイッチモジュール コンタクトブロック 24 V ac/dc ケージクランプターミナル SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック 24 V ac/dc ケージクランプターミナル

    SIEMENS
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    Siemens LEDSiemens LED モジュールは、赤色インジケータモジュールです。スプリング Terminal Type 接続の 24 V ac/dc 駆動モジュールです。また、床に設置されています。特長と利点さまざまな色のタイプが用意されています 従来のシステムに加えて、高度な機能にも対応用途電気制御 電子システム認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP20等級 IP40等級
    仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:24V ac/dc●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●コード番号:173-6835アズワン品番65-7797-86
  • スイッチモジュール コンタクトブロック 230 V ac ケージクランプターミナル SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック 230 V ac ケージクランプターミナル

    SIEMENS
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    Siemens LEDSiemens LED 青色インジケータモジュールは、スプリング Terminal Type 接続で 230 V ac 駆動です。これはフロントプレートブロックに取り付けられています。特長と利点さまざまな色のタイプが用意されています 従来のシステムに加えて、高度な機能にも対応用途電気制御 電子システム認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP20等級 IP40等級 UL認定
    仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:230V ac●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●コード番号:173-6831アズワン品番65-7827-04
  • スイッチモジュール コンタクトブロック 24 V ac/dc ケージクランプターミナル SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック 24 V ac/dc ケージクランプターミナル

    SIEMENS
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    Siemens LEDSiemens LED モジュールは黄色のカラーインジケータモジュールです。このモジュールは、スプリング Terminal Type 接続で 24 V ac/dc で駆動します。また、床に設置されたブロックでもあります。特長と利点さまざまな色のタイプが用意されています 従来のシステムに加えて、高度な機能にも対応用途電気制御 電子システム認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP20等級 IP40等級 UL認定
    仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:24V ac/dc●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●コード番号:173-6837アズワン品番65-7798-84
  • スイッチモジュール コンタクトブロック 110 V ac ねじターミナル SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック 110 V ac ねじターミナル

    SIEMENS
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    7日以内出荷
    Siemens LEDSiemens の LED 緑色インジケータモジュールは、110 V ac で駆動し、ねじ Terminal タイプ接続を備えています。これはフロントプレートブロックに取り付けられています。特長と利点さまざまな色のタイプが用意されています 従来のシステムに加えて、高度な機能にも対応用途電気制御 電子システム認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP20等級 IP40等級 UL認定
    仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:110V ac●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●定格電流:20mA●コード番号:173-6827アズワン品番65-7798-76
  • スイッチモジュール コンタクトブロック 110 V ac ねじターミナル SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック 110 V ac ねじターミナル

    SIEMENS
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    7日以内出荷
    Siemens LEDSiemens の LED 赤色インジケータモジュールは、110 V ac で駆動し、ねじ Terminal タイプ接続を備えています。これはフロントプレートブロックに取り付けられています。特長と利点さまざまな色のタイプが用意されています 従来のシステムに加えて、高度な機能にも対応用途電気制御 電子システム認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP20等級 IP40等級 UL認定
    仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:3SU1●定格電圧:110V ac●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:180-9513アズワン品番65-7809-99
  • スイッチモジュール コンタクトブロック 24 → 240 V ac/dc ケージクランプターミナル SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック 24 → 240 V ac/dc ケージクランプターミナル

    SIEMENS
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    Siemens LEDSiemens の LED 白色インジケータモジュールは、24 V dc 及び 240 V ac で、スプリング Terminal タイプ接続で駆動します。これはフロントプレートブロックに取り付けられています。特長と利点さまざまな色のタイプが用意されています 従来のシステムに加えて、高度な機能にも対応用途電気制御 電子システム認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP20等級 IP40等級 UL認定
    仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:24 → 240V ac/dc●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:181-2884アズワン品番65-7805-71
  • スイッチモジュール コンタクトブロック 240 V ac/dc ねじターミナル SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック 240 V ac/dc ねじターミナル

    SIEMENS
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    7日以内出荷
    Siemens LED テストモジュールSiemens LED テストスレーブタイプ構成モジュールは、Sirius ACT LED モジュールのテストに使用されます。電気定格は 240 V ac/dc です。このテストモジュールは、ねじ止め Terminal タイプ接続です。また、ベースマウントブロックでもあります。特長と利点従来のシステムに加えて、高度な機能にも対応用途電気制御 電子システム認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 EAC 承認 IP20等級 IP40等級 UL認定
    仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:240V ac/dc●末端様式:ネジ●コード番号:173-6826アズワン品番65-7827-32
  • コンディションモニタリングデバイス SIPLUS CMS1200 SIEMENS

    コンディションモニタリングデバイス SIPLUS CMS1200

    SIEMENS
    ¥345,920税込¥380,512
    1個
    7日以内出荷
    SIMATIC HMI オペレータパネルの設定用エンジニアリングツールファミリ。 PC ベースの可視化システム、 WinCC Runtime Advanced 及び WinCC runtime Professional にも対応します。
    寸法(mm)70×112×75シリーズSIPLUS CMS1200定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品S7-1200
  • センタータグヒューズ 定格電流 32A 500V 1袋 3個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 32A 500V 1袋 3個入

    SIEMENS
    ¥19,980税込¥21,978
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Siemens LED 接続ケーブル(ソケット付き)です。LED ケーブルの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
    仕様●定格電流:32A●ヒューズサイズ:NH0●定格電圧:500V●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:230-2938アズワン品番65-8065-72
  • パラメータユニット LEDモジュール モータ接触器 1袋 5個入 SIEMENS

    パラメータユニット LEDモジュール モータ接触器 1袋 5個入

    SIEMENS
    ¥19,980税込¥21,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    コンタクタ機能を表示する Siemens LED モジュールです。極性反転から保護され、サイズ S00 → S3 のモータコンタクタに使用されます。シンプルかつ効率的で、常に最新の Sirius モジュラシステムです。マルチユニットパッケージ 高品質
    仕様●アクセサリタイプ:LEDモジュール●併用可能製品:モータ接触器●コード番号:213-1010アズワン品番65-7278-81
  • パイロットランプ 表示灯 Siemens LED灯 SIRIUS ACTシリーズ 金属 SIEMENS

    パイロットランプ 表示灯 Siemens LED灯 SIRIUS ACTシリーズ 金属

    SIEMENS
    ¥10,360~税込¥11,396~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED 黄 1袋 5個入 SIEMENS

    LED 黄 1袋 5個入

    SIEMENS
    ¥7,498税込¥8,248
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Siemens の LED ランプは、LED ランプやインジケータを使用する用途で最も人気のある製品です。このランプは、表示などの用途でパネルに取り付けるのに使用します230 V 電源で動作するように設計されています CE 適合
    仕様●LED色:黄●LED数:1●シリーズ:Sentron●コード番号:226-2952アズワン品番65-7250-75
  • LED 赤 1袋 5個入 SIEMENS

    LED 赤 1袋 5個入

    SIEMENS
    ¥7,498税込¥8,248
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Siemens の LED ランプは、LED ランプやインジケータを使用する用途で最も人気のある製品です。このランプは、表示などの用途でパネルに取り付けるのに使用します230 V 電源で動作するように設計されています CE 適合
    仕様●LED色:赤●LED数:1●シリーズ:Sentron●コード番号:226-2951アズワン品番65-7250-23
  • LED 青 1袋 5個入 SIEMENS

    LED 青 1袋 5個入

    SIEMENS
    ¥7,398税込¥8,138
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Siemens の LED ランプは、LED ランプやインジケータを使用する用途で最も人気のある製品です。このランプは、表示などの用途でパネルに取り付けるのに使用します230 V 電源で動作するように設計されています CE 適合
    仕様●LED色:青●LED数:1●シリーズ:Sentron●コード番号:226-2954アズワン品番65-7250-73
  • LED 緑 1袋 5個入 SIEMENS

    LED 緑 1袋 5個入

    SIEMENS
    ¥8,398税込¥9,238
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Siemens の LED ランプは、LED ランプやインジケータを使用する用途で最も人気のある製品です。このランプは、表示などの用途でパネルに取り付けるのに使用します230 V 電源で動作するように設計されています CE 適合
    仕様●LED色:緑●LED数:1●シリーズ:Sentron●コード番号:226-2953アズワン品番65-7250-74
  • LED 白 1袋 5個入 SIEMENS

    LED 白 1袋 5個入

    SIEMENS
    ¥7,398税込¥8,138
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Siemens の LED ランプは、LED ランプやインジケータを使用する用途で最も人気のある製品です。このランプは、表示などの用途でパネルに取り付けるのに使用します230 V 電源で動作するように設計されています CE 適合
    仕様●LED色:白●LED数:1●シリーズ:Sentron●コード番号:226-2950アズワン品番65-7250-93
  • パイロットランプ 表示灯 Siemens LED灯 SIRIUS ACTシリーズ プラスチック SIEMENS

    パイロットランプ 表示灯 Siemens LED灯 SIRIUS ACTシリーズ プラスチック

    SIEMENS
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 可視光LED 230V 青 実装ホールサイズ:50mm SIEMENS

    可視光LED 230V 青 実装ホールサイズ:50mm

    SIEMENS
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    Siemens の連続光素子には LED が内蔵されています。 直径 50 mm です。ブルーカラーです
    仕様●定格電圧:230V●ライト出力色:青●実装ホールサイズ:50mm●ランプタイプ:LED●シリーズ:8WD●コード番号:203-8719アズワン品番65-7258-42
  • フロントロータリ動作メカニズム SIEMENS

    フロントロータリ動作メカニズム

    SIEMENS
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    The Siemens rotary operating mechanism used for main and emergency switching-off switch。It has 63 amp and 125 amp rated current rating.Available in red / yellow color Front mount
    仕様●種類:作動レバー●併用可能製品:緊急スイッチオフスイッチ 3LD2●コード番号:231-3554アズワン品番65-7807-18
  • フロントロータリ動作メカニズム SIEMENS

    フロントロータリ動作メカニズム

    SIEMENS
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    7日以内出荷
    The Siemens rotary operating mechanism used for main and emergency switching-off switch。It has 25 amp and 32 amp rated current rating.Available in red / yellow color Front mount
    仕様●種類:作動レバー●併用可能製品:緊急スイッチオフスイッチ 3LD2●コード番号:231-3553アズワン品番65-7807-12
  • ボトルヒューズ Diazed Siemens, 定格電流  DII, 500V ac SIEMENS

    ボトルヒューズ Diazed Siemens, 定格電流 DII, 500V ac

    SIEMENS
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    種類管型ヒューズ
  • フロントロータリ動作メカニズム SIEMENS

    フロントロータリ動作メカニズム

    SIEMENS
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    7日以内出荷
    。The Siemens rotary operating mechanism used for main and emergency switching-off switch。It has 25 amp and 32 amp rated current rating.Available in black color Front mount
    仕様●種類:作動レバー●併用可能製品:緊急スイッチオフスイッチ 3LD2●コード番号:231-3552アズワン品番65-7806-25
  • ボトルヒューズ Diazed Siemens, 定格電流  DIV, 500V ac SIEMENS

    ボトルヒューズ Diazed Siemens, 定格電流 DIV, 500V ac

    SIEMENS
    ¥43,980税込¥48,378
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    材質(本体)セラミック種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC遮断電流(A)50000(@500VAC)、8000(@400VDC)サイズ(mm)Φ34.5×57アプリケーション(カテゴリ)gG動作温度範囲(℃)-5~40
  • リレー 230V ac 1袋 5個入 SIEMENS

    リレー 230V ac 1袋 5個入

    SIEMENS
    ¥72,980税込¥80,278
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Siemens には、LED モジュール赤色ソケットとロジック絶縁ねじ Terminal を備えたプラグインリレー完成ユニットがあります。このリレーユニットは、モノステーブルスイッチング動作を備えています。このリレーユニットには、スナップ式取り付けタイプが用意されています。IP
    仕様●コイル電圧:230V ac●シリーズ:LZS●コード番号:217-6845アズワン品番65-8063-54
  • リレー 115V ac 1袋 5個入 SIEMENS

    リレー 115V ac 1袋 5個入

    SIEMENS
    ¥73,980税込¥81,378
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Siemens には、LED モジュール付きプラグインリレー完成ユニット、赤色標準プラグインソケット、ねじ式 Terminal があります。このリレーユニットは、モノステーブルスイッチング動作を備えています。このリレーユニットには、スナップ式取り付けタイプが用意されています。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です
    仕様●コイル電圧:115V ac●シリーズ:LZS●コード番号:217-6843アズワン品番65-8063-46
  • リレー 230V ac 1袋 5個入 SIEMENS

    リレー 230V ac 1袋 5個入

    SIEMENS
    ¥73,980税込¥81,378
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Siemens には、LED モジュール赤色ソケット付きプラグインリレー完成ユニットとロジック絶縁スプリング Terminal があります。このリレーユニットは、モノステーブルスイッチング動作を備えています。このリレーユニットには、スナップ式取り付けタイプが用意されています。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です
    仕様●コイル電圧:230V ac●コード番号:217-6847アズワン品番65-8079-75
  • リレー 115V ac 1袋 5個入 SIEMENS

    リレー 115V ac 1袋 5個入

    SIEMENS
    ¥73,980税込¥81,378
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。Siemens には、LED モジュール付きプラグインリレー完成ユニット、赤色標準プラグインソケット、ねじ式 Terminal があります。このリレーユニットは、モノステーブルスイッチング動作を備えています。このリレーユニットには、スナップ式取り付けタイプが用意されています。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です
    仕様●コイル電圧:115V ac●シリーズ:LZS●コード番号:217-6841アズワン品番65-8062-64
  • サージプロテクタ クリップオン SIRIUS SIEMENS

    サージプロテクタ クリップオン SIRIUS

    SIEMENS
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    7日以内出荷
    モータコンタクタサイズ S0 用 LED を備えた Siemens サージサプレッサ設計のバリスタです。あらゆる位置でクリップオン式の取り付けタイプを使用しました。最大 24 ~ 48 の AC 電圧を使用しました。周囲温度: -25 → +60 ℃
    仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●範囲:SIRIUS●取付タイプ:クリップオン●コード番号:203-2596アズワン品番65-8083-95
  • サージプロテクタ クリップオン SIRIUS SIEMENS

    サージプロテクタ クリップオン SIRIUS

    SIEMENS
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    7日以内出荷
    モータコンタクタサイズ S0 用 LED を備えた Siemens サージサプレッサ設計のバリスタです。あらゆる位置でクリップオン式の取り付けタイプを使用しました。最大 127 ~ 240 の AC 電圧を使用しました。周囲温度: -25 → +60 ℃
    仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●範囲:SIRIUS●取付タイプ:クリップオン●コード番号:203-2644アズワン品番65-8086-32
  • サージプロテクタ クリップオン SIRIUS SIEMENS

    サージプロテクタ クリップオン SIRIUS

    SIEMENS
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    7日以内出荷
    モータコンタクタサイズ S0 用 LED を備えた Siemens サージサプレッサ設計のバリスタです。あらゆる位置でクリップオン式の取り付けタイプを使用しました。最大 127 ~ 240 の AC 電圧を使用しました。周囲温度: -25 → +60 ℃
    仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●範囲:SIRIUS●取付タイプ:クリップオン●コード番号:203-2561アズワン品番65-8086-50
  • ヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ SIEMENS

    ヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ

    SIEMENS
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズ NEOZED アダプタスリーブ。RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7248アズワン品番65-8084-91
  • サージプロテクタ クリップオン SIRIUS SIEMENS

    サージプロテクタ クリップオン SIRIUS

    SIEMENS
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    7日以内出荷
    モータコンタクタサイズ S0 用 LED を備えた Siemens サージサプレッサ設計のバリスタです。あらゆる位置でクリップオン式の取り付けタイプを使用しました。最大 48 ~ 127 の AC 電圧を使用しました。周囲温度: -25 → +60 ℃
    仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●範囲:SIRIUS●取付タイプ:クリップオン●コード番号:203-2559アズワン品番65-8086-25
  • ヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ 1袋 50個入 SIEMENS

    ヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ 1袋 50個入

    SIEMENS
    ¥12,980税込¥14,278
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズ NEOZED アダプタスリーブ、黒色、サイズ D02 の製品です。定格電流: 35 A
    仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7070アズワン品番65-8086-20
  • ヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ 1袋 10個入 SIEMENS

    ヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ 1袋 10個入

    SIEMENS
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズ NEOZED 特殊アダプタスリーブ、緑色定格電流は 6 A です。ヒューズ D02 のサイズ
    仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7218アズワン品番65-8085-14