SIEMENS7日以内出荷
Siemensのこのディスプレイモジュールを使用して、産業機械を監視及び制御します。背面のデュアルイーサネットポートを介してLOGOシリーズのロジックモジュールに接続することができ、スムーズなデータ転送を実現するための完全なセットアップを簡単に作成できます。LCD (液晶ディスプレイ)画面には、1行あたり最大20文字が表示されるため、読み取りやすい結果が得られます。また、3種類のバックグラウンドカラーとLED (発光ダイオード)バックライトを備えているため、必要に応じてディスプレイを調整できます。
寸法(mm)86×128.2×38.7シリーズLOGO!定格電圧(VDC)12 、(VAC/DC)24 (VAC/DC)RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品LOGOシリーズ