カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- コガネイ(19)
- 三木プーリ(19)
- M5Stack(6)
- omron(オムロン)(5)
- SMC(4)
- カネテック(4)
- TOA(3)
- 昭和測器(3)
- EBM PAPST(3)
- IDEM(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- CKD(1)
- 鶴賀電機(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- オムロンヘルスケア(1)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
- 三菱電機エンジニアリング(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- ブランドをもっと見る
「mm2p dc24」の検索結果

接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 24 V dc 4 W
SIEMENS¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1。電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ。耐候性に優れたフ仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:24 V dc●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:8P●シリーズ:3RH2●取付方法:DINレール取り付け●許容入力:4 W●通常端子構成:7 NO + 1 NC●接続方式:スプリング式●幅:120.7mm●奥行き:69.5mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●コンタクトの定格電圧:600 V dc、690 V acアズワン品番65-7328-13
カップリング式接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 24 V dc 1.6 W
SIEMENS¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1。電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ。耐候性に優れたフ仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:24 V dc●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:4P●シリーズ:3RH2●取付方法:DINレール取り付け●許容入力:1.6 W●通常端子構成:4NO●接続方式:ねじ●幅:104.5mm●奥行き:57.5mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●コンタクトの定格電圧:600 V dc、690 V acアズワン品番65-7318-24
サーマルリレー Sirius Innovationシリーズ 3RT2 14 A @ 480 V、17 A @ 600 V 24 V dc 7.5 kW
SIEMENS¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷CE、UL、CSA、CCC。ネジ端子はネジ端子の過負荷のみ、スプリング端子はスプリング端子の過負荷のみに使用可能です。接触器 - 3RT2 シリーズ。3RT2 接触器は耐候性に優れ、世界中での使用に最適であることがテスト済みです。S00~S2のサイズがあり、最大37 kWの電力を出力します。サイズS00、最大7.5 kW サイズS0、最大18.5 kW サイズS2、最大37 kW ね仕様●モーター定格電流:14 A @ 480 V、17 A @ 600 V●制御電圧:24 V dc●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:3P●シリーズ:3RT2●取付方法:DINレール取り付け●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●接続方式:ねじ●幅:85mm●奥行き:107mm●動作温度 Max:+60℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●電源電圧:24 V dcアズワン品番65-7294-33