カテゴリ

  • 制御機器(130)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • モノタロウ(3)
  • SMC(2,303)
  • ニッサン(658)
  • ホンダ(431)
  • イトーキ(284)
  • オカムラ(岡村製作所)(214)
  • Panasonic(パナソニック)(170)
  • YAMAHA(ヤマハ)(95)
  • UDトラックス(84)
  • CKD(67)
  • エスコ(59)
  • ニチフ(55)
  • NSP(53)
  • マースジャパンリミテッド(46)
  • MAZDA(マツダ)(41)
  • onsemi(27)
  • 日東工業(25)
  • Texas Instruments(25)
  • 浅香工業(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「na3」の検索結果

130件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モータプロテクタ Siemens SIEMENSモータプロテクタ SiemensSIEMENS
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Siemens 非常用ボタン SIRIUS ACTシリーズ SIEMENSSiemens 非常用ボタン SIRIUS ACTシリーズSIEMENS
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens, セレクタスイッチ完全ユニット,  3 ノッチ SIEMENSSiemens, セレクタスイッチ完全ユニット, 3 ノッチSIEMENS
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様ポジション数:3接点構成:2NOIP評価:IP20シリーズ:SIRIUS ACTターミナルタイプ:ねじIEC 60947-1、EN 60947-1 IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1. 22 mmセレクタスイッチ完成ユニット、プラスチック. Siemensの極めて堅牢なIP69K高品質プラスチック製セレクタスイッチ完成ユニット。 この新モデルでは、電気モジュールが永久的にインストールされており、ホルダを使用してのみ固定できます。. 取り付けが容易 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴 一般的な通信システムの大半(PROFINET、ASインターフェイス、IOリンク)と接続RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトブロック&ホルダ 5 ~ 500 V ケージクランプターミナル SIEMENSコンタクトブロック&ホルダ 5 ~ 500 V ケージクランプターミナルSIEMENS
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています
仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:5 ... 500V●コード番号:193-3857アズワン品番65-7820-45
ジョイスティック SIRIUS ACT SIEMENSジョイスティック SIRIUS ACTSIEMENS
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。 注意:ユニット一式、配送にはホルダとモジュールが含まれています。コーディネートスイッチ、22 mm、丸型、金属、光沢、黒色、2 つのスイッチ位置、垂直モメンタリコンタクトタイプ、O 位置での機械的インターロックなし、ホルダー付き、1 NO、1 NO、ねじ端子
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP65、IP67●タイプを処理:丸型●コンタクト定格電流:10 A●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 ... +70℃●コード番号:193-2489アズワン品番65-7838-73
ジョイスティック SIRIUS ACT SIEMENSジョイスティック SIRIUS ACTSIEMENS
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
コーディネートスイッチ、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、2つのスイッチ位置、水平ラッチング、O位置での機械的インターロックなし、ホルダー付き、1 NO、1 NO、ねじ端子
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP20, IP65, IP67●タイプを処理:丸型●コンタクトの定格電圧:5 → 500V ac/dc●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:単極双投(SPDT)●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:182-8425アズワン品番65-7791-44
ジョイスティック SIRIUS ACT SIEMENSジョイスティック SIRIUS ACTSIEMENS
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
コーディネートスイッチ、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、2つのスイッチ位置、水平ラッチング、O位置での機械的インターロックあり、ホルダー付き、1 NO、1 NO、ねじ端子
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP20, IP65, IP67●タイプを処理:丸型●コンタクトの定格電圧:5 → 500V ac/dc●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:単極双投(SPDT)●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:182-8426アズワン品番65-7791-47
ジョイスティック SIRIUS ACT SIEMENSジョイスティック SIRIUS ACTSIEMENS
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
コーディネートスイッチ、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、2つのスイッチ位置、水平、モメンタリコンタクトタイプ、O位置での機械的インターロックあり、ホルダー付き、1 NO、1 NO、ねじ端子
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP20, IP65, IP67●タイプを処理:丸型●コンタクトの定格電圧:5 → 500V ac/dc●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:単極双投(SPDT)●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●ハンドル高:75.6mm●コード番号:182-8432アズワン品番65-7791-38
ジョイスティック SIRIUS ACT SIEMENSジョイスティック SIRIUS ACTSIEMENS
67,980税込74,778
1個
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP65、IP67●タイプを処理:丸型●コンタクト定格電流:10 A●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 ... +70℃●コード番号:193-5284アズワン品番65-7833-61
ジョイスティック SIRIUS ACT SIEMENSジョイスティック SIRIUS ACTSIEMENS
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
コーディネートスイッチ、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、2つのスイッチ位置、垂直、モメンタリコンタクトタイプ、O位置での機械的インターロックなし、ホルダー付き、1 NO、1 NO、ねじ端子
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP20, IP65, IP67●タイプを処理:丸型●コンタクトの定格電圧:5 → 500V ac/dc●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:単極双投(SPDT)●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:182-8423アズワン品番65-7791-35
センタータグヒューズ 定格電流 100A 500V ac 1袋 3個入 SIEMENSセンタータグヒューズ 定格電流 100A 500V ac 1袋 3個入SIEMENS
19,980税込21,978
1袋(3個)
7日以内出荷
Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH1、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA6
仕様●定格電流:100A●ヒューズサイズ:NH1●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:137mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:75mm●本体幅:30mm●コード番号:203-2144アズワン品番65-8084-45
センタータグヒューズ 定格電流 100A 500V ac 1袋 3個入 SIEMENSセンタータグヒューズ 定格電流 100A 500V ac 1袋 3個入SIEMENS
6,398税込7,038
1袋(3個)
7日以内出荷
Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH000、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA7
仕様●定格電流:100A●ヒューズサイズ:NH000●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:77.8mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:49.7mm●本体幅:21mm●コード番号:203-2011アズワン品番65-8085-95
センタータグヒューズ 定格電流 125A 500V ac 1袋 3個入 SIEMENSセンタータグヒューズ 定格電流 125A 500V ac 1袋 3個入SIEMENS
7,998税込8,798
1袋(3個)
7日以内出荷
Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH00、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA7
仕様●定格電流:125A●ヒューズサイズ:NH00●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:77.8mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:49.7mm●本体幅:30mm●コード番号:203-2107アズワン品番65-8084-39
センタータグヒューズ 定格電流 10A 500V ac 1袋 3個入 SIEMENSセンタータグヒューズ 定格電流 10A 500V ac 1袋 3個入SIEMENS
6,998税込7,698
1袋(3個)
7日以内出荷
Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH000、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA7
仕様●定格電流:10A●ヒューズサイズ:NH000●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:77.8mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:49.7mm●本体幅:21mm●コード番号:203-2007アズワン品番65-8085-92
センタータグヒューズ 定格電流 100A 500V ac 1袋 3個入 SIEMENSセンタータグヒューズ 定格電流 100A 500V ac 1袋 3個入SIEMENS
8,998税込9,898
1袋(3個)
7日以内出荷
Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH00、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA6
仕様●定格電流:100A●ヒューズサイズ:NH00●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:80mm●タグタイプ:ブレード●タグの向き:センター●本体幅:30mm●コード番号:203-1997アズワン品番65-8085-90
センタータグヒューズ 定格電流 63A 500V ac 1袋 3個入 SIEMENSセンタータグヒューズ 定格電流 63A 500V ac 1袋 3個入SIEMENS
19,980税込21,978
1袋(3個)
7日以内出荷
Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH2、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA7
仕様●定格電流:63A●ヒューズサイズ:NH2●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:147.6mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:72.4mm●本体幅:46.6mm●コード番号:203-2124アズワン品番65-8088-65
センタータグヒューズ 定格電流 63A 500V ac 1袋 3個入 SIEMENSセンタータグヒューズ 定格電流 63A 500V ac 1袋 3個入SIEMENS
28,980税込31,878
1袋(3個)
7日以内出荷
Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH2、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA6
仕様●定格電流:63A●ヒューズサイズ:NH2●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:151mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:75mm●本体幅:47mm●コード番号:203-2034アズワン品番65-8083-86
センタータグヒューズ 定格電流 50A 500V 1袋 3個入 SIEMENSセンタータグヒューズ 定格電流 50A 500V 1袋 3個入SIEMENS
28,980税込31,878
1袋(3個)
7日以内出荷
Siemens NH ヒューズベースは、鉄道取り付けヒューズホルダの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
仕様●定格電流:50A●ヒューズサイズ:NH2●定格電圧:500V●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:230-2953アズワン品番65-8064-86
センタータグヒューズ 定格電流 160A 500V ac 1袋 3個入 SIEMENSセンタータグヒューズ 定格電流 160A 500V ac 1袋 3個入SIEMENS
19,980税込21,978
1袋(3個)
7日以内出荷
Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH1、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA6
仕様●定格電流:160A●ヒューズサイズ:NH1●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:137mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:75mm●本体幅:30mm●コード番号:203-2033アズワン品番65-8086-63
センタータグヒューズ 定格電流 125A 500V ac 1袋 3個入 SIEMENSセンタータグヒューズ 定格電流 125A 500V ac 1袋 3個入SIEMENS
28,980税込31,878
1袋(3個)
7日以内出荷
Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH2、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA6
仕様●定格電流:125A●ヒューズサイズ:NH2●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:151mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:75mm●本体幅:47mm●コード番号:203-1964アズワン品番65-8086-49
シーメンス コネクタ Sentron SIEMENSシーメンス コネクタ SentronSIEMENS
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON 外部電流トランス(回路ブレーカ 3VA2 最大 150 A 用)です。周囲動作温度: -25 → 70 ℃
仕様●アクセサリタイプ:変流器●範囲:Sentron●コード番号:210-9276アズワン品番65-8061-58
コンタクトブロック&ホルダ 5 ~ 500 V ねじターミナル SIEMENSコンタクトブロック&ホルダ 5 ~ 500 V ねじターミナルSIEMENS
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
コンタクトブロック&ホルダ 24 時間 ... 24 V ケージクランプターミナル SIEMENSコンタクトブロック&ホルダ 24 時間 ... 24 V ケージクランプターミナルSIEMENS
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。3 モジュール用ホルダ、金属、1 NO、1 NO、LED モジュール、白、24 V ac/dc、スプリングタイプ Terminal
仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:24 ... 24V●照明タイプ:LED●LED含む:あり●コード番号:193-2719アズワン品番65-7832-55
ジョイスティック SIRIUS ACT SIEMENSジョイスティック SIRIUS ACTSIEMENS
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
コーディネートスイッチ、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、2つのスイッチ位置、垂直ラッチング、O位置での機械的インターロックなし、ホルダー付き、1 NO、1 NO、ねじ端子
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP20, IP65, IP67●タイプを処理:丸型●コンタクトの定格電圧:5 → 500V ac/dc●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:単極双投(SPDT)●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●ハンドル高:71.3mm●コード番号:182-8422アズワン品番65-7791-42
ジョイスティック SIRIUS ACT SIEMENSジョイスティック SIRIUS ACTSIEMENS
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
コーディネートスイッチ、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、2つのスイッチ位置、垂直、モメンタリコンタクトタイプ、O位置での機械的インターロックあり、ホルダー付き、1 NO、1 NO、ねじ端子
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP20, IP65, IP67●タイプを処理:丸型●コンタクトの定格電圧:5 → 500V ac/dc●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:単極双投(SPDT)●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:182-8431アズワン品番65-7791-48
ジョイスティック SIRIUS ACT SIEMENSジョイスティック SIRIUS ACTSIEMENS
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
コーディネートスイッチ、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、2つのスイッチ位置、垂直ラッチング、O位置での機械的インターロックあり、ホルダー付き、1 NO、1 NO、ねじ端子
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP20, IP65, IP67●タイプを処理:丸型●コンタクトの定格電圧:5 → 500V ac/dc●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:単極双投(SPDT)●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:182-8428アズワン品番65-7791-45
ジョイスティック SIRIUS ACT SIEMENSジョイスティック SIRIUS ACTSIEMENS
67,980税込74,778
1個
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。 注意:ユニット一式、配送にはホルダとモジュールが含まれています。
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP65、IP67●タイプを処理:丸型●コンタクト定格電流:10 A●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 ... +70℃●コード番号:193-3811アズワン品番65-7822-48
センタータグヒューズ 定格電流 40A 500V 1袋 3個入 SIEMENSセンタータグヒューズ 定格電流 40A 500V 1袋 3個入SIEMENS
19,980税込21,978
1袋(3個)
7日以内出荷
ミニチュア回路ブレーカ 5SY / 5SJ 用の Siemens ニュートラル導体アイソレータは、の分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
仕様●定格電流:40A●ヒューズサイズ:NH1●定格電圧:500V●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:230-2946アズワン品番65-8064-95
センタータグヒューズ 定格電流 200A 400V ac 1袋 3個入 SIEMENSセンタータグヒューズ 定格電流 200A 400V ac 1袋 3個入SIEMENS
38,980税込42,878
1袋(3個)
7日以内出荷
Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH2、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA6
仕様●定格電流:200A●ヒューズサイズ:NH2●定格電圧:400V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:151mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:75mm●本体幅:47mm●コード番号:203-2025アズワン品番65-8086-04
センタータグヒューズ 定格電流 400A 500V ac 1袋 3個入 SIEMENSセンタータグヒューズ 定格電流 400A 500V ac 1袋 3個入SIEMENS
29,980税込32,978
1袋(3個)
7日以内出荷
Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH2、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA6
仕様●定格電流:400A●ヒューズサイズ:NH2●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:151mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:74mm●本体幅:58mm●コード番号:203-2115アズワン品番65-8088-97
センタータグヒューズ 定格電流 16A 400V 1袋 3個入 SIEMENSセンタータグヒューズ 定格電流 16A 400V 1袋 3個入SIEMENS
10,980税込12,078
1袋(3個)
7日以内出荷
Siemens NH ヒューズリンクは、Centered Tag ヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
仕様●定格電流:16A●ヒューズサイズ:NH000●定格電圧:400V●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:230-2959アズワン品番65-8066-76
センタータグヒューズ 定格電流 125A 400V 1袋 3個入 SIEMENSセンタータグヒューズ 定格電流 125A 400V 1袋 3個入SIEMENS
12,980税込14,278
1袋(3個)
7日以内出荷
Siemens NH ヒューズリンクは、Centered Tag ヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
仕様●定格電流:125A●ヒューズサイズ:NH00●定格電圧:400V●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:230-2967アズワン品番65-8066-81
センタータグヒューズ 定格電流 32A 400V 1袋 3個入 SIEMENSセンタータグヒューズ 定格電流 32A 400V 1袋 3個入SIEMENS
9,998税込10,998
1袋(3個)
7日以内出荷
Siemens NH ヒューズリンクは、Centered Tag ヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
仕様●定格電流:32A●ヒューズサイズ:NH000●定格電圧:400V●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:230-2961アズワン品番65-8064-98
センタータグヒューズ 定格電流 80A 690V ac 1袋 3個入 SIEMENSセンタータグヒューズ 定格電流 80A 690V ac 1袋 3個入SIEMENS
45,980税込50,578
1袋(3個)
7日以内出荷
Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH00、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA6
仕様●定格電流:80A●ヒューズサイズ:NH00●定格電圧:690V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:80mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:54mm●本体幅:30mm●コード番号:203-1991アズワン品番65-8085-85
センタータグヒューズ 定格電流 100A 500V ac 1袋 3個入 SIEMENSセンタータグヒューズ 定格電流 100A 500V ac 1袋 3個入SIEMENS
28,980税込31,878
1袋(3個)
7日以内出荷
Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH2、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA6
仕様●定格電流:100A●ヒューズサイズ:NH2●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:151mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:75mm●本体幅:47mm●コード番号:203-2024アズワン品番65-8086-03
センタータグヒューズ 定格電流 125A 690V ac 1袋 3個入 SIEMENSセンタータグヒューズ 定格電流 125A 690V ac 1袋 3個入SIEMENS
79,980税込87,978
1袋(3個)
7日以内出荷
Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH1、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA6
仕様●定格電流:125A●ヒューズサイズ:NH1●定格電圧:690V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:137mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:75mm●本体幅:30mm●コード番号:203-1969アズワン品番65-8084-43
センタータグヒューズ 定格電流 80A 500V ac 1袋 3個入 SIEMENSセンタータグヒューズ 定格電流 80A 500V ac 1袋 3個入SIEMENS
7,998税込8,798
1袋(3個)
7日以内出荷
Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH00、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA7
仕様●定格電流:80A●ヒューズサイズ:NH00●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:77.8mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:49.7mm●本体幅:30mm●コード番号:203-2165アズワン品番65-8085-93
センタータグヒューズ 定格電流 63A 500V ac 1袋 3個入 SIEMENSセンタータグヒューズ 定格電流 63A 500V ac 1袋 3個入SIEMENS
14,980税込16,478
1袋(3個)
7日以内出荷
Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH1、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA7
仕様●定格電流:63A●ヒューズサイズ:NH1●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:134mm●タグタイプ:ブレード●タグの向き:センター●本体幅:30mm●コード番号:203-1965アズワン品番65-8086-56
センタータグヒューズ 定格電流 125A 500V ac 1袋 3個入 SIEMENSセンタータグヒューズ 定格電流 125A 500V ac 1袋 3個入SIEMENS
14,980税込16,478
1袋(3個)
7日以内出荷
Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH1、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA7
仕様●定格電流:125A●ヒューズサイズ:NH1●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:134mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:71.2mm●本体幅:30mm●コード番号:203-2044アズワン品番65-8084-11
センタータグヒューズ 定格電流 35A 690V ac 1袋 3個入 SIEMENSセンタータグヒューズ 定格電流 35A 690V ac 1袋 3個入SIEMENS
44,980税込49,478
1袋(3個)
7日以内出荷
Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH000、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA6
仕様●定格電流:35A●ヒューズサイズ:NH000●定格電圧:690V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:80mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:54mm●本体幅:21mm●コード番号:203-2050アズワン品番65-8085-34