カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- 興研(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- ISA(2)
- INFINEON(2)
- BRAKING(2)
- R&G RACING PRODUCTS(2)
- onsemi(2)
- イスカル(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- エスコ(1)
- オキナ(1)
- 弘進ゴム(1)
- ニコテック(1)
- NOK(1)
- 三菱マテリアル(1)
- ハリケーン(1)
- NTB(1)
- ブランドをもっと見る
「nc29」の検索結果

シーメンス 補助スイッチブロック 4 3RH29 10 A
SIEMENS¥8,398税込¥9,2381個7日以内出荷この製品は、メーカーによって旧式化されて製造中止になる予定です。 メーカー推奨の代替品の検討を推奨します。 又は、技術リファレンスセクションで、現世代の製品のアップグレードパスを参照してください。これらはメークビフォーブレークコンタクトです。補助コンタクト - 3RHシリーズ。3RH接触器に適した、Siemensの補助コンタクトブロックシリー
シーメンス 補助接点 2 3RH29 10 A
SIEMENS¥18,980~税込¥20,878~1個7日以内出荷この製品は、メーカーによって旧式化されて製造中止になる予定です。 メーカー推奨の代替品の検討を推奨します。 又は、技術リファレンスセクションで、現世代の製品のアップグレードパスを参照してください。これらはメークビフォーブレークコンタクトです。補助コンタクト - 3RHシリーズ。3RH接触器に適した、Siemensの補助コンタクトブロックシリー仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:1NC + 1NO●取付方法:スナップ式●範囲:Sirius Innovation●シリーズ:3RH29●コンタクトの定格電流:10 A●接続方式:スプリング式●コンタクトの定格電圧:220 V dc●回路:双極単投●動作温度範囲:-25 → +60℃●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃