カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- ALBA(アルバ)(5)
- EATON(イートン)(3)
- Hydrangea(7)
- MAZDA(マツダ)(7)
- Nikon(ニコン)(2)
- StarTech.com(9)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- イシハシ精工(15)
- イスカル(3)
- オーム電機(7)
- ナンシン(5)
- プロトティップ(25)
- ホンダ(8)
- ワルター(8)
- 新日軽(LIXIL)(6)
- 測範社(JPG)(4)
- 神戸製鋼(4)
- 西田製作所(2)
- ブランドをもっと見る
「nc38」の検索結果
特価
関連キーワード

シーメンス 可逆形電磁接触器 230 V ac 3極
SIEMENS¥63,980税込¥70,3781個7日以内出荷Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
シーメンス 電磁接触器 110 V dc 3極
SIEMENS¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。S0 のコンタクタサイズでスプリングタイプ端子 Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 3 です仕様●コイル電圧:110 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:38 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2652アズワン品番65-7342-63
シーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極
SIEMENS¥83,980税込¥92,3781個7日以内出荷Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のスプリング式 Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。連続諧調のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:38 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2651アズワン品番65-7343-49
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら