カテゴリ

  • 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • MAZDA(マツダ)(107)
  • HUBER & SUHNER(69)
  • 日東工業(56)
  • 黒田精工(48)
  • 日本スピンドル製造(46)
  • SMC(23)
  • CKD(21)
  • オカムラ(岡村製作所)(18)
  • ブルーメイト(18)
  • サンドビック(12)
  • BOSCH(ボッシュ)(9)
  • オムロンヘルスケア(9)
  • CHINO(チノー)(8)
  • ニッサン(8)
  • 青木精密工業(6)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • omron(オムロン)(5)
  • 松浪硝子(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ne-002」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Siemens ヒューズリンク SIEMENS

    Siemens ヒューズリンク

    SIEMENS
    26,980税込29,678
    1袋(3個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種類その他ヒューズ相対湿度5~95%(結露なし)
  • 安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ

    SIEMENS
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 80 A、4 極を備えています。スイッチ操作機構の位置が左側にある前面操作機構を備えています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。動作電圧: 1000 V 高さ: 126 mm 幅: 148 mm 奥行き: 97 mm 保護クラス IP IP20
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD2●電流 Max:80A●コード番号:218-3175アズワン品番65-7802-60
  • 安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ

    SIEMENS
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 100 A、極数 4 本です。前面の操作機構を備え、中央にスイッチ操作機構を配置しています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 8 kV 機械的寿命 15000 電気的寿命: 1500 電気接続フレームクランプの設計 スイッチ遮断器のサイズ 2.
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:100A●コード番号:218-3182アズワン品番65-7801-74
  • 安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ

    SIEMENS
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 80 A、4 極を備えています。前面の操作機構を備え、中央にスイッチ操作機構を配置しています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 8 kV 機械的寿命 15000 電気的寿命: 1500
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD2●電流 Max:80A●コード番号:218-3173アズワン品番65-7802-52
  • 安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ

    SIEMENS
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 80 A、3 極を備えています。スイッチ操作機構の位置が左側にある前面操作機構を備えています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。汚染度 3 サージ電圧: 8 kV 補助接点 4 の CO 接点数
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD2●電流 Max:80A●コード番号:218-3169アズワン品番65-7802-07
  • 安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ

    SIEMENS
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 80 A、4 極を備えています。スイッチ操作機構の位置が左側にある前面操作機構を備えています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。動作電圧: 690 V 保護クラス IP IP20 補助接点 4 の CO 接点数
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD2●電流 Max:80A●コード番号:218-3172アズワン品番65-7803-06
  • 安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ

    SIEMENS
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 100 A、極数 4 本です。スイッチ操作機構の位置が左側にある前面操作機構を備えています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:100A●コード番号:218-3181アズワン品番65-7826-01
  • 安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ

    SIEMENS
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 160 A、3 極を備えています。スイッチ操作機構の位置が左側にある前面操作機構を備えています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:160A●コード番号:218-3196アズワン品番65-7803-17
  • 安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ

    SIEMENS
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 125 A、4 極を使用します。前面の操作機構を備え、中央にスイッチ操作機構を配置しています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。過電圧カテゴリ III 動作電圧: 690 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 8 kV 機械的寿命 15000 電気的寿命: 1500 スイッチ遮断器のサイズ 2.
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:125A●コード番号:218-3189アズワン品番65-7825-80
  • 安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ

    SIEMENS
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 125 A、4 極を使用します。スイッチ操作機構の位置が左側にある前面操作機構を備えています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 8 kV 機械的寿命 15000 電気的寿命: 1500 電気接続フレームクランプの設計 スイッチ遮断器のサイズ 2.
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:125A●コード番号:218-3188アズワン品番65-7825-79
  • 安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ

    SIEMENS
    56,980税込62,678
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 125 A、4 極を使用します。スイッチ操作機構の位置が左側にある前面操作機構を備えています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。過電圧カテゴリ III 保護クラス IP IP20 動作電圧: 690 V サージ電圧抵抗: 8 kV 電気的寿命: 1500 スイッチ遮断器のサイズ 2.
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:125A●コード番号:218-3192アズワン品番65-7801-92
  • 安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ

    SIEMENS
    57,980税込63,778
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 100 A、極数 4 本です。スイッチ操作機構の位置が左側にある前面操作機構を備えています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:100A●コード番号:218-3184アズワン品番65-7801-76
  • 安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ

    SIEMENS
    57,980税込63,778
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 160 A、4 極を備えています。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 8 kV 機械的寿命 15000 電気的寿命: 1500 アクチュエータの色:グレー 電気接続フレームクランプの設計 スイッチ dis のサイズ
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:160A●コード番号:218-3202アズワン品番65-7802-80
  • 安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ

    SIEMENS
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 100 A、極数 3 本です。前面の操作機構を備え、中央にスイッチ操作機構を配置しています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。過電圧カテゴリ III 動作電圧: 690 V 保護クラス IP IP20 補助接点 4 の CO 接点数
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:100A●コード番号:218-3177アズワン品番65-7803-16
  • 端子台 3KC トランスファースイッチング機器用 126mm Sentron 3KC SIEMENS

    端子台 3KC トランスファースイッチング機器用 126mm Sentron 3KC

    SIEMENS
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON 3KC 転送スイッチング機器は、動作電圧 415 V で手動で動作し、4 極を備えています。前面操作機構を備え、35 mm のねじ及び標準取り付けレールに取り付けられます。スイッチの作動機構の位置は中央にあります。IP20 保護クラスです。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供しますAC 動作電流: 125 A 補助接点の
    仕様●種類:電源スイッチ●範囲:Sentron●シリーズ:3KC●IP保護等級:IP20●コード番号:218-3150アズワン品番65-7801-97
  • 安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ

    SIEMENS
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●Siemens 3KD スイッチ遮断器は、サイズ 2 のスイッチです。3 極を備えています。固定取り付けデバイスのタイプ スイッチ遮断器のサイズ 2.●コード番号:203-1963アズワン品番65-7836-58
  • 非常用ボタン SIEMENS

    非常用ボタン

    SIEMENS
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●ベゼル材:プラスチック●プッシュボタンの形:丸型●色:赤、黄●高さ:105.4mm●幅:85mm●深さ:109mm●IP保護等級:IP66, IP67, IP69(IP69K)●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:193-3854アズワン品番65-7821-90
  • Siemens NHヒューズ SIEMENS

    Siemens NHヒューズ

    SIEMENS
    819,800税込901,780
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    仕様IEC 60269-2. SITOR Fuses, 3NE3 Series, Size 1, Type aR. Semiconductor protection fuses Operating class aR (partial-range semiconductor protection) With slotted blade contacts for M10 screw fixing, or for installation in NH fuse bases or load-break switches SITOR NH fuse links are designed for the overload and short circuit protection of cables, wires and power rails as well as for semiconductor protection幅(mm)(タグ幅)12.5全長(mm)135サイズC00容量(高ラプチャー容量)あり種類その他ヒューズ規格IEC 60269-4-1定格電圧(V)1000サイズ(mm)73×52×63.5アプリケーション(カテゴリ)aR