カテゴリ
- 制御機器(6)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- CHINO(チノー)(9)
- EBM PAPST(13)
- IDEC(和泉電気)(14)
- IKO(日本トムソン)(41)
- MAZDA(マツダ)(10)
- SMC(57)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(10)
- TOTO(7)
- TRUSCO(36)
- エスコ(14)
- オカムラ(岡村製作所)(12)
- サンドビック(18)
- ジョインテックス(10)
- ニッサン(16)
- ノガ(16)
- ホンダ(67)
- 内田洋行(25)
- 永田製作所(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ng3」の検索結果
特価
関連キーワード

Siemens 3NG1202 ソリッドリンク ヒューズアクセサリ
SIEMENS¥8,298税込¥9,1281個8日以内出荷仕様NH Separating Knife. Silver-plated separating knife for NH fuse bases and fuse load-break switches With volt-free grip tabs定格電流(A)250ヒューズLV HRCサイズ(mm)53×23×135
Siemens 3NG1302 ソリッドリンク ヒューズアクセサリ
SIEMENS¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷仕様NH Separating Knife. Silver-plated separating knife for NH fuse bases and fuse load-break switches With volt-free grip tabs定格電流(A)400ヒューズLV HRCサイズ(mm)61×23×150
Siemens 3NG1002 ソリッドリンク ヒューズアクセサリ
SIEMENS¥3,698税込¥4,0681袋(3個)7日以内出荷仕様NH Separating Knife. Silver-plated separating knife for NH fuse bases and fuse load-break switches With volt-free grip tabs定格電流(A)160ヒューズLV HRCサイズ(mm)48×20.5×78
絶縁リンク 切断ブレード
SIEMENS¥8,598税込¥9,4581個7日以内出荷Siemens LV HRC 切断ブレード Sz 。0 絶縁グリップラグ。CE 及び EAC 認定仕様●ヒューズホルダアクセサリ:切断ブレード●コード番号:228-8163アズワン品番65-8074-30
非常用ボタン
SIEMENS¥83,980税込¥92,3781個7日以内出荷Siemens 非常ボタンエンクロージャですSiemens Sirius ACT エンクロージャのコマンドデバイスボタンの取り付け径は 22 mm で、丸形の赤いボディです。Palm スイッチ作動エレメントは、プラスチック製です。中央に制御点があります。黄色の金属製エンクロージャとホルダがあります。特長と利点 コンパクト設計 床面取り付け NO /NC コンタクト構成 動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃ 引いてラッチ解除機構のコンタクトタイプ 電気接続用ねじ式 Terminal用途通信システム 工場 産業オートメーション 発電所 安全回路認定 CCC CE認定 CSA DIN EN61373 EAC IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IEC 60721 IP66等級 IP67等級 IP69 等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 等級 UL認定 VDE仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●プッシュボタンの形:丸型●色:赤●接点構成:NC / NO●高さ:85mm●幅:119mm●深さ:89.4mm●実装タイプ:パネルマウント●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:173-6858アズワン品番65-7827-28
非常用ボタン
SIEMENS¥68,980税込¥75,8781個7日以内出荷Siemens 非常ボタンエンクロージャですSiemens Sirius ACT エンクロージャは、コマンドデバイスボタン用で、取り付け径は 22 mm で、丸形の赤いボディになっています。Palm スイッチ作動エレメントは、プラスチック製です。中央には、黄色のプラスチック製エンクロージャとホルダの付いた制御ポイントがあります。特長と利点 コンパクト設計 床面取り付け NO /NC コンタクト構成 動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃ 引いてラッチ解除機構のコンタクトタイプ 電気接続用ねじ式 Terminal用途通信システム 工場 産業オートメーション 発電所 安全回路認定 CCC CE認定 CSA DIN EN61373 EAC IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IEC 60721 IP66等級 IP67等級 IP69 等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 等級 UL認定仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●ベゼル材:プラスチック●プッシュボタンの形:丸型●色:黄●接点構成:NC / NO●高さ:85mm●幅:119mm●深さ:85mm●実装タイプ:パネルマウント●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:173-6848アズワン品番65-7798-97
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら