カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- BIGM(丸山製作所)(70)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 山田照明(1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
「no230g」の検索結果
特価

シーメンス 電磁接触器 230 V ac 3極
SIEMENS¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷Siemens LOGO !最大 20 A の抵抗負荷、及び最大 4 kW のモータを直接切り替えるコンタクト 230 V スイッチングモジュールで、3 NO / 1 NC コンタクトを備えています。周囲動作温度範囲: -25 → +55 ℃ 重量: 160 g仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:20 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:3NO + 1NC●範囲:LOGO!●コード番号:203-4067アズワン品番65-7346-05