カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- モノタロウ(1)
- Autobahn(12)
- E-Value(8)
- Pro-Auto(7)
- RS PRO(7)
- 大見工業(6)
- STAHLWILLE(スタビレー)(6)
- コスモスビード(6)
- マルチクラフト(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- PROXXON(プロクソン)(4)
- 日本理化学器械(NRK)(4)
- Ideal-Tek(4)
- アズワン(3)
- エスコ(3)
- カブト工業(3)
- GISUKE(タカギ)(3)
- 千代田精機(3)
- ミスターマイスター(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「no3-10mm」の検索結果

接触器リレー SIRIUS Innovationシリーズ 3RH2
SIEMENS¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1。電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ。耐候性に優れたフィンガーセーフコンタクタリレーです。 RC素子、バリスタ、ダイオード、またはダイオードアセンブリ製品(遮断時間を短くするために、ダイオードとツェナーダイオードを組み合わせる)を組み込んで、コイルのオープニングサージを減衰させることができます。サイズ: S00 低電圧・低電流で高度な接触安定性を実現 電流 1 mA、電圧 17 Vのソリッドステート回路での使用に最適 スナップオン補助スイッチブロックの使用により、最大4コンタクトまで拡張可能仕様●コンタクトの定格電流:10 A●範囲:SIRIUS Innovation●シリーズ:3RH2●通常端子構成:4NO●接続方式:ねじ●幅:45mm●奥行き:73mm●コイル電圧:110 V ac●コード番号:746-0755アズワン品番65-7268-70
接触器リレー SIRIUS Innovationシリーズ 3RH2
SIEMENS¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1。電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ。耐候性に優れたフ
接触器リレー SIRIUS Innovationシリーズ 3RH2
SIEMENS¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1。電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ。耐候性に優れたフィンガーセーフコンタクタリレーです。 RC素子、バリスタ、ダイオード、またはダイオードアセンブリ製品(遮断時間を短くするために、ダイオードとツェナーダイオードを組み合わせる)を組み込んで、コイルのオープニングサージを減衰させることができます。サイズ: S00 低電圧・低電流で高度な接触安定性を実現 電流 1 mA、電圧 17 Vのソリッドステート回路での使用に最適 スナップオン補助スイッチブロックの使用により、最大4コンタクトまで拡張可能仕様●コンタクトの定格電流:10 A●範囲:SIRIUS Innovation●シリーズ:3RH2●通常端子構成:4NO●接続方式:ねじ●補助接点の数:4●奥行き:73mm●動作温度 Min:-25℃●コイル電圧:110 V ac●コード番号:861-3708アズワン品番65-7349-22
ロータリスイッチ Siemens クイックコネクト
SIEMENS¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様通常の状態の構成:NO●電流 Max:10 A ac●ポジション数:2●ターミナルタイプ:Quick Connect●スルーの角度:62°●アクチュエータのタイプ:Latching●CE. 3SB2 - カムスイッチ. カムスイッチ、16 mmシリーズ 2又は3スイッチポジション N/Oコンタクトブロック フロントパネル取り付け プラスチックタイプ タブ接続2.8 x 0.8 mm アクセサリ、RS品番612-9882を参照RoHS指令(10物質対応)対応