カテゴリ
- 制御機器(28)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- SMC(151)
- タンガロイ(55)
- 黒田精工(40)
- 東芝(32)
- フエニックス・コンタクト(31)
- シグマ光機(25)
- オカムラ(岡村製作所)(24)
- NSK(日本精工)(20)
- ホンダ(17)
- 日野自動車(17)
- カーディナルヘルス(14)
- メディアカバーマーケット(13)
- 三菱電機(11)
- PLUS(プラス)[文具](10)
- BROADCOM(10)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
- brembo(9)
- ESTERA(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
「ns7」の検索結果

前面取り付け用コネクタ
SIEMENS¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から7日以内出荷Siemens Sematic S7-1500 は、プッシュイン設計のフロントコネクタで、 25 mm 幅モジュール用の 40 極、 S7-1500 の小型 CPU を備えています。適合機種S7-1500用フロントコネクター質量(g)123併用可能製品S7-1500
メモリカード SIMATIC S7
SIEMENS¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷Siemens SIMATIC S7 シリーズ RAM メモリカードです。シリーズSIMATIC S7RoHS指令(10物質対応)対応
Uコネクタ SIPLUS S7-1500
SIEMENS¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷Siemens Sematic S7-1500 スペアパーツ U コネクタは、 I/O モジュール接続用です。適合機種S7-1500用I/Oモジュール接続UコネクタシリーズSIPLUS S7-1500RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品I/Oモジュール
取り付けレール 取り付けレール インキュベーションの取り付け用
SIEMENS¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷Siemens Sematic S7-1500 取り付けレールは、530 mm x 155 mm x 16 mm のサイズです。アースねじと、端子、自動回路ブレーカ、リレーなどの雑費を取り付けるための DIN レールが付属します。重量: 1034 g仕様●アクセサリタイプ:取り付けレール●併用可能製品:インキュベーションの取り付け●範囲:SIMATICアズワン品番65-7343-19
取り付けレール 取り付けレール インキュベーションの取り付け用
SIEMENS¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷寸法が 2000 mm x 155 mm x 16 mm の Siemens Sematic S7-1500 取り付けレールには、端子、自動回路ブレーカ、リレーなどの雑費を取り付けるための接地ねじと DIN レールが付属しています。重量: 3910g仕様●アクセサリタイプ:取り付けレール●併用可能製品:インキュベーションの取り付け●範囲:SIMATICアズワン品番65-7345-44
取り付けレール 取り付けレール インキュベーションの取り付け用
SIEMENS¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷寸法が 160 mm x 155 mm x 16 mm の Siemens Sematic S7-1500 取り付けレールには、アースねじと、端子、自動回路ブレーカ、リレーなどの雑費を取り付けるための DIN レールが組み込まれています。重量: 310 g仕様●アクセサリタイプ:取り付けレール●併用可能製品:インキュベーションの取り付け●範囲:SIMATIC●コード番号:203-3657アズワン品番65-7338-51
デジタルI/O用モジュール SIMATIC S7-1500
SIEMENS1個取扱停止中Siemens デジタル出力モジュール、SIMATIC S7-1500 シリーズ、 DQ 及び MSO の動作モードに属します。シリーズSIMATIC S7-1500RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens ケーブル 延長ケーブル S7-1200用
SIEMENS¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:延長ケーブル併用可能製品:S7-1200S7-1200延長ケーブル. SIMATIC S7-1200 CPU、デジタルモジュール、アナログモジュール用の延長ケーブルです。. 2層構成用延長ケーブル デジタル / アナログ信号モジュールの接続用RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル SIMATIC S7
SIEMENS¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷SIMATIC S7 及び PG に MPI 経由で接続する Siemens 5 m MPI ケーブルです。適合機種S7用MPI接続ケーブル長さ(m)5シリーズSIMATIC S7ケーブル長(m)5RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品SIMATIC S7、PG
デジタルI/O用モジュール SIMATIC S7-1500
SIEMENS¥71,980~税込¥79,178~1個7日以内出荷Siemens デジタル入力モジュールは、 SIMATIC S7-1500 シリーズに属しています。DI 、カウンタ、及び MSI 動作モードがあります。シリーズSIMATIC S7-1500定格電圧 DC V24入力方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルI/O用モジュール SIMATIC S7-1500
SIEMENS¥84,980税込¥93,4781個7日以内出荷Siemens デジタル出力モジュールは、 SIMATIC S7-1500 シリーズ、 DQ 、 PWM 、 MSO 及び内蔵動作サイクルカウンタ動作モードに属しています。シリーズSIMATIC S7-1500定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応出力タイプトランジスタ
Siemens PLCケーブル 6ES7901-0BF00-0AA0 MPIケーブル PG 、 SIMATIC S7用
SIEMENS¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷仕様SIMATIC S7 及び PG に MPI 経由で接続する Siemens 5 m MPI ケーブルです。重量: 293gシリーズSIMATICケーブル長(m)5RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプMPIケーブル併用可能製品PG 、 SIMATIC S7
デジタルI/O用モジュール SIMATIC S7-1200
SIEMENS¥67,980税込¥74,7781個7日以内出荷Siemens デジタル入力 SM 1226 、 PROFIsafe は、 SIMATIC S7-1200 シリーズに属しています。寸法(mm)100×70×75シリーズSIMATIC S7-1200RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens アダプタ PCアダプタ SIMATIC S7用
SIEMENS¥189,800税込¥208,7801個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:PCアダプタ併用可能製品:SIMATIC S7S7-300 PCアダプタ. PCアダプタUSB (USB V2.0) PG / PCやノートブックをPROFIBUS又はMPI経由でSIMATIC S7に接続する場合に使用 USBケーブル(5 m)付属RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens アンテナ アンテナ SIMATIC S7-200シリーズ用
SIEMENS1個取扱停止中仕様アクセサリタイプ:アンテナ併用可能製品:SIMATIC S7-200シリーズCE. SINAUT MD720-3 - S7-200用GSM / GPRSモデム. モデム. S7-200への接続用のGPRS テレサービス用のGSMモデムとして使用 エラーメッセージ及び監視システムの設定用 特別な無線知識なしで簡単に設定可能 S7-200プログラミングモジュール経由でプログラミング. アンテナ. 円形ビームアンテナ クワッドバンドに最適 ケーブルと取り付けブラケットが付属されていてすぐに接続可能 屋内外で使用可能. Micro SC. プログラムは接続監視機能を実行 GPRS通信用のOPCサーバー機能 8、64又は256リモートGPRSステーションへの接続管理 ドイツ語と英語のユーザーインターフェイス ドイツ語、英語、中国語による取扱説明書CD 1インストール用のシングルライセンス
Siemens PLC拡張モジュール 6ES7221-3AD30-0XB0 PLC拡張モジュール S7-1200 Series用
SIEMENS¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷寸法(mm)62×38×21RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプPLC拡張モジュール併用可能製品S7-1200 Series入力数4
Siemens PLC拡張モジュール 6ES7223-0BD30-0XB0 PLC拡張モジュール S7-1200 シリーズ用
SIEMENS¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷寸法(mm)62×38×21RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプPLC拡張モジュール併用可能製品S7-1200 シリーズ入力数2出力タイプDigital
Siemens PLC拡張モジュール 6ES7241-1AH32-0XB0 PLC拡張モジュール S7-1200 シリーズ用
SIEMENS¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷仕様Siemens 通信RS232 シリアルインターフェース用の Siemens 通信モジュールは、ポイントツーポイントカップリングを介した高速で効率的なシリアルデータ交換に最適です。S7-1200 シリーズ PLC で使用するように設計されています。特長と利点定格電圧: 24 V dc 通信を最適化するため、最大ケーブル長は 10 m です 周囲動作温度範囲: -20 → 60 ° C Freeport をサポートします用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BSEN61340-5-1 : 2007寸法(mm)100×30×75シリーズSIMATIC電源電圧24 VRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプPLC拡張モジュール併用可能製品S7-1200 シリーズ入力数1最大動作温度(℃)60出力タイプRS232
SIMATIC S7-1200 SM1278 IO-Link 4xIO-Li
SIEMENS¥83,980税込¥92,3781個7日以内出荷Siemens 4 IO-Link 高機能接続モジュールは、24 V dc の動作SIMATIC S7-1200 SM1278 IO-Link 4xIO-Link Master仕様●使用電圧:24V dc●ポート数:4●コネクタサイズ:M12●シリーズ:6ES7アズワン品番65-7338-20
PLC電源 System power supply
SIEMENS¥55,980税込¥61,5781個7日以内出荷SiemensのこのPLC電源は、SIMATIC S7-1500コントローラのバックプレーンバスに、安全に動作するために必要な正しい電圧を提供します。短絡機能と逆極性機能により、過電流の有害な影響から機器をシールドし、電源の極性が逆になった場合の損傷を防止します。主電源バッファ機能により、このユニットは最長20 msの電源障害をブリッジし、プロセスダウンタイムや機器障害のリスクを最小限に抑えます。SIMATIC S7-1500などのPLCは、食品加工から自動車製造まであらゆる場所で使用されているため、このようなPLC電源は、多くの産業用途に実用的な選択肢となります。適合機種SIMATIC S7-1500寸法(mm)147×35×129種類PCL電源シリーズSystem power supply定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品SIMATIC S7-1500
Siemens PLC I/Oモジュール 6ES7222-1BD30-0XB0 PLC I/Oモジュール S7-1200 Series用
SIEMENS¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷仕様Siemens Digital Expansion ModuleThe Siemens digital expansion module is designed to be used with S7-1200 PLCs. This module has 4 integrated digital transistor outputs. It has 4 MOSFET type solid-state digital outputs which can be connected in both current sinking and current sourcing configurations. This module has diagnostic indication LEDs for the status of the outputs and operation. It can be plugged directly into the CPU with a simple adjustment in the user system without much alteration to the existing design or dimensions.Features and BenefitsSingle board (SB) expansion module Fixed wiring via removable terminal connections Input supply voltage rating is 24VDC Ambient operating temperature ranges between -20℃ and 60℃ApplicationsIndustrial automation Robotics Automobile industryCertificationsCE CSA approved UL approved FM approval RCM approval IP20 rated ANSI/ESD S20.20:2014 BSEN 61340-5-1:2007寸法(mm)62×38×21シリーズSIMATICケーブル長(m)50出力電流(mA)50RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプPLC I/Oモジュール併用可能製品S7-1200 Series最大動作温度(℃)70出力タイプDigital, Transistor
Siemens PLC I/Oモジュール 6ES7223-1BH32-0XB0 PLC I/Oモジュール SIMATIC S7-1200シリーズ用
SIEMENS¥53,980税込¥59,3781個7日以内出荷仕様Siemens デジタル拡張Siemens SM 1223 PLC デジタル拡張モジュールは、コンタクト定格 500 mA の 8 入力及び 8 リレー出力です。S7-1200 シリーズ PLC で使用するように設計されています。I/O は、シンク構成とソース構成の両方で接続できます。アラーム、診断、及びバックプレーンバス間のガルバニック絶縁などの Advanced 機能を多数備えており、さまざまなデジタル用途に最適です。特長と利点入力電源: 24 V dc 周囲動作温度範囲: -20 → 60 ° C用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定CEマーク CSA 認定 UL 認定 cULus認定 FM認定 RCM 認定 IP20等級 ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BSEN61340-5-1 : 2007寸法(mm)100×45×75シリーズSIMATIC、SM 1223ケーブル長(m)150 (unshielded) , 500 (shielded)出力電流(mA)500RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプPLC I/Oモジュール併用可能製品SIMATIC S7-1200シリーズ出力数8入力数8最大動作温度(℃)60
Siemens インターフェイスモジュール 6ES7972-0AA02-0XA0 インターフェイスモジュール Profibus / MPI用
SIEMENS¥259,800税込¥285,7801個7日以内出荷仕様Siemens SIMATIC DP は、最大 31 ノードの最大ボーレート 12 Mbit/s の PROFIBUS / MPI バスシステムの接続用の RS485 リピータですIP 保護等級: IP20 定格値( DC ) 24 V寸法(mm)128×45×67シリーズ6ES7972電源電圧24 VRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプインターフェイスモジュール併用可能製品Profibus / MPI最大動作温度(℃)60
Siemens PLC I/Oモジュール 6ES7222-1HH32-0XB0 PLC I/Oモジュール SIMATIC S7-1200シリーズ用
SIEMENS¥53,980税込¥59,3781個7日以内出荷仕様Siemens Digital 拡張モジュール16 出力チャンネルの Siemens デジタル拡張モジュールは、 S7-1200 PLC で使用される高効率デバイスです。リレータイプの出力ポイントのスイッチング容量は 2 A です。アラーム、広範な診断、チャンネル間の潜在的な分離、チャンネルとバックプレーンバス間の潜在的な分離などの Advanced 機能を備えています。このため、さまざまな用途に最適です。特長と利点内蔵リレーデジタル出力 x 16 24 V dc の入力電源 周囲動作温度範囲: -20 → 60 ° C用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定CEマーク CSA 認定 UL 認定 cULus認定 FM認定 RCM 認定 IP20等級 ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BSEN61340-5-1 : 2007寸法(mm)100×45×75シリーズSIMATIC、TM3ケーブル長(m)500出力電流(A)2入力方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプPLC I/Oモジュール併用可能製品SIMATIC S7-1200シリーズ最大動作温度(℃)70出力タイプデジタル
Siemens PLC I/Oモジュール 6ES7222-1HF32-0XB0 PLC I/Oモジュール SIMATIC S7-1200シリーズ用
SIEMENS¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷仕様Siemens Digital 拡張モジュールSiemens デジタル拡張モジュールは、 S7-1200 PLC と組み合わせて使用するように設計されています。このモジュールは、 8 つの内蔵リレーデジタル出力を備えています。アラーム、広範な診断、表示 LED などの Advanced 機能、チャンネルとバックプレーンバス間のガルバニック絶縁があり、さまざまな用途に最適です。特長と利点入力電源: 24 V dc 周囲動作温度範囲: -20 → 60 ° C用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定CEマーク CSA 認定 UL 認定 cULus認定 FM認定 RCM 認定 IP20等級 ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BSEN61340-5-1 : 2007寸法(mm)100×45×75シリーズSIMATIC出力電流(A)2入力方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプPLC I/Oモジュール併用可能製品SIMATIC S7-1200シリーズ出力数8最大動作温度(℃)70
Siemens PLC I/Oモジュール 6ES7232-4HB32-0XB0 PLC I/Oモジュール SIMATIC S7-1200シリーズ用
SIEMENS¥73,980税込¥81,3781個7日以内出荷仕様Siemens PLC I/O モジュールSiemens SM 1232 PLC アナログ I/O モジュールには、 4 → 20 mA の信号範囲で 2 つの出力が統合されています。SIMATIC S7-1200 シリーズ PLC と組み合わせて使用するように設計されています。光学的に絶縁されており、 2 つのアナログ出力を備えています。電流形式と電圧形式の出力に対応しています。アラームや診断などの Advanced 機能を備えており、アナログ用途に最適です。特長と利点電圧及び電流の測定 分解能: 13 → 14 ビット 周囲動作温度範囲: -20 → 60 ° C 入力電圧定格: 24 V dc用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定CEマーク CSA 認定 FM認定 RCM 認定 IP20等級 ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BSEN61340-5-1 : 2007適合応用例:商用、住宅用寸法(mm)100×45×75シリーズSIMATIC、TM3電源電圧24 Vケーブル長(m)100出力電流(mA)0 → 20RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプPLC I/Oモジュール併用可能製品SIMATIC S7-1200シリーズ最大動作温度(℃)70出力タイプアナログ
Siemens コネクタ コネクタ CP 343-2, CP 343-2P, SIMATIC S7 Series用
SIEMENS¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様S7-300フロントパネルコネクタ. PLC及び拡張モジュールへの迅速かつ簡単な相互接続に対応 20ピン(CPU 312モデル用、32チャンネルタイプを除く)及び40ピンコネクタは、配線接続の誤りを防止するために特定のモジュールタイプに合わせてコード化可能 コネクタの接続が外れない保持機構アクセサリタイプConnector併用可能製品CP343-2、CP343-2P、SIMATICS7Series