カテゴリ
- 制御機器(77)
- FA担当者のオススメ新商品(16)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- モノタロウ(1)
- brembo(29)
- KEMET(59)
- MARWI(82)
- MB Wear(80)
- NB(日本ベアリング)(25)
- NSP(377)
- RS PRO(213)
- SKF(日本エスケイエフ)(40)
- SPARKFUN(163)
- TELEMECANIQUE SENSORS(27)
- アルゴファイルジャパン(89)
- イトーキ(45)
- トヨタ(83)
- ホンダ(711)
- メディアカバーマーケット(376)
- 三菱ふそう(328)
- 日本製線(32)
- 黒田精工(740)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
「nsp」の検索結果
特価
関連キーワード

デジタルI/O用モジュール SIMATIC ET 200SP
SIEMENS¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から8日以内出荷SIMATIC ET 200SP シリーズに属する Siemens デジタル入力モジュール 8 x 24 V dc 基本は、 BU タイプ A0 ( DI 動作モード)に適しています。CC01 カラーコードがあります。寸法(mm)73×15×58質量(g)28シリーズSIMATIC ET 200SP定格電圧(V)24定格電圧 DC V24入力方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~60入力数8
入力ユニット 1766
SIEMENS¥93,980税込¥103,3781個当日出荷Siemens SIMATIC ET 200SP は、アナログ入力モジュールの AI 4 x RTD / TC 高機能で、 BU タイプ A0 、 A1 、カラーコード CC00 、チャンネル診断、 16 ビットに適しています。寸法(mm)73×15×58シリーズ1766定格電圧 DC V24入力方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応入力数4
ラベルシート 色分けされたラベル I/Oモジュール用
SIEMENS¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷Siemens Sematic ET 200SP 10 は、I/O モジュール用の CC03 色分けラベルです。 16 個のプッシュイン端子用のモジュールです。寸法: 15 mm x 36.8 mm x 1.2 mm仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:I/Oモジュール●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2873アズワン品番65-7343-87
BUカバー SIMATIC ET 200SP
SIEMENS¥9,898税込¥10,8881個7日以内出荷Siemens Sematic ET 200SP 、 5 BU カバー、空のスロットを保護します。シリーズSIMATIC ET 200SPRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品SIMATIC ET 200SP
インターフェイスモジュール SIMATIC ET 200SP
SIEMENS¥75,980~税込¥83,578~1個7日以内出荷から8日以内出荷Siemens SIMATIC ET 200SP PROFINET、インターフェイスモジュールです。 I/O モジュールシリーズSIMATIC ET 200SP定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応
Spulenanschlussmodul fur Motorschutze S
SIEMENS¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:コイル接続モジュール●併用可能製品:モータ接触器●範囲:SIRIUS●コード番号:236-8416アズワン品番65-7270-82
Spulenanschlussmodul fur Motorschutze B
SIEMENS¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷Siemens Coil 接続モジュールは、サイズ S0-S3 のモータ接触器向けで、下図のねじ Terminal から接続します。製品指定 Coil 接続モジュール 電気接続ねじタイプ端子の種類仕様●アクセサリタイプ:接触器コイル●併用可能製品:モータ接触器のサイズ S0-S3●範囲:3RT2アズワン品番65-7296-59
ラベルシート 色分けされたラベル プッシュイン端子 x 16用
SIEMENS¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷Siemens Sematic ET 200SP の 16 個のプッシュイン端子用 CC62 カラーコードの赤色 10 個の識別ラベルです。BU タイプ P1仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:プッシュイン端子 x 16●範囲:SIMATICアズワン品番65-7343-58
ラベルシート 色分けされたラベル プッシュイン端子 x 16用
SIEMENS¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷Siemens Sematic ET 200SP 16 プッシュイン端子用の CC63 カラーコードの青色 10 識別ラベルです。BU タイプ P2仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:プッシュイン端子 x 16●範囲:SIMATICアズワン品番65-7342-50
ラベルシート 色分けされたラベル 18 プッシュイン端子用
SIEMENS¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷Siemens Sematic ET 200SP グレー 10 カラー識別ラベルは、18 個のプッシュイン端子用の CC10 カラーコードです。PotDis - TB仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:18 プッシュイン端子●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2816アズワン品番65-7342-48
ラベルシート 色分けされたラベル 18 プッシュイン端子用
SIEMENS¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷Siemens Sematic ET 200SP は、18 個のプッシュイン端子用の CC13 カラーコードの青色 10 個のカラー識別ラベルです。TB タイプ P2仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:18 プッシュイン端子●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2896アズワン品番65-7343-67
ラベルシート 色分けされたラベル 18 プッシュイン端子用
SIEMENS¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷Siemens Sematic ET 200SP (赤)は、18 個のプッシュイン端子用の CC12 カラーコードの 10 個のカラー識別ラベルです。TB タイプ P1仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:18 プッシュイン端子●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2934アズワン品番65-7339-59
Sicherheitspositionsschalter formstoffge
SIEMENS¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷仕様●シリーズ:3SE22●接点構成:1 NC●IP保護等級:IP67●コード番号:236-8425アズワン品番65-7794-28
ラベルシート 参照識別ラベルシート BA、BU、I/O モジュール、IM用
SIEMENS¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷Siemens Sematic ET 200SP、BA、BU、IM、及び I/O モジュール用の 160 のリファレンス指定ラベルです。寸法: 15 mm x 10 mm仕様●アクセサリタイプ:参照識別ラベルシート●併用可能製品:BA 、BU 、I/O モジュール、IM●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2819アズワン品番65-7338-41
ラベルストリップ ラベル ET 200SP用
SIEMENS¥77,980税込¥85,7781個7日以内出荷Siemens Sematic ET 200SP、500 枚の黄色のラベリングストリップロールの寸法は、13 mm x 31 mm です。動作時の周囲温度: 0 → 60 ℃仕様●アクセサリタイプ:ラベル●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATICアズワン品番65-7341-94
アナログ出力モジュール SIMATIC ET 200SP
SIEMENS¥65,980税込¥72,5781個7日以内出荷Siemens SIMATIC ET 200SP は、 BU タイプ A0 、 A1 、カラーコード CC00 、モジュール診断に適した、アナログ出力モジュール AQ 2xI 規格です。寸法(mm)73×15×58シリーズSIMATIC ET 200SP定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応出力数2出力タイプアナログ
ラベルシート 色分けされたラベル 18 プッシュイン端子用
SIEMENS¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷Siemens Sematic ET 200SP (黄 - 緑)は、18 個のプッシュイン端子用の CC11 カラーコードの 10 個のカラー識別ラベルです。TB タイプ AUX仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:18 プッシュイン端子●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2755アズワン品番65-7339-18
ラベルストリップ ラベル ET 200SP用
SIEMENS¥77,980税込¥85,7781個7日以内出荷Siemens Sematic ET 200SP、500 ライトグレーラベルストリップロールの寸法は、13 mm x 31 mm です。動作時の周囲温度: 0 → 60 ℃仕様●アクセサリタイプ:ラベル●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2874アズワン品番65-7338-81
ラベルシート 色分けされたラベル I/Oモジュール用
SIEMENS¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷Siemens Sematic ET 200SP 10 は、I/O モジュール用の CC52 色分けラベルです。 BU タイプ C0 用のモジュールです。寸法: 20 mm x 1.2 mm仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:I/Oモジュール●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2741アズワン品番65-7342-23
ラベルシート 色分けされたラベル I/Oモジュール用
SIEMENS¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷Siemens Sematic ET 200SP 10 は、I/O モジュール用の CC51 色分けラベルです。 12 個のプッシュイン端子用のモジュールに特化しています。寸法: 20 mm x 1.2 mm仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:I/Oモジュール●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2794アズワン品番65-7341-65
機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用
SIEMENS¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷Siemens Sematic ET 200SP ベースユニット BU-SEND は、ET 接続を介して ET 200SP のステーション拡張用で、寸法は 20 x 117 mm x 35 mm です。重量: 30 g仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATICアズワン品番65-7344-21
ラベルシート 色分けされたラベル I/Oモジュール用
SIEMENS¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷Siemens Sematic ET 200SP 10 は、I/O モジュール用の CC02 色分けラベルです。 16 個のプッシュイン端子用のモジュールです。寸法: 15 mm x 36.8 mm x 1.2 mm仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:I/Oモジュール●範囲:SIMATICアズワン品番65-7345-71
ラベルシート 色分けされたラベル AUX 端子 x 4用
SIEMENS¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷Siemens Sematic ET 200SP 10 は、プッシュイン端子付きの 4 つの AUX 端子用の CC83 色分けラベルです。BU タイプ B0 寸法: 20 mm x 9.8 mm x 1.2 mm仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:AUX 端子 x 4●範囲:SIMATICアズワン品番65-7339-25
ラベルシート 色分けされたラベル 10 AUX 端子用
SIEMENS¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷Siemens Sematic ET 200SP 10 は、プッシュイン端子付きの 10 個の AUX 端子用の CC71 色分けラベルです。BU タイプ A0 寸法: 15 mm x 23 mm x 1.2 mm仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:10 AUX 端子●範囲:SIMATICアズワン品番65-7343-52
ラベルシート 色分けされたラベル I/Oモジュール用
SIEMENS¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷Siemens Sematic ET 200SP 10 は、I/O モジュール用の CC41 色分けラベルです。 12 個のプッシュイン端子用のモジュールです。寸法: 20 mm x 1.2 mm仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:I/Oモジュール●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2727アズワン品番65-7341-38
ラベルシート 色分けされたラベル AUX 端子 x 2用
SIEMENS¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷Siemens Sematic ET 200SP 10 は、プッシュイン端子付きの 2 つの AUX 端子用の CC84 カラーコードのラベルです。BU タイプ C0 寸法: 20 mm x 11.3 mm x 1.2 mm仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:AUX 端子 x 2●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2795アズワン品番65-7341-70
ラベルシート 色分けされたラベル AUX 端子 x 2用
SIEMENS¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷Siemens Sematic ET 200SP 10 は、プッシュイン端子付きの 2 つの AUX 端子用の CC85 色分けラベルです。BU タイプ C0 寸法: 20 mm x 11.3 mm x 1.2 mm仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:AUX 端子 x 2●範囲:SIMATICアズワン品番65-7337-93
ラベルシート 色分けされたラベル 10 AUX 端子用
SIEMENS¥359税込¥3951個7日以内出荷Siemens Sematic ET 200SP 50 は、10 個の AUX 端子用 CC73 カラーコードラベル、BU タイプ A0 用、プッシュイン端子付きです。寸法: 15 mm x 23 mm x 1.2 mm仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:10 AUX 端子●範囲:SIMATICアズワン品番65-7338-33
ラベルシート 色分けされたラベル 10 AUX 端子用
SIEMENS¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷Siemens Sematic ET 200SP 10 は、プッシュイン端子付きの 10 個の AUX 端子用の CC72 色分けラベルです。BU タイプ A0 寸法: 15 mm x 23 mm x 1.2 mm仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:10 AUX 端子●範囲:SIMATICアズワン品番65-7338-57
ラベルシート 色分けされたラベル I/Oモジュール用
SIEMENS¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷Siemens Sematic ET 200SP 10 は、I/O モジュール用の CC42 カラーコードの色分けされたラベルで、BU タイプ F0 用のモジュールに固有のものです。寸法: 20 mm x 1.2 mm仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:I/Oモジュール●範囲:SIMATICアズワン品番65-7341-64
ラベルシート 色分けされたラベル I/Oモジュール用
SIEMENS¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷Siemens Sematic ET 200SP 10 は、I/O モジュール用の CC04 色分けラベルで、16 個のプッシュイン端子用のモジュールです。寸法: 15 mm x 36.8 mm x 1.2 mm仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:I/Oモジュール●範囲:SIMATICアズワン品番65-7339-05
ラベルシート 色分けされたラベル AUX 端子 x 4用
SIEMENS¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷Siemens Sematic ET 200SP 10 は、プッシュイン端子付きの 4 つの AUX 端子用の CC81 カラーコードの色分けラベルです。BU タイプ B0 寸法: 20 mm x 9.8 mm x 1.2 mm仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:AUX 端子 x 4●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2765アズワン品番65-7343-57
ラベルシート 色分けされたラベル I/Oモジュール用
SIEMENS¥319税込¥3511個7日以内出荷Siemens Sematic ET 200SP 50 は、I/O モジュール用の CC01 カラーコードの色分けされたラベルで、16 個のプッシュイン端子用のモジュールです。寸法: 15 mm x 36.8 mm x 1.2 mm仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:I/Oモジュール●範囲:SIMATICアズワン品番65-7343-04
ラベルシート 色分けされたラベル 10 AUX 端子用
SIEMENS¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷Siemens Sematic ET 200SP 10 は、10 個の AUX 端子用 CC73 カラーコードラベル、BU タイプ A0 用、プッシュイン端子付きです。寸法: 15 mm x 23 mm x 1.2 mm仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:10 AUX 端子●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2884アズワン品番65-7343-42
機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用
SIEMENS¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷Siemens Sematic ET 200SP F0 タイプベースユニット BU20-P8+A4+0B、PU 1 には、4 つの補助端子付きのプッシュイン端子があり、寸法は 20 x 117 x 35 mm です。重量: 48 G仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATICアズワン品番65-7343-99
ラベルシート 色分けされたラベル 2 x 5 アドオン端子用
SIEMENS¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷Siemens Sematic ET 200SP 10 は、CC74 カラーコードの色分けされたラベルで、BU タイプ A1 用の 2x5 アドオン端子用です(プッシュイン端子付き)。寸法: 15 mm x 23 mm x 1.2 mm仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:2 x 5 アドオン端子●範囲:SIMATICアズワン品番65-7343-62
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら