カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • モノタロウ(5)
  • フエニックス・コンタクト(117)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(15)
  • MOXA(11)
  • 岩崎電気(10)
  • RS PRO(10)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • Thermo Fisher Scientific(6)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(6)
  • GENTOS(5)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • SKF(日本エスケイエフ)(4)
  • ホンダ(4)
  • 三菱電機(4)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(4)
  • DIGILENT(4)
  • サン電子(PC)(4)
  • Xiaomi(4)
  • JEJアステージ(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nt box 25」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コントロールボックス 穴径 22mm 3 点用 メタル SIEMENS

    コントロールボックス 穴径 22mm 3 点用 メタル

    SIEMENS
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Control Station エンクロージャSiemens 3SUI シリーズの制御ステーションエンクロージャは、3 穴のグレーの金属製エンクロージャです。3 つのカットアウトがあります。これは、標準装備のない両手操作コンソールです。特長と利点動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃用途コマンドデバイス認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 EAC 認定 IP66等級 UL認定
    仕様●シリーズ:3SU1●カットアウト直径:22mm●穴の数:3●エンクロージャの色:グレー●ボックスの素材:メタル●IP保護等級:IP66●長さ:492.4mm●幅:159.5mm●深さ:185.6mm●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:180-9517アズワン品番65-7808-60
  • コントロールボックス 穴径 22mm 1 点用 メタル SIEMENS

    コントロールボックス 穴径 22mm 1 点用 メタル

    SIEMENS
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Control Station エンクロージャSiemens 3SUI シリーズの制御ステーションエンクロージャは、1 穴の黄色の金属製エンクロージャです。押ボタン用の切抜きが 1 つあります。特長と利点動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃用途コマンドデバイス 鉄道認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 EAC 認定 IP66等級 IP67等級 IP69 等級 IP69K 等級 UL認定 VDE 認定
    仕様●シリーズ:3SU1●カットアウト直径:22mm●穴の数:1●エンクロージャの色:黄●ボックスの素材:メタル●長さ:85mm●幅:64mm●深さ:89.4mm●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃●併用可能製品:コマンドデバイス, 鉄道●コード番号:180-9516アズワン品番65-7810-91
  • シーメンス 端子 Sentron SIEMENS

    シーメンス 端子 Sentron

    SIEMENS
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズボックス Terminal は、3VA2 250 回路ブレーカ用の 4 台のアクセサリで構成されています。ワイヤストリッピング長は 0.8 インチです
    仕様●アクセサリタイプ:端子●範囲:Sentron●コード番号:210-9362アズワン品番65-8062-23
  • シーメンス 端子 Sentron SIEMENS

    シーメンス 端子 Sentron

    SIEMENS
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズボックス Terminal は、3VA1 250 回路ブレーカ用の 3 台のユニットアクセサリで構成されています。ワイヤストリッピング長は 0.8 インチです
    仕様●アクセサリタイプ:端子●範囲:Sentron●コード番号:210-9341アズワン品番65-8060-31
  • シーメンス 端子 Sentron SIEMENS

    シーメンス 端子 Sentron

    SIEMENS
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズボックス Terminal は、3VA2 250 回路ブレーカ用の 3 台のユニット用アクセサリで構成されています。ワイヤストリッピング長は 0.8 インチです
    仕様●アクセサリタイプ:端子●範囲:Sentron●コード番号:210-9357アズワン品番65-8060-18
  • シーメンス 端子 Sentron SIEMENS

    シーメンス 端子 Sentron

    SIEMENS
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズボックス Terminal は、3VA1 250 回路ブレーカ用の 3 台のユニットアクセサリで構成されています。ワイヤストリッピング長は 0.75 インチです
    仕様●アクセサリタイプ:端子●範囲:Sentron●コード番号:210-9340アズワン品番65-8093-21
  • 補助コンタクト ヒューズスイッチ遮断器 3NP1用 Sentron 3NP SIEMENS

    補助コンタクト ヒューズスイッチ遮断器 3NP1用 Sentron 3NP

    SIEMENS
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens 補助導体の接続は 0.25 → 1 mm 正方形です。ボックス Terminal Switch 遮断器 3NP1 のサイズ NH00 用のアクセサリです。接続UL 及び EAC 認定を受けてい
    仕様●種類:補助導体接続●範囲:Sentron●シリーズ:3NP●コード番号:226-2802アズワン品番65-7818-37
  • シーメンス コネクタ Sentron 1袋 10個入 SIEMENS

    シーメンス コネクタ Sentron 1袋 10個入

    SIEMENS
    33,980税込37,378
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズ制御用ワイヤタップは、3VA1 100 / 160 3VA2 100 / 160/250 回路ブレーカ用の 10 個のユニットアクセサリで構成されています。■図の内容を含む■■■■■■■■■■■■■■■■■「ボックス Terminal承認 EAC
    仕様●アクセサリタイプ:制御ワイヤタップ●範囲:Sentron●コード番号:210-9312アズワン品番65-8060-35
  • 安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ

    SIEMENS
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON 製ヒューズスイッチ遮断器は、定格電流 160 の 3 極構成で、ボックス Terminal 型電気接続でカバーレベル 45 mm を実現します。新しい SENTRON 3NP1 シリーズには、リーチ丸形・タッチ保護機能が標準装備されており、バスバーシステムに取り付けるときに、背面にアクセスする必要がある場合でも、電流導電部品に触れないようになっています。このブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。周囲温度: -25 → +55 ℃ 絶縁電圧: 1000 V 機械的寿命 2000 取り付けタイプの取り付けプレートです
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3NP11●メカニカルヒューズサイズ:NH00 、NH000●電流 Max:160A●コード番号:213-1368アズワン品番65-7798-13
  • 安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ

    SIEMENS
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens SENTRON 製ヒューズスイッチ遮断器は、定格電流 250 の 3 極構成で、カバーレベル 70 mm、ボックス Terminal 型電気接続を備えています。新しい SENTRON 3NP1 シリーズには、リーチ丸形・タッチ保護機能が標準装備されており、バスバーシステムに取り付けるときに、背面にアクセスする必要がある場合でも、電流導電部品に触れないようになっています。このブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。周囲温度: -25 → +55 ℃ 絶縁電圧: 1000 V 機械的寿命 1600 取り付けタイプの取り付けプレートです
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3NP11●メカニカルヒューズサイズ:NH0 、NH1●電流 Max:250A●コード番号:213-1369アズワン品番65-7797-28
  • 安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ

    SIEMENS
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流 160 の 3 極構成で、32/70 mm のカバーレベルとボックス Terminal 型電気接続を備えています。新しい SENTRON 3NP1 シリーズには、リーチ丸形・タッチ保護機能が標準装備されており、バスバーシステムに取り付けるときに、背面にアクセスする必要がある場合でも、電流導電部品に触れないようになっています。このブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。動作電圧: 690 V ac 周囲温度: -25 → +55 ℃ 絶縁電圧: 1000 V 機械的寿命 2000 サージ電圧抵抗: 8 kV
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3NP11●メカニカルヒューズサイズ:NH000●電流 Max:160A●コード番号:213-1365アズワン品番65-7798-12
  • 安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ

    SIEMENS
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流 160 の 3 極構成で、32/70 mm のカバーレベルとボックス Terminal 型電気接続を備えています。新しい SENTRON 3NP1 シリーズには、リーチ丸形・タッチ保護機能が標準装備されており、バスバーシステムに取り付けるときに、背面にアクセスする必要がある場合でも、電流導電部品に触れないようになっています。このブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。動作電圧: 690 V ac 周囲温度: -25 → +55 ℃ 絶縁電圧: 1000 V 機械的寿命 2000 取り付けタイプバスバー
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3NP11●メカニカルヒューズサイズ:NH000 、NH00●電流 Max:160A●コード番号:216-5959アズワン品番65-7795-74
  • 安全ブレーカ 3極 MAX:32 A 11.5 kW Sentron SIEMENS

    安全ブレーカ 3極 MAX:32 A 11.5 kW Sentron

    SIEMENS
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●display version for switch position indicator manual operation:1ON-0OFF●Siemens SENTRON シリーズスイッチ遮断器は、3LD 、メインスイッチ 、前面取り付け、ロータリ操作機構、中央取り付けのハンドル22.5 mmです。固定取り付けタイプの内蔵ユニット長さ(mm)83幅(mm)67極数3アクチュエータの種類Short rotary knob定格電圧(V)(surge)6000定格絶縁電圧(V)690深さ(mm)116.5ハンドル保護等級IP65保存温度(℃)-25~55コード203-2175正味質量(g)223締付方式Built-in unit fixed-mounted version電気的耐久性(operating cycles)at AC-23A at 690V:6000ヒューズ(according to UL)RK5汚染度(使用環境)3動作温度(℃)-25~55機械的寿命(operating cycles)100000アズワン品番65-7836-18NEMA規格1、3R、4X、12デバイスタイプfixed mountingスイッチ種類front mounted動作電圧(V)690acコネクタサイズ(switch)2アクチュエータ色電気的接続主電流回路:ボックス端子、輔助触点:接続端子動作周波数(Hz)50~60許容入力(kW)11.5動作電流(A)32電力損失(W)1.8(for rated value of the current at AC in hot operating state per pole)認証マークCCC、CE、UKCA、UL、VDE、EAC、DNV、LRS、PRS