カテゴリ

  • 制御機器(884)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • モノタロウ(8)
  • ADVANTEC(1,784)
  • MAZDA(マツダ)(1,154)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1,723)
  • Panasonic(パナソニック)(2,714)
  • RS PRO(992)
  • SMC(1,102)
  • tantore(816)
  • Texas Instruments(791)
  • Thermo Fisher Scientific(1,650)
  • イトーキ(1,705)
  • コノエ(1,346)
  • トヨタ(862)
  • フエニックス・コンタクト(2,836)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,011)
  • ホンダ(14,848)
  • メディアカバーマーケット(7,023)
  • 三菱ふそう(9,418)
  • 高田ベッド製作所(1,064)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nt」の検索結果

885件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シーメンス 電磁接触器 24 V dc 3極 SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 24 V dc 3極

    SIEMENS
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    Siemens カップリングコンタクタリレーは耐気候性を備えており、RC エレメント、バリスタ、ダイオード又はダイオードアセンブリは、Coil の開路サージを減衰させるためにすべてのコンタクタリレーに接続できます。スプリングタイプ Terminal です。ねじと Snap-on Mounti が付いています周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 3 です
  • デジタルI/O用モジュール AS-INTERFACE COMPACT SIEMENS

    デジタルI/O用モジュール AS-INTERFACE COMPACT

    SIEMENS
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    当日出荷
    ASiネットワーク上の機械式及び高感度保護機器の安全性を検出します。 EN 954-1カテゴリ2の安全装置2台又はカテゴリ4の安全装置1台に対応します。 カテゴリ4が必要な場合、モジュールの2チャンネル入力を利用できます。 緊急停止プッシュボタン、安全扉スイッチ、安全エリアスイッチ、及び出力設定に最適
    寸法(mm)80×45×34シリーズAS-INTERFACE COMPACT入力方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応入力数4
  • ハンドル 8UD SIEMENS

    ハンドル 8UD

    SIEMENS
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズ 8UC7 ハンドルダークブルー / ブルーグリーンのベーシックマスキングです フレームライトグレーは、スイッチ遮断器用のアクセサリです 作動シャフト 8 x 8 mmロック可能
    仕様●種類:ハンドル●併用可能製品:スイッチ遮断器●シリーズ:8UD●コード番号:213-1420アズワン品番65-7796-65
  • ハンドル 3LD3用 黒 Sentron 3LD9 SIEMENS

    ハンドル 3LD3用 黒 Sentron 3LD9

    SIEMENS
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    Siemens の回転動作機構、黒色 66 x 66 mm フロントプレート取り付け、及び中央穴取り付け 22.5 mm は、負荷遮断器 3LD3 用のアクセサリです。EAC 承認
    仕様●種類:回転操作メカニズム●範囲:Sentron●シリーズ:3LD9●ハンドルの色:黒●コード番号:228-8158アズワン品番65-7818-05
  • ハンドル 3LD2用 黒 Sentron 3LD9 SIEMENS

    ハンドル 3LD2用 黒 Sentron 3LD9

    SIEMENS
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    7日以内出荷
    Siemens の回転動作機構には、黒色のセレクタスイッチがあります。EAC 承認
    仕様●種類:主電源及び緊急スイッチング用アクセサリ●範囲:Sentron●シリーズ:3LD9●ハンドルの色:黒●コード番号:228-8143アズワン品番65-7815-97
  • シーメンス ハンドルエクステンション Sentron SIEMENS

    シーメンス ハンドルエクステンション Sentron

    SIEMENS
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    3VA1 400 / 630 3VA2 400 / 630、3VA5 400 / 600 3VA6 400 / 600 用の Siemens ハンドル拡張アクセサリです。正味重量は 16 グラムです
    仕様●アクセサリタイプ:ハンドルエクステンション●範囲:Sentron●コード番号:226-2839アズワン品番65-8072-59
  • Control Kit orange fur Motor-und Koppe 1袋 5個入 SIEMENS

    Control Kit orange fur Motor-und Koppe 1袋 5個入

    SIEMENS
    ¥18,980税込¥20,878
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Siemens 制御キット( Orange )は、モータ接触器とサイズ S0 の接触器リレーで使用されています。EAC 認定
    仕様●アクセサリタイプ:制御キット●併用可能製品:モータ接触器と接触器リレー、サイズ S0●範囲:3RT2●コード番号:218-1724アズワン品番65-7294-70
  • シーメンス 電磁接触器 110 → 132 V ac 8極 SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 110 → 132 V ac 8極

    SIEMENS
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    7日以内出荷
    The Siemens SIRIUS 3TH4 series is a contactor relay for switching the control signals in the control circuit。It has operating voltage of 110 V AC。The contactor relays have standard-compliant terminal designations and a reliable connection technology。The type of electrical connection for auxiliary and control current circuit
    仕様●コイル電圧:110 → 132 V ac●極数:8●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:4NC + 4NO●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7288-48
  • シーメンス 電磁接触器 220 → 264 V ac 8極 SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 220 → 264 V ac 8極

    SIEMENS
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    7日以内出荷
    TheSiemensSIRIUS3TH4seriesisacontactorrelayforswitchingthecontrolsignalsinthecontrolcircuit。Ithasoperatingvoltageof220VAC。Thecontactorrelayshavestandard-compliantterminaldesignationsandareliableconnectiontechnology。Thetypeofelectricalconnectionforauxiliaryandcontrolcurrentcircuitisthroughscrewterminal。Duetomultiplicationofoutputs,simultaneousswitchingofupto10auxiliarycircuitsispossible。ThecontactsaredesignedwithpositivelydrivenoperationforsafetyapplicationsaswellasSUVAversions。Thedevicesareclimate-resistantandhaveahighcontactreliability。Itisapprovedforworldwideusee.g。IECandUL/CSA.ProtectionclassIPisIP20Ambientoperatingtemperatureis-25to+55℃
    仕様●コイル電圧:220 → 264 V ac●極数:8●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:4NC + 4NO●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7288-49
  • 接触器リレー SIRIUSシリーズ 110 Vac SIEMENS

    接触器リレー SIRIUSシリーズ 110 Vac

    SIEMENS
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    7日以内出荷
    The Siemens SIRIUS 3RH2 series is a contactor relay used for switching the control signals in the control circuit。The operating voltage is up to 120 V AC。It has a size S00。The type of electrical connection for auxiliary contact is through screw-type terminal。The contactor relays have standard-compliant terminal designations
    仕様●コンタクトの定格電流:3 A●制御電圧:110 Vac●範囲:SIRIUS●通常端子構成:2NC + 6NOアズワン品番65-7285-96
  • シーメンス 電磁接触器 40 → 50 V ac 8極 SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 40 → 50 V ac 8極

    SIEMENS
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    The Siemens SIRIUS 3TH4 series is a contactor relay for switching the control signals in the control circuit。It has operating voltage of 42 V AC。The contactor relays have standard-compliant terminal designations and a reliable connection technology。The type of electrical connection for auxiliary and control current circuit is through screw terminal。Due to multiplication of outputs, simultaneous switching of up to 10 auxiliary circuits is possible。The contacts are designed with positively driven operation for safety applications as well as SUVA versions。The devices are climate-resistant and have a high contact reliability。It is approved for worldwide use e.g。IEC and UL/CSA.Protection class IP is IP20 Ambient operating temperature is -25 to +55℃
    仕様●コイル電圧:40 → 50 V ac●極数:8●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:4NC + 4NO●範囲:SIRIUS●コード番号:211-3711アズワン品番65-7286-08
  • シーメンス 電磁接触器 220 → 264 V ac 10極 SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 220 → 264 V ac 10極

    SIEMENS
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    7日以内出荷
    The Siemens SIRIUS 3TH4 series is a contactor relay for switching the control signals in the control circuit。It has operating voltage of 220 to 264 V AC。The contactor relays have standard-compliant terminal designations and a reliable connection technology。The type of electrical connection for auxiliary and control current circuit is through screw terminal。Due to multiplication of outputs, simultaneous switching of up to 10 auxiliary circuits is possible。The contacts are designed with positively driven operation for safety applications as well as SUVA versions。The devices are climate-resistant and have a high contact reliability。It is approved for worldwide use e.g。IEC and UL/CSA.Protection class IP is IP20 Ambient operating temperature is -25 to +55℃
    仕様●コイル電圧:220 → 264 V ac●極数:10●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:4NC + 6NO●範囲:SIRIUS●コード番号:211-3714アズワン品番65-7291-56
  • フロントロータリ動作メカニズム SIEMENS

    フロントロータリ動作メカニズム

    SIEMENS
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    7日以内出荷
    。The Siemens rotary operating mechanism used for main and emergency switching-off switch。It has 25 amp and 32 amp rated current rating.Available in black color Front mount
    仕様●種類:作動レバー●併用可能製品:緊急スイッチオフスイッチ 3LD2●コード番号:231-3552アズワン品番65-7806-25
  • 接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 Vdc SIEMENS

    接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 Vdc

    SIEMENS
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    7日以内出荷
    The Siemens SIRIUS 3RH2 series is a contactor relay used for switching the control signals in the control circuit。The operating voltage is up to 24 V DC。It has captive auxiliary switch for SUVA application。It has a size S00。The type of electrical connection for auxiliary contact is through spring-type terminal。The contacto
    仕様●コンタクトの定格電流:3 A●制御電圧:24 Vdc●範囲:SIRIUS●通常端子構成:1NC + 7NOアズワン品番65-7289-46
  • フロントロータリ動作メカニズム SIEMENS

    フロントロータリ動作メカニズム

    SIEMENS
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    The Siemens rotary operating mechanism used for main and emergency switching-off switch。It has 63 amp and 125 amp rated current rating.Available in red / yellow color Front mount
    仕様●種類:作動レバー●併用可能製品:緊急スイッチオフスイッチ 3LD2●コード番号:231-3554アズワン品番65-7807-18
  • フロントロータリ動作メカニズム SIEMENS

    フロントロータリ動作メカニズム

    SIEMENS
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    7日以内出荷
    The Siemens rotary operating mechanism used for main and emergency switching-off switch。It has 25 amp and 32 amp rated current rating.Available in red / yellow color Front mount
    仕様●種類:作動レバー●併用可能製品:緊急スイッチオフスイッチ 3LD2●コード番号:231-3553アズワン品番65-7807-12
  • 接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 →34 Vdc SIEMENS

    接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 →34 Vdc

    SIEMENS
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    The Siemens SIRIUS 3RH2 series is a coupling contactor relay used in railway for switching the control signals in the control circuit。The operating voltage is 24 V DC。The design of surge suppressor is integrated with varistor。It has a size S00。The type of electrical connection for auxiliary contact is through spring-type te
    仕様●コンタクトの定格電流:3 A●制御電圧:24 →34 Vdc●範囲:SIRIUS●通常端子構成:4NOアズワン品番65-7285-87
  • 接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 Vdc SIEMENS

    接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 Vdc

    SIEMENS
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    The Siemens SIRIUS 3RH2 series is a contactor relay used for switching the control signals in the control circuit。The operating voltage is 24 V DC。The design of the surge suppressor is integrated with varistor。It has a size S00。The type of electrical connection for auxiliary contact is through spring terminal。The contactor relays have standard-compliant terminal designations and a reliable and time-saving connection technology。Due to the multiplication of outputs, simultaneous switching of several auxiliary circuits is possible and all contacts are available with positively driven operation for safety applications。The contactor relays are climate-resistant and have high contact reliability。It is approved for worldwide use e.g。IEC and UL/CSA.Operating frequency is 50 to 60 Hz Protection class IP is IP20
    仕様●コンタクトの定格電流:3 A●制御電圧:24 Vdc●範囲:SIRIUS●通常端子構成:1NC + 3NO●コード番号:211-3673アズワン品番65-7285-86
  • リレー 24V dc 2c接点 プラグイン タイプ SIEMENS

    リレー 24V dc 2c接点 プラグイン タイプ

    SIEMENS
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Non-latching RelayThe Siemens LZS series plug-in mount non-latching relay has contact configuration of DPDT。It is actuated with 24V coil voltage and 2.5A switching current。This relay has a 2-contact LED module, red standard plug-in socket sc
    仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:15.5mm●シリーズ:LZS●高さ:71mm●極数:2●コード番号:758-6876アズワン品番65-8094-06
  • サーマルリレー 3RBシリーズ 0.32 → 1.25 A SIEMENS

    サーマルリレー 3RBシリーズ 0.32 → 1.25 A

    SIEMENS
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    TheSiemensSIRIUS3RBseriesisasolid-stateoverloadrelayforinverse-timedelayedprotectionofloadswithnormalandheavystartingagainstexcessivetemperaturerisesduetooverload,phaseunbalanceorphasefailurewhichhasacurrentratingupto1.2A。Ithasmanualorautomaticresetswitchfunctionality。IthasasizeS0。Itcanbemountedwithcontactormounting。Thetypeofelectricalconnectionformaincircuitandforauxiliarycircuitisthroughscrew-typeterminal。Duetothewidecurrentsettingrangesandvarioustrippingcharacteristics,completeseriesofmotorsarecoveredwithjustafewtypes。Ithaslowheatlosswhichmakesitenergy-efficientandhelptoreducethetemperatureriseinthecontrolcabinet.Ambientoperatingtemperatureis-25to+60℃Operatingfrequencyis50to60HzTripclassisCLASS10E
    仕様●モーター定格電流:0.32 → 1.25 A●コンタクトの定格電流:1.25 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NOアズワン品番65-7286-09
  • 接触器リレー SIRIUSシリーズ 72 Vdc SIEMENS

    接触器リレー SIRIUSシリーズ 72 Vdc

    SIEMENS
    ¥40,980税込¥45,078
    1個
    7日以内出荷
    The Siemens SIRIUS 3RH2 series is a coupling contactor relay used in railway for switching the control signals in the control circuit。The operating voltage is from 72 to 125 V DC。The design of surge suppressor is integrated with varistor。It has a size S00。The type of electrical connection for auxiliary contact is through spring-type terminal。The contactor relays have standard-compliant terminal designations and a reliable and time-saving connection technology。Due to the multiplication of outputs, simultaneous switching of several auxiliary circuits is possible and all contacts are available with positively driven operation for safety applications。The contactor relays are climate-resistant and have high contact reliability。It is approved for worldwide use e.g。IEC and UL/CSA.Operating frequency is 50 to 60 Hz Protection class IP is IP20
    仕様●コンタクトの定格電流:3 A●制御電圧:72 Vdc●範囲:SIRIUS●通常端子構成:4NO●コード番号:211-3675アズワン品番65-7285-88
  • センタータグヒューズ 定格電流 16A 500V 1袋 3個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 16A 500V 1袋 3個入

    SIEMENS
    ¥19,980税込¥21,978
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    。Siemens Control スイッチは、の分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
    仕様●定格電流:16A●ヒューズサイズ:NH1●定格電圧:500V●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:230-2942アズワン品番65-8066-09
  • 接触器リレー カップリングリレーシリーズ 24 V dc SIEMENS

    接触器リレー カップリングリレーシリーズ 24 V dc

    SIEMENS
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    The Siemens coupling contactor relay with varistor plugged on has DC control supply voltage。It has 2 NO + 2 NC contact configuration.IP20 protection class -25℃ to +50℃ operating temperature range Screw type terminals used
    仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:24 V dc●範囲:カップリングリレー●取付方法:レール取り付けアズワン品番65-7304-84
  • 接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 →34 Vdc SIEMENS

    接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 →34 Vdc

    SIEMENS
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    7日以内出荷
    The Siemens SIRIUS 3RH2 series is a contactor relay used for railway。The operating voltage is 24 to 34 V DC。The design of the surge suppressor is with varistor。It has a size S00。The type of electrical connection for auxiliary contact is through spring-type terminal。The contactor relays have standard-compliant terminal desi
    仕様●コンタクトの定格電流:3 A●制御電圧:24 →34 Vdc●範囲:SIRIUS●通常端子構成:2NC + 2NOアズワン品番65-7285-82
  • サーマルリレー 3RBシリーズ 50 → 200 A SIEMENS

    サーマルリレー 3RBシリーズ 50 → 200 A

    SIEMENS
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    7日以内出荷
    The Siemens SIRIUS 3RB series is a manual-automatic reset solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failure。It has a size S6。It can be mounted with any type mounting as contactor mounting
    仕様●モーター定格電流:50 → 200 A●コンタクトの定格電流:200 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NO
  • センタータグヒューズ 定格電流 35A 400V 1袋 3個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 35A 400V 1袋 3個入

    SIEMENS
    ¥9,998税込¥10,998
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Siemens NH ヒューズリンクは、Centered Tag ヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシス
    仕様●定格電流:35A●ヒューズサイズ:NH000●定格電圧:400V●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:230-2962アズワン品番65-8065-73
  • センタータグヒューズ 定格電流 32A 690V 1袋 3個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 32A 690V 1袋 3個入

    SIEMENS
    ¥35,980税込¥39,578
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Siemens Control スイッチは、の分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
    仕様●定格電流:32A●ヒューズサイズ:NH000●定格電圧:690V●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:230-2941アズワン品番65-8065-61
  • 安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ

    SIEMENS
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流 400 A の 3 極構成です新しい SENTRON 3NP1 シリーズには、リーチ丸形・タッチ保護機能が標準装備されており、バスバーシステムに取り付けるときに、背面にアクセスする必要がある場合でも、電流導電部品に触れないよ
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3NP11●メカニカルヒューズサイズ:NH1 、NH2●電流 Max:400A●コード番号:213-1372アズワン品番65-7796-83
  • ドアカップリング シャフト用 Sentron 8UD SIEMENS

    ドアカップリング シャフト用 Sentron 8UD

    SIEMENS
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズ 8UD1 ドアカップリングはアクセサリです。サイズ 12 x 12
    仕様●種類:ドアカップリング●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●コード番号:216-6417アズワン品番65-7795-56
  • センタータグヒューズ 定格電流 50A 400V 1袋 3個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 50A 400V 1袋 3個入

    SIEMENS
    ¥9,998税込¥10,998
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Siemens NH ヒューズリンクは、Centered Tag ヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
    仕様●定格電流:50A●ヒューズサイズ:NH000●定格電圧:400V●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:230-2963アズワン品番65-8065-50
  • センタータグヒューズ 定格電流 80A 1.5kV 1袋 2個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 80A 1.5kV 1袋 2個入

    SIEMENS
    ¥149,800税込¥164,780
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Siemens NH ヒューズリンクは、Centered Tag ヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
    仕様●定格電流:80A●ヒューズサイズ:NH1XL●定格電圧:1.5kV●アプリケーションカテゴリ:gPV●コード番号:230-2984アズワン品番65-8065-68
  • センタータグヒューズ 定格電流 355A 400V 1袋 3個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 355A 400V 1袋 3個入

    SIEMENS
    ¥42,980税込¥47,278
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Siemens NH ヒューズリンクは、Centered Tag ヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
    仕様●定格電流:355A●ヒューズサイズ:NH2●定格電圧:400V●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:230-2958アズワン品番65-8065-49
  • NHヒューズ 定格電流 160A 400V 1袋 3個入 SIEMENS

    NHヒューズ 定格電流 160A 400V 1袋 3個入

    SIEMENS
    ¥13,980税込¥15,378
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Siemens NH ヒューズリンクは、Centered Tag ヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
    仕様●定格電流:160A●ヒューズサイズ:NH00●定格電圧:400V●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:230-2968アズワン品番65-8065-62
  • センタータグヒューズ 定格電流 80A 400V 1袋 3個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 80A 400V 1袋 3個入

    SIEMENS
    ¥9,998税込¥10,998
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Siemens NH ヒューズリンクは、Centered Tag ヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
    仕様●ヒューズサイズ:NH000●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:230-2964定格電圧(V)400定格電流(A)80アズワン品番65-8066-15
  • センタータグヒューズ 定格電流 80A 1kV 1袋 2個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 80A 1kV 1袋 2個入

    SIEMENS
    ¥78,980税込¥86,878
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Siemens NH ヒューズリンクは、Centered Tag ヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
    仕様●定格電流:80A●ヒューズサイズ:NH1●定格電圧:1kV●アプリケーションカテゴリ:gPV●コード番号:230-2983アズワン品番65-8066-39
  • 安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ

    SIEMENS
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON ヒューズスイッチ遮断器は、定格電流が 160 A の 3 極構成です新しい SENTRON 3NP1 シリーズには、リーチ丸形・タッチ保護機能が標準装備されており、バスバーシステムに取り付けるときに、背面にアクセスする必要がある場合でも、電流導電部品に触れないよ
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3NP506●メカニカルヒューズサイズ:NH00 、NH000●電流 Max:160A●コード番号:218-3310アズワン品番65-7802-99
  • シーメンス ハンドル Sentron SIEMENS

    シーメンス ハンドル Sentron

    SIEMENS
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズは、引き出しユニット用のクランクハンドルです。正味重量: 538 g
    仕様●アクセサリタイプ:ハンドル, ロック可能●範囲:Sentron●コード番号:210-9416アズワン品番65-8061-71
  • マーカーラベル 8WA 銘板 for use with 電源コネクタ 1袋 100個入 SIEMENS

    マーカーラベル 8WA 銘板 for use with 電源コネクタ 1袋 100個入

    SIEMENS
    ¥4,298税込¥4,728
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    1-10 の Siemens SENTRON 銘板には、番号が記された Terminal白色 前面取り付け
    仕様●種類:銘板●併用可能製品:電源コネクタ●シリーズ:8WA●コード番号:203-8783アズワン品番65-7748-40
  • センタータグヒューズ 定格電流 100A 1kV 1袋 2個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 100A 1kV 1袋 2個入

    SIEMENS
    ¥81,980税込¥90,178
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Siemens NH ヒューズリンクは、Centered Tag ヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシス
    仕様●定格電流:100A●ヒューズサイズ:NH1●定格電圧:1kV●アプリケーションカテゴリ:gPV●コード番号:230-2985アズワン品番65-8066-10
  • センタータグヒューズ 定格電流 63A 1.5kV 1袋 2個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 63A 1.5kV 1袋 2個入

    SIEMENS
    ¥149,800税込¥164,780
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Siemens NH ヒューズリンクは、Centered Tag ヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
    仕様●定格電流:63A●ヒューズサイズ:NH1XL●定格電圧:1.5kV●アプリケーションカテゴリ:gPV●コード番号:230-2981アズワン品番65-8065-42