カテゴリ
- 制御機器(24)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- モノタロウ(6)
- AbuGarcia(アブガルシア)(64)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](56)
- MAZDA(マツダ)(22)
- RS PRO(78)
- SHIMANO(シマノ)(135)
- Thermo Fisher Scientific(23)
- エスコ(56)
- オカムラ(岡村製作所)(94)
- オンダ製作所(32)
- コクヨ(52)
- シュナイダーエレクトリック(21)
- ノーリツ(31)
- フエニックス・コンタクト(70)
- ホンダ(61)
- 三菱ふそう(205)
- 大阪魂(30)
- 東尾メック(41)
- 東洋技研(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

端子ストリップ 8GB
SIEMENS¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Siemens Alpha シリーズの N/PE Terminal ストリップは、ねじ式技術を採用しており、寸法が N:3 x 16 mm2 及び 14 x 10 mm2、PE:3 x 16 mm2 及び 14 x 10 mm2 です。正味重量: 126 g仕様●シリーズ:8GB●コード番号:210-9442アズワン品番65-7534-74
端子台マーキング 8WH 銘板 for use with for use with 端子台 1袋 100個入
SIEMENS¥4,198税込¥4,6181袋(100個)7日以内出荷Siemens ラベル(前面、L1、L2、L3、PE、N、垂直、Terminal 付き)長寿命 ゼロメンテナンス仕様●種類:銘板●併用可能製品:端子台●シリーズ:8WH●コード番号:213-1206アズワン品番65-7529-95
端子台マーキング 8WH 銘板 for use with for use with 端子台 1袋 100個入
SIEMENS¥4,298税込¥4,7281袋(100個)7日以内出荷Siemens ラベル(前面、L1、L2、L3、PE、N、垂直、Terminal Width )。長寿命 ゼロメンテナンス仕様●種類:銘板●併用可能製品:端子台●シリーズ:8WH●コード番号:213-1201アズワン品番65-7516-02
ラベル 8WH 銘板 for use with for use with 端子台 1袋 100個入
SIEMENS¥4,298税込¥4,7281袋(100個)7日以内出荷。Siemens ラベル、前面、L1、L2、L3、PE、N、垂直、Terminal width長寿命 ゼロメンテナンス仕様●種類:銘板●併用可能製品:端子台●シリーズ:8WH●コード番号:211-9147アズワン品番65-7533-93
ニュートラル端子 メイン及び緊急スイッチオフスイッチ 3LD25用 Sentron 3LD
SIEMENS¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ 3LD 中性導体 / PE Terminal は、3LD2 メイン制御及び緊急停止スイッチ用のアクセサリです。前面取り付け用のリードスイッチングを備えています。スルータイプコンタクト仕様●種類:ニュートラル導体 / PE Terminal●併用可能製品:メイン及び緊急スイッチオフスイッチ 3LD25●シリーズ:3LD●コード番号:213-1388アズワン品番65-7797-18
ニュートラル端子 メイン及び緊急スイッチオフスイッチ 3LD25用 Sentron 3LD
SIEMENS¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷。Siemens SENTRON シリーズ 3LD 中性導体 / PE Terminal は、3LD2 メイン制御及び緊急停止スイッチ用のアクセサリです。前面取り付け用のリードスイッチングを備えています。スルータイプコンタクト仕様●種類:ニュートラル導体 / PE Terminal●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●コード番号:213-1387アズワン品番65-7798-24
ニュートラル端子 メイン及び緊急オフスイッチ 3LD23/24 用用 Sentron 3LD
SIEMENS¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ 3LD ニュートラル導体 / PE Terminal は、床面取り付け用アクセサリ、160A-250 A 用メイン及び緊急スイッチングオフスイッチ 3LD23/24 用アクセサリ、100A - 150 A 用成形ケーススイッチ 3LD5 UL 用です。スルータイプコンタクト仕様●種類:ニュートラル導体●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●コード番号:216-5966アズワン品番65-7795-55
安全ブレーカ ヒューズ
SIEMENS¥93,980税込¥103,3781個7日以内出荷Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、電流定格 400 A、3 極を備えています。前面操作機構を備え、スイッチ操作機構を左に配置しています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 10000 電気的寿命: 1000 電気接続フラットコネクタの設計 スイッチ遮断器のサイズ 3.仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:400A●コード番号:218-3219アズワン品番65-7803-03
安全ブレーカ ヒューズ
SIEMENS¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 200 A、極数 4 本です。前面の動作機構を備え、スイッチ動作機構の位置が中央になっています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチン仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:200A●コード番号:218-3207アズワン品番65-7826-08
安全ブレーカ ヒューズ
SIEMENS¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 400 A、極数 4 本です。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 10000 電気的寿命: 1000 電気接続フラットコネクタの設計 スイッチ遮断器のサイズ 3.仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:400A●コード番号:218-3223アズワン品番65-7803-07
安全ブレーカ ヒューズ
SIEMENS¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 400 A、極数 4 本です。前面の動作機構を備え、スイッチ動作機構の位置が中央になっています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 10000 電気的寿命: 10仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:400A●コード番号:218-3222アズワン品番65-7826-15
安全ブレーカ ヒューズ
SIEMENS¥69,980税込¥76,9781個7日以内出荷Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 250 A、3 極を備えています。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチ仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:250A●コード番号:218-3210アズワン品番65-7803-22
安全ブレーカ ヒューズ
SIEMENS¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷。Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 200 A、極数 4 本です。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 10、000 回 電気的寿命: 1000 電気接続のフラット接続を設計しています スイッチ遮断器のサイズ 3.仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:200A●コード番号:218-3206アズワン品番65-7801-83
安全ブレーカ ヒューズ
SIEMENS¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 400 A、極数 4 本です。前面に作動機構があり、スイッチの作動機構を左側に配置しています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 10000 電気的寿命: 100仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:400A●コード番号:218-3221アズワン品番65-7802-55
安全ブレーカ ヒューズ
SIEMENS¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 200 A、極数 3 本です。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケ仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:200A●コード番号:218-3203アズワン品番65-7802-01
安全ブレーカ ヒューズ
SIEMENS¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 250 A、4 極を使用します。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチや仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:250A●コード番号:218-3213アズワン品番65-7802-26
安全ブレーカ ヒューズ
SIEMENS¥94,980税込¥104,4781個7日以内出荷Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、電流定格 315 A、4 極を実現しています。前面操作機構を備え、スイッチ操作機構を左に配置しています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 10000 電気的寿命: 1000 電気接続フラットコネクタの設計 スイッチ遮断器のサイズ 3.仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:315A●コード番号:218-3217アズワン品番65-7803-32
安全ブレーカ ヒューズ
SIEMENS¥84,980税込¥93,4781個7日以内出荷。Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、電流定格 400 A、3 極を備えています。前面操作機構を備え、スイッチ操作機構を左に配置しています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 10000 電気的寿命: 1000 電気接続フラットコネクタの設計 スイッチ遮断器のサイズ 3.仕様●極数:3●シリーズ:3KD4●電流 Max:4000A●コード番号:218-3218アズワン品番65-7803-02
サーマルリレー 3RBシリーズ 1 → 4 A
SIEMENS¥50,980税込¥56,0781個7日以内出荷Siemens Sirius 3RB シリーズは、過負荷、位相不平衡又は定格電流が最大 4 A の位相障害のために、通常の温度上昇や高負荷からの逆時間遅延保護を実現するソリッドステート過負荷リレーです手動又は自動のリセットスイッチ機能を備えています。サイズ S00 があります。コンタクタ取り付けに対応しています。メイン回路と補助回路の電気接続の種類は、スプ仕様●モーター定格電流:1 → 4 A●コンタクトの定格電流:4 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NOアズワン品番65-7278-20
シーメンス エンクロージャ
SIEMENS¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:Enclosure●範囲:Sirius Classic●SIRIUS 3RV1エンクロージャ. Siemensのエンクロージャシリーズは、N端子とPE / アース端子を備えており、シングルユニットとして回路ブレーカを設置できます。 エンクロージャの上部と下部にケーブルグランド用のノックアウトケーブルエントリが2つずつあり、背面には切れ目の入ったケーブルエントリがあります。 エンクロージャ上部のノックアウトは、インジケータライト用です。. N端子とPE / アース端子付き 上部と下部に2つのノックアウト、背面に切れ目の入ったケーブルエントリ 成形プラスチック又はアルミ、埋め込み又は壁面取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
ENCLOSURE MOULDED PLASTIC IP55
SIEMENS¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷仕様SIRIUS 3RV1エンクロージャ. Siemensのエンクロージャシリーズは、N端子とPE / アース端子を備えており、シングルユニットとして回路ブレーカを設置できます。 エンクロージャの上部と下部にケーブルグランド用のノックアウトケーブルエントリが2つずつあり、背面には切れ目の入ったケーブルエントリがあります。 エンクロージャ上部のノックアウトは、インジケータライト用です。. N端子とPE / アース端子付き 上部と下部に2つのノックアウト、背面に切れ目の入ったケーブルエントリ 成形プラスチック又はアルミ、埋め込み又は壁面取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
端子台マーキング 8WH 銘板 for use with for use with 端子台 1袋 100個入
SIEMENS¥4,198税込¥4,6181袋(100個)33日以内出荷Siemens ラベル(前面、L1、L2、L3、PE、N、垂直、Terminal 付き)長寿命 ゼロメンテナンス仕様●種類:銘板●併用可能製品:端子台●シリーズ:8WH●コード番号:213-1205アズワン品番65-7527-93
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら