カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • フエニックス・コンタクト(21)
  • ボッシュ・レックスロス(12)
  • ワゴジャパン(10)
  • MOXA(6)
  • シュナイダーエレクトリック(6)
  • 三菱電機(5)
  • Wieland(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • 富士電機(3)
  • SICK(3)
  • EATON(イートン)(2)
  • Murrelektronik Limited(2)
  • Provertha(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 日立産機システム(1)
  • 東芝シュネデール・インバータ(1)
  • 発紘電機/富士電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「profibus」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Siemens PLC I/Oモジュール SIEMENS

    Siemens PLC I/Oモジュール

    SIEMENS
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
  • ケーブルコネクタ Siemens RS485 Network用 SIEMENS

    ケーブルコネクタ Siemens RS485 Network用

    SIEMENS
    43,980税込48,378
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:M12 Cable Connector●併用可能製品:RS485 Network●PB FC M12コネクタ. 現場組み立て可能なProfibus M12コネクタ 頑丈な金属製ハウジング 圧接コンタクト内蔵 アキシャルケーブル出口(Bコード) 5ピン
  • プラグコネクタ Siemens RS485 Network用 SIEMENS

    プラグコネクタ Siemens RS485 Network用

    SIEMENS
    43,980税込48,378
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:M12 Plug Connector●併用可能製品:RS485 Network●PB FC M12コネクタ. 現場組み立て可能なProfibus M12コネクタ 頑丈な金属製ハウジング 圧接コンタクト内蔵 アキシャルケーブル出口(Bコード) 5ピン
  • Siemens アダプタ PCアダプタ SIMATIC S7用 SIEMENS

    Siemens アダプタ PCアダプタ SIMATIC S7用

    SIEMENS
    189,800税込208,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:PCアダプタ併用可能製品:SIMATIC S7S7-300 PCアダプタ. PCアダプタUSB (USB V2.0) PG / PCやノートブックをPROFIBUS又はMPI経由でSIMATIC S7に接続する場合に使用 USBケーブル(5 m)付属RoHS指令(10物質対応)対応
  • Siemens コントロールユニット SINAMICS G120 SIEMENS

    Siemens コントロールユニット SINAMICS G120

    SIEMENS
    66,980税込73,678
    1個
    7日以内出荷
  • Siemens PLC (CPUユニット)ユニット SIEMENS

    Siemens PLC (CPUユニット)ユニット

    SIEMENS
    789,800税込868,780
    1個
    7日以内出荷
  • Siemens タッチパネル ディスプレイ TP900 SIEMENS

    Siemens タッチパネル ディスプレイ TP900

    SIEMENS
    679,800税込747,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様メーカーシリーズ:TP900ディスプレイのタイプ:TFTディスプレイのサイズ:9 インチディスプレイの解像度:800 x 480pixelsディスプレイの色:色ポート数:3ポートタイプ:イーサネット、MPI、Profibus DP、USBオンボードメモリ:12 MBバックライト:あり電源電圧:24 V dc幅:190mmSIMATIC HMI TP Comfortシリーズ. Siemens製のSIMATIC TP Comfortシリーズは、7~22インチの様々なワイド画面ディスプレイを搭載し、タッチスクリーンで操作します。 すべてのSIMATIC Comfortパネルは、過酷な条件に対応するIP65等級で、屋外の用途に柔軟に対応します。 これらの革新的なHMIは、休憩中にPROFIenergyを介してディスプレイを調整して中央からシャットダウンするので、以前のSIMATICに比べると、消費電力を節約できます。. ワイド画面、高解像度ディスプレイ、7 → 22インチ グラフィックユーザーインターフェイス、直観的な機械作業及び監視用 デバイスの機能には、アーカイブ、VBスクリプト、プラントの文書を表示するための様々なビューア、インターネットWebサイトがあります。 工場の空間を最適に利用できる垂直取り付け 最高のデータセキュリティ システム診断機能を内蔵 WINCC Comfortを使用して構成可能RoHS指令(10物質対応)対応