カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- アズワン(5)
- フエニックス・コンタクト(4)
- XP POWER(2)
- RS PRO(2)
- マザーツール(1)
- ヤガミ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- オムロンヘルスケア(1)
- Eliwell(1)
- 積水ポリマテック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pt-12v」の検索結果
特価

Siemens I/Oモジュールユニット, シリーズ名:LOGO! 2
SIEMENS¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷仕様Siemens LogicSiemens LOGO !8 シリーズロジックモジュールは、 2 つのアナログ入力を備えており、 50 → 200 ° C の温度範囲の Pt100 / Pt1000 温度プローブの接続に使用できますこの DIN レール取り付けロジックモジュールは、ねじ終端方式です。ロジックモジュールは、 12 → 24 V dc の供給電圧に対応しています。また、アラート用の「テキストメッセージ通信」機能も備えています。LOGO! CMR モジュールを使用すると、スマートフォンを介して制御を提供することが可能になります。LOGO! Web エディタは、 LOGO !ベースモジュール( BM )及び LOGO !ソフトで快適。このツールを使用すると、エディタペインでユーザー定義の Web ページを作成し、 LOGO !の Web サーバーからプロジェクト全体にアクセスできます。ベースユニット。ロジックモジュールのデータには、 LOGO !ツール V2.0.0 にアクセスします。特長と利点イーサネット経由で最大 8 台の基本デバイスの 2 倍のネットワーク接続が可能 SIMATIC コントローラ、 SIMATIC パネル、 PC との通信 HTML の知識は必要ありません 動作温度範囲: 0 → 55 ° C 「ドラッグアンドドロップ」プログラミング 包括的なカスタマイズ用途Web サーバーを構築します データログ ユーザ定義の Web ページ認定CSA 認定 UL認定 CE FM認定 VDE認定 IP20等級幅(mm)35.5シリーズLOGO!電源電圧12 → 24 V dc入力方式アナログPt100/1000RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品LOGO! 8 、 LOGO !8.2入力数2