カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- C & K COMPONENTS(11)
- CKD(1)
- Panasonic(パナソニック)(34)
- pewag(2)
- SMC(8)
- アイホン(1)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- コガネイ(2)
- スバル(1)
- ニチバン(1)
- ミヤコ自動車(1)
- メディアカバーマーケット(10)
- 三桂製作所(1)
- 内外電機(31)
- 古川紙工(57)
- 富士電機(1)
- 近藤製作所(1)
- 馬印(1)
- ブランドをもっと見る
「qe2」の検索結果
特価
関連キーワード

安全ブレーカ ヒューズ
SIEMENS¥189,800税込¥208,7801個7日以内出荷Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 630 A、4 極を使用しています。前面の動作機構を備え、スイッチ動作機構の位置が中央になっています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 8000 電気的寿命:仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:630A●コード番号:218-3229アズワン品番65-7802-74
安全ブレーカ ヒューズ
SIEMENS¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 500 A、極数 4 本です。前面の動作機構を備え、スイッチ動作機構の位置が中央になっています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 8000 電気的寿命: 1000 電気接続フラットコネクタの設計 スイッチ遮断器のサイズ 4仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:500A●コード番号:218-3225アズワン品番65-7802-56
安全ブレーカ ヒューズ
SIEMENS¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷。Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、630 A の定格電流を備え、3 極を使用します。前面の動作機構を備え、スイッチ動作機構の位置が中央になっています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 8000 電気的寿命: 1000 電気接続フラットコネクタの設計 スイッチ遮断器のサイズ 4仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:630A●コード番号:218-3227アズワン品番65-7802-61
安全ブレーカ ヒューズ
SIEMENS¥249,800税込¥274,7801個7日以内出荷Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 800 A、極数 4 本です。前面の動作機構を備え、スイッチ動作機構の位置が中央になっています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 8000 電気的寿命: 500 電気接続フラットコネクタの設計 スイッチ遮断器のサイズ 4仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:+800A●コード番号:218-3232アズワン品番65-7803-31
サーマルリレー 3RBシリーズ 6 → 25 A
SIEMENS¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷The Siemens SIRIUS 3RB series is a solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failure which has a current rating up to 25 A。It has manual or automatic reset switch functionality。It has a si仕様●モーター定格電流:6 → 25 A●コンタクトの定格電流:25 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NOアズワン品番65-7288-65
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら