カテゴリ
- 制御機器(21)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- モノタロウ(2)
- ABB(14)
- CKD(11)
- C’ultiva(カルティバ)(15)
- IGO(71)
- MURATA(村田製作所)(7)
- MUST TOOL(8)
- ParkerTAIYO(9)
- RECOM(12)
- SHIMANO(シマノ)(14)
- SMC(190)
- エスコ(20)
- オカムラ(岡村製作所)(6)
- スズキ(22)
- トレード(7)
- ハンマーキャスター(9)
- ホンダ(46)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(8)
- 常磐精工(57)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「rb-001」の検索結果
特価

サーマルリレー 3RBシリーズ 1 → 4 A
SIEMENS¥61,980税込¥68,1781個7日以内出荷Siemens Sirius 3RB シリーズは、過負荷、位相不平衡又は定格電流が最大 4 A の位相障害のために、通常の温度上昇や高負荷からの逆時間遅延保護を実現するソリッドステート過負荷リレーです手動又は自動のリセットスイッチ機能を備えています。サイズ S0 です。コンタクタ取り付けに対応しています。主回路と補助回路の電気接続の種類は、スルーねじ式 Terminal です。幅広い電流設定範囲とさまざまなトリッピング特性により、一連のモータはわずかなタイプで覆われています。熱損失が低いため、エネルギー効率が高く、制御キャビネットの温度上昇を低減できます。周囲動作温度: -25 → +60 ℃ 動作周波数は 50 ~ 60 Hz です トリップクラスは、クラス 5E、10E、20E、30E で調整可能です仕様●モーター定格電流:1 → 4 A●コンタクトの定格電流:4 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NO●コード番号:213-0547アズワン品番65-7282-03
サーマルリレー 3RBシリーズ 1 → 4 A
SIEMENS¥50,980税込¥56,0781個7日以内出荷Siemens Sirius 3RB シリーズは、過負荷、位相不平衡又は定格電流が最大 4 A の位相障害のために、通常の温度上昇や高負荷からの逆時間遅延保護を実現するソリッドステート過負荷リレーです手動又は自動のリセットスイッチ機能を備えています。サイズ S00 があります。コンタクタ取り付けに対応しています。メイン回路と補助回路の電気接続の種類は、スプ仕様●モーター定格電流:1 → 4 A●コンタクトの定格電流:4 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NOアズワン品番65-7278-20
拡張モジュール メモリモジュール 3RB22/23 サイズ S00 - S12
SIEMENS¥73,980税込¥81,3781個7日以内出荷Siemens Sirius シリーズメモリモジュールアナログベーシック 1 GF は、サイズ S00 S12 の 3RB22/23 に使用されます。効率的で、常に最新のモジュラシステムです。簡単な作業 高品質仕様●アクセサリタイプ:メモリモジュール●併用可能製品:3RB22/23 サイズ( S00 - S12 )●コード番号:213-0997アズワン品番65-7283-67
サーマルリレー 3RBシリーズ 0.1 → 0.4 A
SIEMENS¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷The Siemens SIRIUS 3RB series is a manual-automatic reset solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failure。It has a size S00。It can be mounted with contactor mounting。The type of electri仕様●モーター定格電流:0.1 → 0.4 A●コンタクトの定格電流:400 mA●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NOアズワン品番65-7289-44
サーマルリレー 3RBシリーズ 4 → 16 A
SIEMENS¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷The Siemens SIRIUS 3RB series is a manual-automatic reset solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failure。It has a size S00。It can be mounted with contactor mounting。The type of electrical connection for main circuit and for auxiliary circuit is through screw-type terminal。Due to the wide current setting ranges and various tripping characteristics, complete series of motors are covered with just a few types。It has low heat loss which makes it energy-efficient and help to reduce the temperature rise in the control cabinet.Ambient operating temperature is -25 to +60℃ Operating frequency is 50 to 60 Hz Trip class is CLASS 10E仕様●モーター定格電流:4 → 16 A●コンタクトの定格電流:16 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NO●コード番号:211-3658アズワン品番65-7292-41
サーマルリレー 3RBシリーズ 0.32 → 1.25 A
SIEMENS¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷TheSiemensSIRIUS3RBseriesisasolid-stateoverloadrelayforinverse-timedelayedprotectionofloadswithnormalandheavystartingagainstexcessivetemperaturerisesduetooverload,phaseunbalanceorphasefailurewhichhasacurrentratingupto1.2A。Ithasmanualorautomaticresetswitchfunctionality。IthasasizeS0。Itcanbemountedwithcontactormounting。Thetypeofelectricalconnectionformaincircuitandforauxiliarycircuitisthroughscrew-typeterminal。Duetothewidecurrentsettingrangesandvarioustrippingcharacteristics,completeseriesofmotorsarecoveredwithjustafewtypes。Ithaslowheatlosswhichmakesitenergy-efficientandhelptoreducethetemperatureriseinthecontrolcabinet.Ambientoperatingtemperatureis-25to+60℃Operatingfrequencyis50to60HzTripclassisCLASS10E仕様●モーター定格電流:0.32 → 1.25 A●コンタクトの定格電流:1.25 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NOアズワン品番65-7286-09
サーマルリレー 3RBシリーズ 3 → 12 A
SIEMENS¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷The Siemens SIRIUS 3RB series is a manual-automatic reset solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failure。It has a size S00。It can be mounted with contactor mounting。The type of electri仕様●モーター定格電流:3 → 12 A●コンタクトの定格電流:12 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NOアズワン品番65-7289-45
メモリモジュール
SIEMENS¥69,980税込¥76,9781個7日以内出荷Siemens のメモリモジュールはアナログベーシック 2 を使用していました。この機能は、拡張モジュール過負荷リレーです仕様●アクセサリタイプ:メモリモジュール●併用可能製品:拡張モジュール過負荷リレー●コード番号:203-2068アズワン品番65-7343-96
サーマルリレー 3RBシリーズ 50 → 200 A
SIEMENS¥119,800~税込¥131,780~1個7日以内出荷The Siemens SIRIUS 3RB series is a manual-automatic reset solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failure。It has a size S6。It can be mounted with any type mounting as contactor mounting仕様●モーター定格電流:50 → 200 A●コンタクトの定格電流:200 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NO
サーマルリレー 3RBシリーズ 0.3 → 630 A
SIEMENS¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷Siemens Sirius 3RB シリーズは、手動自動リセットソリッドステート過負荷リレーです。異常な高温発生に対する始動を防ぎ、標準的で重く状態の負荷を保護する高いレベルの用途で使用されます。主回路と補助回路の電気接続の種類は、ねじ止め Terminal です。 幅広い電流設定範囲とさまざまなトリッピング特性により、一連のモータはわずかなタイプで覆われ仕様●モーター定格電流:0.3 → 630 A●コンタクトの定格電流:630 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:2NC + 2NOアズワン品番65-7284-57
変流器 入力電流:3A 3:1 スタンドアロン
SIEMENS¥51,980税込¥57,1781個7日以内出荷Siemens Sirius ストレートスルー電流トランス( 3RB22 / 23 / 24 サイズ S00 / S0 用)は 0.3 A → 3 A です。スタンドアロンインストール仕様●巻数比:3:1●トランスタイプ:ストレートスルー●入力電流:3A●出力電流:3 A●全体の高さ:83mm●全体の幅:45.3mm●実装タイプ:スタンドアロンアズワン品番65-7340-93
変流器 入力電流:25A 25:1 スタンドアロン
SIEMENS¥52,980税込¥58,2781個7日以内出荷Siemens Sirius ストレートスルー電流トランス 2.4 → 25 AS (サイズ S00 / S0 の 3RB22 / 23 / 24 用)です。スタンドアロンインストール仕様●巻数比:25:1●トランスタイプ:ストレートスルー●入力電流:25A●出力電流:25 A●全体の高さ:83mm●全体の幅:45.3mm●実装タイプ:スタンドアロンアズワン品番65-7339-17
ソリッドステート過負荷リレー SIRIUSシリーズ 0.3→ 630 A 300 V dc
SIEMENS¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷Siemens 回路ブレーカ(モータ保護用)は、ねじ止め Terminal タイプでトリップクラス 5-30 に対応しています。標準的なスイッチング容量があり、コンタクタのサイズは SS00 - S12 です。接触器アセンブリにはねじが付いており、35 mm の標準取り付けレールにスナップ式で取り付けます。過負荷開放:最大 0.3 → 630 A仕様●モーター定格電流:0.3→ 630 A●コンタクトの定格電流:6 A●制御電圧:300 V dc●範囲:SIRIUS●極の設定:DP●通常端子構成:2NO + 2NC●コード番号:203-2147アズワン品番65-7339-99
サーマルリレー 3RBシリーズ 12.5 → 50 A
SIEMENS¥79,980~税込¥87,978~1個7日以内出荷The Siemens SIRIUS 3RB series is a solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failure which has a current rating up to 50 A。It has manual or automatic reset switch functionality。It has a si仕様●モーター定格電流:12.5 → 50 A●コンタクトの定格電流:50 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NO
サーマルリレー 3RBシリーズ 4 → 16 A
SIEMENS¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷Siemens Sirius 3RB シリーズは、過負荷、位相不平衡又は相障害が最大定格電流 16手動又は自動のリセットスイッチ機能を備えています。サイズ S00 があります。コンタクタ取り付けに対応しています。主回路と補助回路の電気接続の種類は、ねじ式 Terminal です。幅広い電流設定範囲とさまざまなトリッピング特性により、一連のモータはわずかなタイプで覆仕様●モーター定格電流:4 → 16 A●コンタクトの定格電流:16 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NOアズワン品番65-7284-70
サーマルリレー 3RBシリーズ 6 → 25 A
SIEMENS¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷The Siemens SIRIUS 3RB series is a solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failure which has a current rating up to 25 A。It has manual or automatic reset switch functionality。It has a si仕様●モーター定格電流:6 → 25 A●コンタクトの定格電流:25 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NOアズワン品番65-7288-65
サーマルリレー 3RBシリーズ 6 → 25 A
SIEMENS¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷The Siemens SIRIUS 3RB series is a solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failure which has a current rating up to 25 A。It has manual or automatic reset switch functionality。It has a size S0。It can be mounted with contactor mounting。The type of electrical connection for main circuit and for auxiliary circuit is through screw-type terminal。Due to the wide current setting ranges and various tripping characteristics, complete series of motors are covered with just a few types。It has low heat loss which makes it energy-efficient and help to reduce the temperature rise in the control cabinet.Ambient operating temperature is -25 to +60℃ Operating frequency is 50 to 60 Hz Trip class is CLASS 20E仕様●モーター定格電流:6 → 25 A●コンタクトの定格電流:25 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NO●コード番号:211-3660アズワン品番65-7292-58
サーマルリレー 3RBシリーズ 50 → 200 A
SIEMENS¥94,980税込¥104,4781個7日以内出荷Siemens Sirius 3RB シリーズは、過負荷、相アンバランス、又は相障害が原因で過度の温度上昇に対する通常及び高負荷の始動での逆時間遅延保護を実現する、手動自動リセットソリッドステート過負荷リレーです。この製品のサイズは S6 です。コンタクタ取り付け又はスタンドアロン取り付けとして、あらゆるタイプの取り付けに対応します。メイン回路の電気接続のタイプはバスバー接続を介し、補助回路の場合はねじ式 Terminal を使用します。幅広い電流設定範囲とさまざまなトリッピング特性により、一連のモータはわずかなタイプで覆われています。熱損失が低いため、エネルギー効率が高く、制御キャビネットの温度上昇を低減できます。周囲動作温度: -25 → +60 ℃ 動作周波数は 50 ~ 60 Hz です トリップクラスは、クラス 5E、10E、20E、30E で調整可能です仕様●モーター定格電流:50 → 200 A●コンタクトの定格電流:200 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NO●コード番号:218-2893アズワン品番65-7295-97