カテゴリ

  • 制御機器(21)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • モノタロウ(1)
  • SMC(339)
  • Qlight(119)
  • 常磐精工(57)
  • プロトブレンボ(44)
  • C’ultiva(カルティバ)(29)
  • エスコ(27)
  • ParkerTAIYO(13)
  • omron(オムロン)(10)
  • CKD(9)
  • リンナイ(7)
  • オカムラ(岡村製作所)(7)
  • SHIMANO(シマノ)(7)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](7)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(6)
  • スズキ(6)
  • パトライト(PATLITE)(6)
  • DID(6)
  • オリエンタルモーター(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rb-002」の検索結果

21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーマルリレー SIRIUSシリーズ 200 A 1000 V 160 kW SIEMENS

    サーマルリレー SIRIUSシリーズ 200 A 1000 V 160 kW

    SIEMENS
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    7日以内出荷
    サイズ S6、クラス 5 → 30E のモータ保護用の Siemens 過負荷リレー 50-200 A 。4 つのメイン回路とねじ付き補助回路を備えた、コンタクタ取り付け又はスタンドアロン取り付けに対応しています。Terminal Manual 自動リセット、内部接地故障検出、Sirius 3rb2 ソリッドステート過負荷リレーは、過負荷、位相不平衡、位相障害などによる過度の温度上昇から
    仕様●モーター定格電流:200 A●コンタクトの定格電流:200 A●制御電圧:1000 V●範囲:SIRIUS●極の設定:TP●許容入力:160 kW●通常端子構成:1NC + 1NOアズワン品番65-7283-66
  • メモリモジュール SIEMENS

    メモリモジュール

    SIEMENS
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    7日以内出荷
    Siemensのメモリモジュールはアナログベーシック1を使用していました。この機能は、拡張モジュール過負荷リレーです
    仕様●アクセサリタイプ:メモリモジュール●併用可能製品:拡張モジュール過負荷リレーアズワン品番65-7339-10
  • メモリモジュール SIEMENS

    メモリモジュール

    SIEMENS
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens のメモリモジュールはアナログベーシック 2 を使用していました。この機能は、拡張モジュール過負荷リレーです
    仕様●アクセサリタイプ:メモリモジュール●併用可能製品:拡張モジュール過負荷リレー●コード番号:203-2068アズワン品番65-7343-96
  • 変流器 63 - 630 SIEMENS

    変流器 63 - 630

    SIEMENS
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●巻数比:63 - 630●トランスタイプ:ストレートスルー●全体の高さ:147mm●全体の幅:145mm●シリーズ:SIRIUS●コード番号:216-4358アズワン品番65-7274-89
  • 拡張モジュール メモリモジュール 3RB22/23 サイズ S00 - S12 SIEMENS

    拡張モジュール メモリモジュール 3RB22/23 サイズ S00 - S12

    SIEMENS
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sirius シリーズメモリモジュールアナログベーシック 1 GF は、サイズ S00 S12 の 3RB22/23 に使用されます。効率的で、常に最新のモジュラシステムです。簡単な作業 高品質
    仕様●アクセサリタイプ:メモリモジュール●併用可能製品:3RB22/23 サイズ( S00 - S12 )●コード番号:213-0997アズワン品番65-7283-67
  • サーマルリレー 3RBシリーズ 4 → 16 A SIEMENS

    サーマルリレー 3RBシリーズ 4 → 16 A

    SIEMENS
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sirius 3RB シリーズは、過負荷、位相不平衡又は相障害が最大定格電流 16手動又は自動のリセットスイッチ機能を備えています。サイズ S00 があります。コンタクタ取り付けに対応しています。主回路と補助回路の電気接続の種類は、ねじ式 Terminal です。幅広い電流設定範囲とさまざまなトリッピング特性により、一連のモータはわずかなタイプで覆
    仕様●モーター定格電流:4 → 16 A●コンタクトの定格電流:16 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NOアズワン品番65-7284-70
  • サーマルリレー 3RBシリーズ 6 → 25 A SIEMENS

    サーマルリレー 3RBシリーズ 6 → 25 A

    SIEMENS
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    7日以内出荷
    The Siemens SIRIUS 3RB series is a solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failure which has a current rating up to 25 A。It has manual or automatic reset switch functionality。It has a si
    仕様●モーター定格電流:6 → 25 A●コンタクトの定格電流:25 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NOアズワン品番65-7288-65
  • サーマルリレー 3RBシリーズ 12.5 → 50 A SIEMENS

    サーマルリレー 3RBシリーズ 12.5 → 50 A

    SIEMENS
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    7日以内出荷
    The Siemens SIRIUS 3RB series is a solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failure which has a current rating up to 50 A。It has manual or automatic reset switch functionality。It has a si
    仕様●モーター定格電流:12.5 → 50 A●コンタクトの定格電流:50 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NO
  • 変流器 入力電流:3A 3:1 スタンドアロン SIEMENS

    変流器 入力電流:3A 3:1 スタンドアロン

    SIEMENS
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sirius ストレートスルー電流トランス( 3RB22 / 23 / 24 サイズ S00 / S0 用)は 0.3 A → 3 A です。スタンドアロンインストール
    仕様●巻数比:3:1●トランスタイプ:ストレートスルー●入力電流:3A●出力電流:3 A●全体の高さ:83mm●全体の幅:45.3mm●実装タイプ:スタンドアロンアズワン品番65-7340-93
  • 変流器 入力電流:25A 25:1 スタンドアロン SIEMENS

    変流器 入力電流:25A 25:1 スタンドアロン

    SIEMENS
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sirius ストレートスルー電流トランス 2.4 → 25 AS (サイズ S00 / S0 の 3RB22 / 23 / 24 用)です。スタンドアロンインストール
    仕様●巻数比:25:1●トランスタイプ:ストレートスルー●入力電流:25A●出力電流:25 A●全体の高さ:83mm●全体の幅:45.3mm●実装タイプ:スタンドアロンアズワン品番65-7339-17
  • サーマルリレー 3RBシリーズ 6 → 25 A SIEMENS

    サーマルリレー 3RBシリーズ 6 → 25 A

    SIEMENS
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    7日以内出荷
    The Siemens SIRIUS 3RB series is a solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failure which has a current rating up to 25 A。It has manual or automatic reset switch functionality。It has a size S0。It can be mounted with contactor mounting。The type of electrical connection for main circuit and for auxiliary circuit is through screw-type terminal。Due to the wide current setting ranges and various tripping characteristics, complete series of motors are covered with just a few types。It has low heat loss which makes it energy-efficient and help to reduce the temperature rise in the control cabinet.Ambient operating temperature is -25 to +60℃ Operating frequency is 50 to 60 Hz Trip class is CLASS 20E
    仕様●モーター定格電流:6 → 25 A●コンタクトの定格電流:25 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NO●コード番号:211-3660アズワン品番65-7292-58
  • ソリッドステート過負荷リレー SIRIUSシリーズ 16 A 7.5 kW SIEMENS

    ソリッドステート過負荷リレー SIRIUSシリーズ 16 A 7.5 kW

    SIEMENS
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●モーター定格電流:16 A●コンタクトの定格電流:4 A●範囲:SIRIUS●取付方法:直接接触器●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:1 NO + 1 NC●コード番号:236-8403アズワン品番65-7268-97
  • ソリッドステート過負荷リレー SIRIUSシリーズ 1.25 A 0.37 kW SIEMENS

    ソリッドステート過負荷リレー SIRIUSシリーズ 1.25 A 0.37 kW

    SIEMENS
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●モーター定格電流:1.25 A●コンタクトの定格電流:4 A●範囲:SIRIUS●取付方法:直接接触器●許容入力:0.37 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●コード番号:236-8402アズワン品番65-7270-28
  • サーマルリレー SIRIUSシリーズ 4 A 690 V ac 3 kW SIEMENS

    サーマルリレー SIRIUSシリーズ 4 A 690 V ac 3 kW

    SIEMENS
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 過負荷リレーの定格電流は 1 → 4 A ですこれは、モータ保護サイズ S00、クラス 10E に使用され、コンタクタ取り付けにも使用されます。メイン回路にはスプリング式 Terminal があり、補助回路にはスプリング式 Terminal がある。手動自動リセットソリッドステート過負荷リレー Sirius 3RB3 は、過負荷、位相不平衡又は位相障害が原因で通常の温度
    仕様●モーター定格電流:4 A●コンタクトの定格電流:4 A●制御電圧:690 V ac●範囲:SIRIUS●極の設定:TP●許容入力:3 kW●通常端子構成:1NC + 1NOアズワン品番65-7274-84
  • サーマルリレー 3RBシリーズ 50 → 200 A SIEMENS

    サーマルリレー 3RBシリーズ 50 → 200 A

    SIEMENS
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    7日以内出荷
    The Siemens SIRIUS 3RB series is a manual-automatic reset solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failure。It has a size S6。It can be mounted with any type mounting as contactor mounting
    仕様●モーター定格電流:50 → 200 A●コンタクトの定格電流:200 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NO
  • サーマルリレー 3RBシリーズ 50 → 200 A SIEMENS

    サーマルリレー 3RBシリーズ 50 → 200 A

    SIEMENS
    ¥94,980税込¥104,478
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sirius 3RB シリーズは、過負荷、相アンバランス、又は相障害が原因で過度の温度上昇に対する通常及び高負荷の始動での逆時間遅延保護を実現する、手動自動リセットソリッドステート過負荷リレーです。この製品のサイズは S6 です。コンタクタ取り付け又はスタンドアロン取り付けとして、あらゆるタイプの取り付けに対応します。メイン回路の電気接続のタイプはバスバー接続を介し、補助回路の場合はねじ式 Terminal を使用します。幅広い電流設定範囲とさまざまなトリッピング特性により、一連のモータはわずかなタイプで覆われています。熱損失が低いため、エネルギー効率が高く、制御キャビネットの温度上昇を低減できます。周囲動作温度: -25 → +60 ℃ 動作周波数は 50 ~ 60 Hz です トリップクラスは、クラス 5E、10E、20E、30E で調整可能です
    仕様●モーター定格電流:50 → 200 A●コンタクトの定格電流:200 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NO●コード番号:218-2893アズワン品番65-7295-97
  • シーメンス  取り付けベース SIEMENS

    シーメンス 取り付けベース

    SIEMENS
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:スタンドアロンの設置をサポート●併用可能製品:3RB30、3RB31 SZ.S2、3RU21●シリーズ:3RU2●接続キット. 3RT10接触器と3RV10回路ブレーカ間で電気的及び機械的な接続方法を提供するために使用
  • サーマルリレー 3RBシリーズ 0.3 → 630 A SIEMENS

    サーマルリレー 3RBシリーズ 0.3 → 630 A

    SIEMENS
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sirius 3RB シリーズは、手動自動リセットソリッドステート過負荷リレーです。異常な高温発生に対する始動を防ぎ、標準的で重く状態の負荷を保護する高いレベルの用途で使用されます。主回路と補助回路の電気接続の種類は、ねじ止め Terminal です。 幅広い電流設定範囲とさまざまなトリッピング特性により、一連のモータはわずかなタイプで覆われ
    仕様●モーター定格電流:0.3 → 630 A●コンタクトの定格電流:630 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:2NC + 2NOアズワン品番65-7284-57