カテゴリ

  • 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • モノタロウ(4)
  • SMC(68)
  • 近藤製作所(25)
  • エスコ(20)
  • 住友重機械工業(20)
  • IGO(9)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(8)
  • IAI(アイエイアイ)(8)
  • 椿本チエイン(7)
  • REX(レッキス工業)(7)
  • 廣杉計器(7)
  • ROHM(7)
  • イスカル(6)
  • ホンダ(6)
  • IKO(日本トムソン)(6)
  • 呉竹(5)
  • TRUSCO(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • ヤナセ(柳瀬)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rb-30」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 取り付けアクセサリ 3RB30、3RB31、3RU21 用 SIEMENS

    取り付けアクセサリ 3RB30、3RB31、3RU21 用

    SIEMENS
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sirius シリーズの個別取り付けは、主に 3RU21 ・ 3RB30 ・ 3RB31 のスタンドアロンアセンブリサポートに使用されます。接触器のサイズは S3 です。保管時の周囲温度: -50 → +80 ℃ 電気接続のタイプはねじ式端子です
    仕様●種類:個別取り付け●併用可能製品:3RB30 、3RB31 、3RU21●素材:プラスチック●コード番号:202-1714アズワン品番65-7836-67
  • ソリッドステート過負荷リレー SIRIUSシリーズ 1.25 A 0.37 kW SIEMENS

    ソリッドステート過負荷リレー SIRIUSシリーズ 1.25 A 0.37 kW

    SIEMENS
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●モーター定格電流:1.25 A●コンタクトの定格電流:4 A●範囲:SIRIUS●取付方法:直接接触器●許容入力:0.37 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●コード番号:236-8402アズワン品番65-7270-28
  • サーマルリレー SIRIUSシリーズ 4 A 690 V ac 3 kW SIEMENS

    サーマルリレー SIRIUSシリーズ 4 A 690 V ac 3 kW

    SIEMENS
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 過負荷リレーの定格電流は 1 → 4 A ですこれは、モータ保護サイズ S00、クラス 10E に使用され、コンタクタ取り付けにも使用されます。メイン回路にはスプリング式 Terminal があり、補助回路にはスプリング式 Terminal がある。手動自動リセットソリッドステート過負荷リレー Sirius 3RB3 は、過負荷、位相不平衡又は位相障害が原因で通常の温度
    仕様●モーター定格電流:4 A●コンタクトの定格電流:4 A●制御電圧:690 V ac●範囲:SIRIUS●極の設定:TP●許容入力:3 kW●通常端子構成:1NC + 1NOアズワン品番65-7274-84
  • サーマルリレー 3RBシリーズ 0.32 → 1.25 A SIEMENS

    サーマルリレー 3RBシリーズ 0.32 → 1.25 A

    SIEMENS
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    TheSiemensSIRIUS3RBseriesisasolid-stateoverloadrelayforinverse-timedelayedprotectionofloadswithnormalandheavystartingagainstexcessivetemperaturerisesduetooverload,phaseunbalanceorphasefailurewhichhasacurrentratingupto1.2A。Ithasmanualorautomaticresetswitchfunctionality。IthasasizeS0。Itcanbemountedwithcontactormounting。Thetypeofelectricalconnectionformaincircuitandforauxiliarycircuitisthroughscrew-typeterminal。Duetothewidecurrentsettingrangesandvarioustrippingcharacteristics,completeseriesofmotorsarecoveredwithjustafewtypes。Ithaslowheatlosswhichmakesitenergy-efficientandhelptoreducethetemperatureriseinthecontrolcabinet.Ambientoperatingtemperatureis-25to+60℃Operatingfrequencyis50to60HzTripclassisCLASS10E
    仕様●モーター定格電流:0.32 → 1.25 A●コンタクトの定格電流:1.25 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NOアズワン品番65-7286-09
  • サーマルリレー 3RBシリーズ 6 → 25 A SIEMENS

    サーマルリレー 3RBシリーズ 6 → 25 A

    SIEMENS
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    7日以内出荷
    The Siemens SIRIUS 3RB series is a solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failure which has a current rating up to 25 A。It has manual or automatic reset switch functionality。It has a size S0。It can be mounted with contactor mounting。The type of electrical connection for main circuit and for auxiliary circuit is through screw-type terminal。Due to the wide current setting ranges and various tripping characteristics, complete series of motors are covered with just a few types。It has low heat loss which makes it energy-efficient and help to reduce the temperature rise in the control cabinet.Ambient operating temperature is -25 to +60℃ Operating frequency is 50 to 60 Hz Trip class is CLASS 20E
    仕様●モーター定格電流:6 → 25 A●コンタクトの定格電流:25 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NO●コード番号:211-3660アズワン品番65-7292-58
  • サーマルリレー 3RBシリーズ 6 → 25 A SIEMENS

    サーマルリレー 3RBシリーズ 6 → 25 A

    SIEMENS
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    7日以内出荷
    The Siemens SIRIUS 3RB series is a solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failure which has a current rating up to 25 A。It has manual or automatic reset switch functionality。It has a si
    仕様●モーター定格電流:6 → 25 A●コンタクトの定格電流:25 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NOアズワン品番65-7288-65
  • サーマルリレー 3RBシリーズ 12.5 → 50 A SIEMENS

    サーマルリレー 3RBシリーズ 12.5 → 50 A

    SIEMENS
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    7日以内出荷
    The Siemens SIRIUS 3RB series is a solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failure which has a current rating up to 50 A。It has manual or automatic reset switch functionality。It has a si
    仕様●モーター定格電流:12.5 → 50 A●コンタクトの定格電流:50 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NO
  • サーマルリレー 3RBシリーズ 3 → 12 A SIEMENS

    サーマルリレー 3RBシリーズ 3 → 12 A

    SIEMENS
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    7日以内出荷
    The Siemens SIRIUS 3RB series is a manual-automatic reset solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failure。It has a size S00。It can be mounted with contactor mounting。The type of electri
    仕様●モーター定格電流:3 → 12 A●コンタクトの定格電流:12 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NOアズワン品番65-7289-45
  • サーマルリレー 3RBシリーズ 0.1 → 0.4 A SIEMENS

    サーマルリレー 3RBシリーズ 0.1 → 0.4 A

    SIEMENS
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    7日以内出荷
    The Siemens SIRIUS 3RB series is a manual-automatic reset solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failure。It has a size S00。It can be mounted with contactor mounting。The type of electri
    仕様●モーター定格電流:0.1 → 0.4 A●コンタクトの定格電流:400 mA●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NOアズワン品番65-7289-44
  • ソリッドステート過負荷リレー SIRIUSシリーズ 16 A 7.5 kW SIEMENS

    ソリッドステート過負荷リレー SIRIUSシリーズ 16 A 7.5 kW

    SIEMENS
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●モーター定格電流:16 A●コンタクトの定格電流:4 A●範囲:SIRIUS●取付方法:直接接触器●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:1 NO + 1 NC●コード番号:236-8403アズワン品番65-7268-97
  • サーマルリレー 3RBシリーズ 4 → 16 A SIEMENS

    サーマルリレー 3RBシリーズ 4 → 16 A

    SIEMENS
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷
    The Siemens SIRIUS 3RB series is a manual-automatic reset solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failure。It has a size S00。It can be mounted with contactor mounting。The type of electrical connection for main circuit and for auxiliary circuit is through screw-type terminal。Due to the wide current setting ranges and various tripping characteristics, complete series of motors are covered with just a few types。It has low heat loss which makes it energy-efficient and help to reduce the temperature rise in the control cabinet.Ambient operating temperature is -25 to +60℃ Operating frequency is 50 to 60 Hz Trip class is CLASS 10E
    仕様●モーター定格電流:4 → 16 A●コンタクトの定格電流:16 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NO●コード番号:211-3658アズワン品番65-7292-41
  • サーマルリレー 3RBシリーズ 4 → 16 A SIEMENS

    サーマルリレー 3RBシリーズ 4 → 16 A

    SIEMENS
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sirius 3RB シリーズは、過負荷、位相不平衡又は相障害が最大定格電流 16手動又は自動のリセットスイッチ機能を備えています。サイズ S00 があります。コンタクタ取り付けに対応しています。主回路と補助回路の電気接続の種類は、ねじ式 Terminal です。幅広い電流設定範囲とさまざまなトリッピング特性により、一連のモータはわずかなタイプで覆
    仕様●モーター定格電流:4 → 16 A●コンタクトの定格電流:16 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NOアズワン品番65-7284-70
  • シーメンス  取り付けベース SIEMENS

    シーメンス 取り付けベース

    SIEMENS
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:スタンドアロンの設置をサポート●併用可能製品:3RB30、3RB31 SZ.S2、3RU21●シリーズ:3RU2●接続キット. 3RT10接触器と3RV10回路ブレーカ間で電気的及び機械的な接続方法を提供するために使用