カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(384)
- CKD(101)
- EIKO(栄工舎)(19)
- IDEC(和泉電気)(7)
- MAD MAX(マッドマックス)(9)
- NAKANO(8)
- TRUSCO(8)
- アイエルモータースポーツ(10)
- エスコ(9)
- オムロンソーシアルソリューションズ(16)
- オンダ製作所(9)
- コガネイ(7)
- サンドビック(12)
- ネグロス電工(24)
- ヤマヨ(11)
- 三興マテリアルサプライ(30)
- 扶桑精機(8)
- 桑名金属工業(8)
- 清水製作所[継手](14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「rc-6」の検索結果
特価

接触器リレー Sirius Innovationシリーズ Siemens 3RH2, 24V dc, 4W
SIEMENS¥24,980~税込¥27,478~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
接触器リレー Sirius Innovationシリーズ Siemens 3RH2, 24V dc, 2.8W
SIEMENS¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷仕様制御電圧:24 V dc 、 コンタクトの定格電流:10 A 、 極の設定:4P 、 範囲:Sirius Innovation 、 コンタクトの定格電圧:600 V dc、690 V ac 、 取付けスタイル:DINレール取り付け 、 電源電圧:24 V dc 、 シリーズ:3RH2 、 通常の状態の構成:2NO / 2NC 、 補助接点の数:2 、 許容入力:2.8 W 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 幅:73mm 、 動作温度範囲:-25 → +60 ℃ 、 IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1。. 電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのOFFディレイ及びNCコンタクトのONディレイは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。. 接触器リレー - 3RH2シリーズ. 耐気候性、フィンガーセーフ接触器リレー。 RC要素、バリスタ、ダイオード、又はダイオードアセンブリ(ダイオードとツェナーダイオードの組み合わせ)を、コイルの減衰オープニングサージ用のすべての接触器リレーに差し込むことができます。. サイズS00 低電圧及び電流で高度なコンタクト安定性を実現 電流 1 mA、電圧 17 Vのソリッドステート回路での使用に最適 スナップオン補助スイッチブロックの使用により、4コンタクトまで拡張可能RoHS指令(10物質対応)対応