カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- ネオフレックス(14)
- BULGIN(9)
- エスコ(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- TRUSCO(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- STRAUSS(1)
- カナテクス(1)
「rf-29」の検索結果
特価

Sealable cover cap for 3RF29 function mo 1袋 10個入
SIEMENS¥16,980税込¥18,6781袋(10個)7日以内出荷Siemens の Sirius 密閉型カバーキャップは、コンバータを除く 3RF29 機能モジュール用に設計されています。クリップオン式取り付け仕様●併用可能製品:3RF29 機能モジュール●コード番号:203-2099アズワン品番65-8085-29
Terminal cover for 3RF21/3RF23 ring cabl 1袋 10個入
SIEMENS¥16,980税込¥18,6781袋(10個)7日以内出荷Siemens Sirius Terminal カバー( 3RF21 / 3RF23 用)の寸法は 36.5 mm x 22.5 mm x 37.5 mm です。リングケーブル接続とねじ止め Terminal仕様●併用可能製品:3RF21/3RF23 です●コード番号:203-2101アズワン品番65-8086-01
モニタリングリレー SPDT 45mm
SIEMENS¥63,980税込¥70,3781個7日以内出荷。Siemens 負荷監視ベースの電流範囲は 50 A、制御電圧は 24 V ac @ 40 ℃ です。クリップオン式の取り付けタイプです。汚染度 3 保護クラスIP20仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:SPDT●動作温度 Min:-25℃●コード番号:203-2078アズワン品番65-8086-28
モニタリングリレー SPNO 22.5mm
SIEMENS¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷Siemens の負荷監視ベースは、電流範囲 20 A で、制御電圧 24 V dc @ 40 ℃ です。クリップオン式の取り付けタイプです。汚染度 3 保護クラスIP20仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:SPNO●周波数検出範囲:50 → 60Hz●動作温度範囲:+60℃●コード番号:203-2074アズワン品番65-8085-87