カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- 555(スリーファイブ)(1)
- ADVANTEC(1)
- CKD(1)
- DRC(ディーアールシー)(1)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- KSフィルター(1)
- MAZDA(マツダ)(3)
- MDF(エムディーエフ)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- Telegartner(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- エスコ(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(6)
- 協和精工(1)
- 岩田製作所(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「rf230」の検索結果

ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:230 V
SIEMENS¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷Siemens には単相の 3RF2 半導体リレーがあります。この半導体リレーはゼロポイントスイッチングを備えています。このリレーは取り付けタイプのねじ固定式です。この半導体リレーにはねじ Terminal が付いています。IP 等級又は保護は IP20 です 動作時の周囲温度: -25 → +60 ℃仕様●最小負荷電流:20 A●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RF21●最小負荷電圧:24 V●最大負荷電圧:230 V●スイッチングタイプ:ゼロ点●接点構成:SPNO●コード番号:211-4918アズワン品番65-8061-33
ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:230 V ねじ固定式
SIEMENS¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷。Siemens には単相の 3RF2 半導体リレーがあります。この半導体リレーはゼロポイントスイッチングを備えています。このリレーは取り付けタイプのねじ固定式です。この半導体リレーにはねじ Terminal が付いています。IP 等級又は保護は IP20 です 動作時の周囲温度: -25 → +60 ℃仕様●最小負荷電流:30 A●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RF2●最小負荷電圧:24 V●最大負荷電圧:230 V●スイッチングタイプ:ゼロ点●接点構成:SPNO●コード番号:211-4913アズワン品番65-8062-29