カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(6)
  • 岩田製作所(4)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • エスコ(1)
  • KHK(小原歯車工業)(1)
  • CKD(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ADVANTEC(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • DRC(ディーアールシー)(1)
  • 協和精工(1)
  • 555(スリーファイブ)(1)
  • MDF(エムディーエフ)(1)
  • KSフィルター(1)
  • Telegartner(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rf230」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソリッドステートリレー, SPNO SIEMENS SIEMENS

    ソリッドステートリレー, SPNO SIEMENS

    SIEMENS
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:230 V SIEMENS

    ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:230 V

    SIEMENS
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    Siemens には単相の 3RF2 半導体リレーがあります。この半導体リレーはゼロポイントスイッチングを備えています。このリレーは取り付けタイプのねじ固定式です。この半導体リレーにはねじ Terminal が付いています。IP 等級又は保護は IP20 です 動作時の周囲温度: -25 → +60 ℃
    仕様●最小負荷電流:20 A●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RF21●最小負荷電圧:24 V●最大負荷電圧:230 V●スイッチングタイプ:ゼロ点●接点構成:SPNO●コード番号:211-4918アズワン品番65-8061-33
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:230 V ねじ固定式 SIEMENS

    ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:230 V ねじ固定式

    SIEMENS
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens には単相の 3RF2 半導体リレーがあります。この半導体リレーはゼロポイントスイッチングを備えています。このリレーは取り付けタイプのねじ固定式です。この半導体リレーにはねじ Terminal が付いています。IP 等級又は保護は IP20 です 動作時の周囲温度: -25 → +60 ℃
    仕様●最小負荷電流:30 A●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RF2●最小負荷電圧:24 V●最大負荷電圧:230 V●スイッチングタイプ:ゼロ点●接点構成:SPNO●コード番号:211-4913アズワン品番65-8062-29