カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • モノタロウ(2)
  • VISHAY(41)
  • ハリケーン(40)
  • IDEC(和泉電気)(33)
  • StarTech.com(30)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(26)
  • ネグロス電工(23)
  • TRUSCO(19)
  • Kawasaki(19)
  • BIGM(丸山製作所)(18)
  • 佐藤計量器製作所(15)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(13)
  • カノマックス(KANOMAX)(11)
  • カネテック(9)
  • CHINO(チノー)(9)
  • AUTONICS(オートニクス)(9)
  • FPC(8)
  • MAD MAX(マッドマックス)(8)
  • 三和電気計器(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rh2」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シーメンス 電磁接触器 3RH2シリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 3RH2シリーズ

    SIEMENS(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 制御リレー Sirius Innovationシリーズ Siemens 3RH2, 24V dc SIEMENS

    制御リレー Sirius Innovationシリーズ Siemens 3RH2, 24V dc

    SIEMENS
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 接触器リレー Sirius Innovationシリーズ Siemens 3RH2, 24V dc, 4W SIEMENS

    接触器リレー Sirius Innovationシリーズ Siemens 3RH2, 24V dc, 4W

    SIEMENS
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接触器リレー Sirius Innovationシリーズ Siemens 3RH2, 24V dc, 2.8W SIEMENS

    接触器リレー Sirius Innovationシリーズ Siemens 3RH2, 24V dc, 2.8W

    SIEMENS
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様制御電圧:24 V dc 、 コンタクトの定格電流:10 A 、 極の設定:4P 、 範囲:Sirius Innovation 、 コンタクトの定格電圧:600 V dc、690 V ac 、 取付けスタイル:DINレール取り付け 、 電源電圧:24 V dc 、 シリーズ:3RH2 、 通常の状態の構成:2NO / 2NC 、 補助接点の数:2 、 許容入力:2.8 W 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 幅:73mm 、 動作温度範囲:-25 → +60 ℃ 、 IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1。. 電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのOFFディレイ及びNCコンタクトのONディレイは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。. 接触器リレー - 3RH2シリーズ. 耐気候性、フィンガーセーフ接触器リレー。 RC要素、バリスタ、ダイオード、又はダイオードアセンブリ(ダイオードとツェナーダイオードの組み合わせ)を、コイルの減衰オープニングサージ用のすべての接触器リレーに差し込むことができます。. サイズS00 低電圧及び電流で高度なコンタクト安定性を実現 電流 1 mA、電圧 17 Vのソリッドステート回路での使用に最適 スナップオン補助スイッチブロックの使用により、4コンタクトまで拡張可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • シーメンス 補助コンタクト SIEMENS

    シーメンス 補助コンタクト

    SIEMENS
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • カップリング式接触器リレー Sirius Innovationシリーズ SIEMENS

    カップリング式接触器リレー Sirius Innovationシリーズ

    SIEMENS
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シーメンス 補助スイッチブロック SIEMENS

    シーメンス 補助スイッチブロック

    SIEMENS
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シーメンス  リンクモジュール SIEMENS

    シーメンス リンクモジュール

    SIEMENS
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
  • シーメンス 半導体リレー SIEMENS

    シーメンス 半導体リレー

    SIEMENS
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクトの数:2●範囲:Sirius Innovation●取付けスタイル:スナップ式●コンタクトの定格電流:300 mA●コンタクトの定格電圧:60 V dc●極/投の設定:双極単投●ターミナルタイプ:ねじ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●動作温度範囲:-25 → +60 ℃●シリーズ:3RH29●この製品は、メーカーによって旧式化されて製造中止になる予定です。 メーカー推奨の代替品の検討を推奨します。 又は、技術リファレンスセクションで、現世代の製品のアップグレードパスを参照してください。. * これらはメークビフォーブレークコンタクトです。. 補助コンタクト - 3RHシリーズ. 3RH接触器に適した、Siemensの補助コンタクトブロックシリーズ。. 前面取り付け位置 定格電流6 A 対応ケーブル(最大): 2 x 2.5 mm 2 接触器あたりブロック1個、リレーあたりブロック1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • シーメンス SIEMENS

    シーメンス

    SIEMENS
    5,998税込6,598