カテゴリ

  • 制御機器(100)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • トヨタ(782)
  • Kawasaki(381)
  • イトーキ(179)
  • ニッサン(179)
  • ミツビシ(84)
  • SMC(75)
  • ホンダ(70)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(66)
  • MAZDA(マツダ)(46)
  • 三菱ふそう(40)
  • 佐藤計量器製作所(33)
  • YAMAHA(ヤマハ)(29)
  • アズワン(27)
  • FPC(24)
  • トップ工業(23)
  • エンペックス気象計(23)
  • TRUSCO(22)
  • StarTech.com(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rh3」の検索結果

100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3RH19212CA01 SIEMENS

    3RH19212CA01

    SIEMENS
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3RH19211CA10 SIEMENS

    3RH19211CA10

    SIEMENS
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シーメンス 電磁接触器 3RH2シリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 3RH2シリーズ

    SIEMENS(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 制御リレー Sirius Innovationシリーズ Siemens 3RH2, 24V dc SIEMENS

    制御リレー Sirius Innovationシリーズ Siemens 3RH2, 24V dc

    SIEMENS
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • シーメンス 補助接点 4 3RH2 10 A SIEMENS

    シーメンス 補助接点 4 3RH2 10 A

    SIEMENS
    9,598税込10,558
    1個
    7日以内出荷
    これらはメークビフォーブレークコンタクトです。補助コンタクト - 3RHシリーズ。3RH接触器に適した、Siemensの補助コンタクトブロックシリーズ。前面取り付け位置 定格電流6 A 対応ケーブル: 2 x 2.5 mm 接触器あたりブロック1個、リレーあたりブロック1個
    仕様●コンタクトの数:4●通常端子構成:2NO + 2NC●取付方法:Snap-On●範囲:Sirius Innovation●シリーズ:3RH2●コンタクトの定格電流:10 A●接続方式:Screw●動作温度範囲:-25 → +60℃●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:861-3496アズワン品番65-7349-26
  • 接触器リレー SIRIUS Innovationシリーズ 3RH2 SIEMENS

    接触器リレー SIRIUS Innovationシリーズ 3RH2

    SIEMENS
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1。電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ。耐候性に優れたフィンガーセーフコンタクタリレーです。 RC素子、バリスタ、ダイオード、またはダイオードアセンブリ製品(遮断時間を短くするために、ダイオードとツェナーダイオードを組み合わせる)を組み込んで、コイルのオープニングサージを減衰させることができます。サイズ: S00 低電圧・低電流で高度な接触安定性を実現 電流 1 mA、電圧 17 Vのソリッドステート回路での使用に最適 スナップオン補助スイッチブロックの使用により、最大4コンタクトまで拡張可能
    仕様●コンタクトの定格電流:10 A●範囲:SIRIUS Innovation●シリーズ:3RH2●通常端子構成:4NO●接続方式:ねじ●幅:45mm●奥行き:73mm●コイル電圧:110 V ac●コード番号:746-0755アズワン品番65-7268-70
  • 接触器リレー SIRIUS Innovationシリーズ 3RH2 SIEMENS

    接触器リレー SIRIUS Innovationシリーズ 3RH2

    SIEMENS
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1。電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ。耐候性に優れたフィンガーセーフコンタクタリレーです。 RC素子、バリスタ、ダイオード、またはダイオードアセンブリ製品(遮断時間を短くするために、ダイオードとツェナーダイオードを組み合わせる)を組み込んで、コイルのオープニングサージを減衰させることができます。サイズ: S00 低電圧・低電流で高度な接触安定性を実現 電流 1 mA、電圧 17 Vのソリッドステート回路での使用に最適 スナップオン補助スイッチブロックの使用により、最大4コンタクトまで拡張可能
    仕様●コンタクトの定格電流:10 A●範囲:SIRIUS Innovation●シリーズ:3RH2●通常端子構成:4NO●接続方式:ねじ●補助接点の数:4●奥行き:73mm●動作温度 Min:-25℃●コイル電圧:110 V ac●コード番号:861-3708アズワン品番65-7349-22
  • シーメンス 補助接点 2 3RH1921 10 A SIEMENS

    シーメンス 補助接点 2 3RH1921 10 A

    SIEMENS
    7,098税込7,808
    1個
    7日以内出荷
    Siemens のコンタクタリレー及びパワーコンタクタには、第 1 の側面補助スイッチがあります。1 NO、1 NC、密閉型、スプリングタイプ Terminal です。Snap-on 取り付け 1 億単位のスイッチング障害
    仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:1NC + 1NO●取付方法:スナップ式●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RH1921●コンタクトの定格電流:10 A●コンタクトの定格電圧:17 V dcアズワン品番65-7340-48
  • 接触器リレー SIRIUS Innovationシリーズ 3RH2 SIEMENS

    接触器リレー SIRIUS Innovationシリーズ 3RH2

    SIEMENS
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1。電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ。耐候性に優れたフ
  • シーメンス 補助接点 4 3RH2911 10 A SIEMENS

    シーメンス 補助接点 4 3RH2911 10 A

    SIEMENS
    9,598税込10,558
    1個
    7日以内出荷
    Siemens コンタクトリレーの前面には補助スイッチがあります。この製品は、1 NO + 3 NC 電流経路と、補助電流回路及び制御電流回路用のねじ式電気接続端子を備えています。Snap-on 取り付け 1 億単位のスイッチング障害
    仕様●コンタクトの数:4●通常端子構成:1NO+3 NC です●取付方法:スナップ式●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RH2911●コンタクトの定格電流:10 A●コンタクトの定格電圧:17 V dcアズワン品番65-7342-86
  • シーメンス 補助接点 2 3RH29 10 A SIEMENS

    シーメンス 補助接点 2 3RH29 10 A

    SIEMENS
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    この製品は、メーカーによって旧式化されて製造中止になる予定です。 メーカー推奨の代替品の検討を推奨します。 又は、技術リファレンスセクションで、現世代の製品のアップグレードパスを参照してください。これらはメークビフォーブレークコンタクトです。補助コンタクト - 3RHシリーズ。3RH接触器に適した、Siemensの補助コンタクトブロックシリー
    仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:1NC + 1NO●取付方法:スナップ式●範囲:Sirius Innovation●シリーズ:3RH29●コンタクトの定格電流:10 A●接続方式:スプリング式●コンタクトの定格電圧:220 V dc●回路:双極単投●動作温度範囲:-25 → +60℃●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃
  • シーメンス 補助接点 2 3RH1921 10 A SIEMENS

    シーメンス 補助接点 2 3RH1921 10 A

    SIEMENS
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    Siemens のコンタクタリレー及びパワーコンタクタには、第 1 の側面補助スイッチがあります。1 NO、1 NC、密閉型、スプリングタイプ Terminal です。Snap-on 取り付け 1 億単位のスイッチング障害
    仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:1NC + 1NO●取付方法:スナップ式●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RH1921●コンタクトの定格電流:10 A●コンタクトの定格電圧:17 V dc●コード番号:203-2076アズワン品番65-7340-82
  • 接触器リレー SIRIUS Innovationシリーズ 3RH2 SIEMENS

    接触器リレー SIRIUS Innovationシリーズ 3RH2

    SIEMENS
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1。電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ。耐候性に優れたフィンガーセーフコンタクタリレーです。 RC素子、バリスタ、ダイオ
    仕様●コンタクトの定格電流:6 A●範囲:SIRIUS Innovation●シリーズ:3RH2●通常端子構成:3NO + 1NC●接続方式:ねじ●補助接点の数:4●奥行き:73mm●動作温度 Min:-25℃●コイル電圧:110 V dc●コード番号:866-5759アズワン品番65-7326-64
  • シーメンス 補助接点 4 3RH2911 10 A SIEMENS

    シーメンス 補助接点 4 3RH2911 10 A

    SIEMENS
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    Siemens コンタクトリレーの前面には補助スイッチがあります。2 NO + 2 NC 電流経路と、補助電流回路及び制御電流回路用の電気接続のスプリングタイプ端子を備えています。Snap-on 取り付け 1 億単位のスイッチング障害
    仕様●コンタクトの数:4●通常端子構成:2NC + 2NO●取付方法:スナップ式●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RH2911●コンタクトの定格電流:10 A●コンタクトの定格電圧:17 V dcアズワン品番65-7338-80
  • シーメンス 補助接点 4 3RH1921 10 A SIEMENS

    シーメンス 補助接点 4 3RH1921 10 A

    SIEMENS
    9,598税込10,558
    1個
    7日以内出荷
    Siemens コンタクタリレー及びパワーコンタクタはフロントサイド補助スイッチで、2 NO コンタクト、2 NC コンタクトを備えています。補助電流回路及び制御電流回路用にねじ止め Terminal タイプの電気接続を備えています。Snap-on 取り付け 1 億単位のスイッチング障害
    仕様●コンタクトの数:4●通常端子構成:2NC + 2NO●取付方法:スナップ式●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RH1921●コンタクトの定格電流:10 A●コンタクトの定格電圧:17 V dcアズワン品番65-7346-10
  • シーメンス 補助接点 2 3RH2911 10 A SIEMENS

    シーメンス 補助接点 2 3RH2911 10 A

    SIEMENS
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    Siemens コンタクトリレーの前面には補助スイッチがあります。この製品は、1 NO + 1 NC 電流経路と、補助電流回路及び制御電流回路用のねじ式電気接続端子を備えています。Snap-on 取り付け 1 億単位のスイッチング障害
    仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:1NC + 1NO●取付方法:スナップ式●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RH2911●コンタクトの定格電流:10 A●コンタクトの定格電圧:17 V dc
  • シーメンス 補助スイッチブロック 4 3RH29 10 A SIEMENS

    シーメンス 補助スイッチブロック 4 3RH29 10 A

    SIEMENS
    9,598税込10,558
    1個
    7日以内出荷
    この製品は、メーカーによって旧式化されて製造中止になる予定です。 メーカー推奨の代替品の検討を推奨します。 又は、技術リファレンスセクションで、現世代の製品のアップグレードパスを参照してください。これらはメークビフォーブレークコンタクトです。補助コンタクト - 3RHシリーズ。3RH接触器に適した、Siemensの補助コンタクトブロックシリー
  • シーメンス 補助スイッチブロック 3 3RH29 10 A SIEMENS

    シーメンス 補助スイッチブロック 3 3RH29 10 A

    SIEMENS
    8,398税込9,238
    1個
    7日以内出荷
    この製品は、メーカーによって旧式化されて製造中止になる予定です。 メーカー推奨の代替品の検討を推奨します。 又は、技術リファレンスセクションで、現世代の製品のアップグレードパスを参照してください。これらはメークビフォーブレークコンタクトです。補助コンタクト - 3RHシリーズ。3RH接触器に適した、Siemensの補助コンタクトブロックシリー
    仕様●コンタクトの数:3●通常端子構成:3NO●取付方法:スナップ式●範囲:Sirius Innovation●シリーズ:3RH29●コンタクトの定格電流:10 A●接続方式:スプリング式●コンタクトの定格電圧:600 V dc、690 V ac●回路:3極単投●動作温度範囲:-25 → +60℃●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃アズワン品番65-7318-11
  • 制御リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 230 V ac SIEMENS

    制御リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 230 V ac

    SIEMENS
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1。電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ。耐候性に優れたフィンガーセーフコンタクタリレーです。 RC素子、バリスタ、ダイオード、またはダイオードアセンブリ製品(遮断時間を短くするために、ダイオードとツェナーダイオードを組み合わせる)を組み込んで、コイルのオープニングサージを減衰させることができます。サイズ: S00 低電圧・低電流で高度な接触安定性を実現 電流 1 mA、電圧 17 Vのソリッドステート回路での使用に最適 スナップオン補助スイッチブロックの使用により、最大4コンタクトまで拡張可能
    仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:230 V ac●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:4P●シリーズ:3RH2●取付方法:DINレール取り付け●通常端子構成:3NO + 1NC●接続方式:ねじ●幅:73mm●奥行き:69.5mm●動作温度 Max:+60℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●コンタクトの定格電圧:690 V ac●コード番号:122-9414アズワン品番65-7275-59
  • 制御リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 400 V ac SIEMENS

    制御リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 400 V ac

    SIEMENS
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1。電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ。耐候性に優れたフ
    仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:400 V ac●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:4P●シリーズ:3RH2●取付方法:DINレール取り付け●通常端子構成:2NO + 2NC●接続方式:ねじ●補助接点の数:4●長さ:45mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●コンタクトの定格電圧:690 V acアズワン品番65-7276-37
  • 制御リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 230 V ac SIEMENS

    制御リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 230 V ac

    SIEMENS
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1。電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ。耐候性に優れたフ
    仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:230 V ac●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:4P●シリーズ:3RH2●取付方法:DINレール取り付け●通常端子構成:4NO + 4NC●接続方式:ねじ●幅:73mm●長さ:45mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●コンタクトの定格電圧:690 V acアズワン品番65-7304-44
  • サーマルリレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 230 V dc SIEMENS

    サーマルリレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 230 V dc

    SIEMENS
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1。電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ。耐候性に優れたフ
    仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:230 V dc●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:4P●シリーズ:3RH2●取付方法:DINレール取り付け●通常端子構成:2NO + 2NC●接続方式:ねじ●幅:73mm●奥行き:57.5mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●コンタクトの定格電圧:690 V acアズワン品番65-7348-33
  • 制御リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 230 V ac SIEMENS

    制御リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 230 V ac

    SIEMENS
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1。電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ。耐候性に優れたフィンガーセーフコンタクタリレーです。 RC素子、バリスタ、ダイオード、またはダイオードアセンブリ製品(遮断時間を短くするために、ダイオードとツェナーダイオードを組み合わせる)を組み込んで、コイルのオープニングサージを減衰させることができます。サイズ: S00 低電圧・低電流で高度な接触安定性を実現 電流 1 mA、電圧 17 Vのソリッドステート回路での使用に最適 スナップオン補助スイッチブロックの使用により、最大4コンタクトまで拡張可能
    仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:230 V ac●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:4P●シリーズ:3RH2●取付方法:DINレール取り付け●通常端子構成:2NO + 2NC●接続方式:ねじ●幅:73mm●奥行き:69.5mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●コンタクトの定格電圧:690 V ac●コード番号:122-9411アズワン品番65-7302-43
  • サーマルリレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 230 V ac SIEMENS

    サーマルリレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 230 V ac

    SIEMENS
    74,980税込82,478
    1個
    7日以内出荷
    IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1。電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ。耐候性に優れたフ
    仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:230 V ac●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:4P●シリーズ:3RH2●取付方法:DINレール取り付け●通常端子構成:4NO●接続方式:ねじ●幅:73mm●奥行き:57.5mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●コンタクトの定格電圧:690 V acアズワン品番65-7348-19
  • シーメンス 電磁接触器 110 V ac 3極 3RH2シリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 110 V ac 3極 3RH2シリーズ

    SIEMENS
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    コンタクタリレー、6 NO + 2 NC、110 V ac、50 / 60 Hz、サイズ S00、スプリングタイプ Terminal、取り外し可能な補助スイッチ
    仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●範囲:SIRIUS●接続方式:スプリングアズワン品番65-7320-19
  • 接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 DC110V 4 W SIEMENS

    接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 DC110V 4 W

    SIEMENS
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1。電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ。耐候性に優れたフ
    仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:DC110V●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:4P●シリーズ:3RH2●取付方法:DINレール取り付け●許容入力:4 W●通常端子構成:2NO + 2NC●接続方式:ねじ●幅:73mm●長さ:45mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●電源電圧:110 V dcアズワン品番65-7347-27
  • 接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 60 V dc 4 W SIEMENS

    接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 60 V dc 4 W

    SIEMENS
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1。電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ。耐候性に優れたフィンガーセーフコンタクタリレーです。 RC素子、バリスタ、ダイオード、またはダイオードアセンブリ製品(遮断時間を短くするために、ダイオードとツェナーダイオードを組み合わせる)を組み込んで、コイルのオープニングサージを減衰させることができます。サイズ: S00 低電圧・低電流で高度な接触安定性を実現 電流 1 mA、電圧 17 Vのソリッドステート回路での使用に最適 スナップオン補助スイッチブロックの使用により、最大4コンタクトまで拡張可能
    仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:60 V dc●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:4P●シリーズ:3RH2●取付方法:DINレール取り付け●許容入力:4 W●通常端子構成:2NO + 2NC●接続方式:ねじ●補助接点の数:2●奥行き:57.5mm●動作温度 Max:+60℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●コンタクトの定格電圧:600 V dc、690 V ac●コード番号:136-3642アズワン品番65-7318-07
  • 接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 24 V dc 4 W SIEMENS

    接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 24 V dc 4 W

    SIEMENS
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1。電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ。耐候性に優れたフ
    仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:24 V dc●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:8P●シリーズ:3RH2●取付方法:DINレール取り付け●許容入力:4 W●通常端子構成:7 NO + 1 NC●接続方式:スプリング式●幅:120.7mm●奥行き:69.5mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●コンタクトの定格電圧:600 V dc、690 V acアズワン品番65-7328-13
  • 接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 220 V dc 4 W SIEMENS

    接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 220 V dc 4 W

    SIEMENS
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1。電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ。耐候性に優れたフ
  • 接触器リレー Sirius Innovationシリーズ Siemens 3RH2, 24V dc, 4W SIEMENS

    接触器リレー Sirius Innovationシリーズ Siemens 3RH2, 24V dc, 4W

    SIEMENS
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接触器リレー Sirius Innovationシリーズ Siemens 3RH2, 24V dc, 2.8W SIEMENS

    接触器リレー Sirius Innovationシリーズ Siemens 3RH2, 24V dc, 2.8W

    SIEMENS
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様制御電圧:24 V dc 、 コンタクトの定格電流:10 A 、 極の設定:4P 、 範囲:Sirius Innovation 、 コンタクトの定格電圧:600 V dc、690 V ac 、 取付けスタイル:DINレール取り付け 、 電源電圧:24 V dc 、 シリーズ:3RH2 、 通常の状態の構成:2NO / 2NC 、 補助接点の数:2 、 許容入力:2.8 W 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 幅:73mm 、 動作温度範囲:-25 → +60 ℃ 、 IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1。. 電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのOFFディレイ及びNCコンタクトのONディレイは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。. 接触器リレー - 3RH2シリーズ. 耐気候性、フィンガーセーフ接触器リレー。 RC要素、バリスタ、ダイオード、又はダイオードアセンブリ(ダイオードとツェナーダイオードの組み合わせ)を、コイルの減衰オープニングサージ用のすべての接触器リレーに差し込むことができます。. サイズS00 低電圧及び電流で高度なコンタクト安定性を実現 電流 1 mA、電圧 17 Vのソリッドステート回路での使用に最適 スナップオン補助スイッチブロックの使用により、4コンタクトまで拡張可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラッチ式接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 220 V dc 4 W SIEMENS

    ラッチ式接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 220 V dc 4 W

    SIEMENS
    82,980税込91,278
    1個
    7日以内出荷
    IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1。電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ。耐候性に優れたフ
    仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:220 V dc●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:4P●シリーズ:3RH2●取付方法:DINレール取り付け●許容入力:4 W●通常端子構成:4NO●接続方式:ねじ●幅:73mm●奥行き:57.5mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●コンタクトの定格電圧:600 V dc、690 V acアズワン品番65-7327-84
  • ラッチ式接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 220 V dc 4 W SIEMENS

    ラッチ式接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 220 V dc 4 W

    SIEMENS
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷
    IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1。電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ。耐候性に優れたフィンガーセーフコンタクタリレーです。 RC素子、バリスタ、ダイオード、またはダイオードアセンブリ製品(遮断時間を短くするために、ダイオードとツェナーダイオードを組み合わせる)を組み込んで、コイルのオープニングサージを減衰させることができます。サイズ: S00 低電圧・低電流で高度な接触安定性を実現 電流 1 mA、電圧 17 Vのソリッドステート回路での使用に最適 スナップオン補助スイッチブロックの使用により、最大4コンタクトまで拡張可能
    仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:220 V dc●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:4P●シリーズ:3RH2●取付方法:DINレール取り付け●許容入力:4 W●通常端子構成:2NO + 2NC●接続方式:ねじ●幅:73mm●奥行き:57.5mm●動作温度 Max:+60℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●コンタクトの定格電圧:600 V dc、690 V ac●コード番号:136-3678アズワン品番65-7318-06
  • ラッチ式接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 DC110V 4 W SIEMENS

    ラッチ式接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 DC110V 4 W

    SIEMENS
    82,980税込91,278
    1個
    7日以内出荷
    IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1。電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ。耐候性に優れたフ
    仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:DC110V●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:4P●シリーズ:3RH2●取付方法:DINレール取り付け●許容入力:4 W●通常端子構成:2NO + 2NC●接続方式:ねじ●補助接点の数:2●奥行き:57.5mm●動作温度 Max:+60℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●電源電圧:110 V dcアズワン品番65-7317-99
  • カップリング式接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 DC110V 2.8 W SIEMENS

    カップリング式接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 DC110V 2.8 W

    SIEMENS
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1。電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ。耐候性に優れたフ
  • カップリング式接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 24 V dc 1.6 W SIEMENS

    カップリング式接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 24 V dc 1.6 W

    SIEMENS
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1。電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ。耐候性に優れたフ
    仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:24 V dc●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:4P●シリーズ:3RH2●取付方法:DINレール取り付け●許容入力:1.6 W●通常端子構成:4NO●接続方式:ねじ●幅:104.5mm●奥行き:57.5mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●コンタクトの定格電圧:600 V dc、690 V acアズワン品番65-7318-24
  • ラッチ式接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 220 V dc 4 W SIEMENS

    ラッチ式接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 220 V dc 4 W

    SIEMENS
    82,980税込91,278
    1個
    7日以内出荷
    IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1。電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ。耐候性に優れたフィンガーセーフコンタクタリレーです。 RC素子、バリスタ、ダイオード、またはダイオードアセンブリ製品(遮断時間を短くするために、ダイオードとツェナーダイオードを組み合わせる)を組み込んで、コイルのオープニングサージを減衰させることができます。サイズ: S00 低電圧・低電流で高度な接触安定性を実現 電流 1 mA、電圧 17 Vのソリッドステート回路での使用に最適 スナップオン補助スイッチブロックの使用により、最大4コンタクトまで拡張可能
    仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:220 V dc●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:4P●シリーズ:3RH2●取付方法:DINレール取り付け●許容入力:4 W●通常端子構成:3NO + 1NC●接続方式:ねじ●幅:73mm●奥行き:57.5mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●電源電圧:220 V dc●コード番号:136-3679アズワン品番65-7317-96
  • 接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 110 V ac 37 VA 閉鎖電力 5.7 VA 保持電力 SIEMENS

    接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 110 V ac 37 VA 閉鎖電力 5.7 VA 保持電力

    SIEMENS
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1。電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ。耐候性に優れたフィンガーセーフコンタクタリレーです。 RC素子、バリスタ、ダイオード、またはダイオードアセンブリ製品(遮断時間を短くするために、ダイオードとツェナーダイオードを組み合わせる)を組み込んで、コイルのオープニングサージを減衰させることができます。サイズ: S00 低電圧・低電流で高度な接触安定性を実現 電流 1 mA、電圧 17 Vのソリッドステート回路での使用に最適 スナップオン補助スイッチブロックの使用により、最大4コンタクトまで拡張可能
    仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:110 V ac●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:4P●シリーズ:3RH2●取付方法:DINレール取り付け●許容入力:37 VA (閉鎖電力), 5.7 VA (保持電力)●通常端子構成:3NO + 1NC●接続方式:スプリング式●幅:73mm●長さ:45mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●電源電圧:24 V dc●コード番号:136-3663アズワン品番65-7317-97
  • 接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 24 V ac 37 VA 閉鎖電力 5.7 VA 保持電力 SIEMENS

    接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 24 V ac 37 VA 閉鎖電力 5.7 VA 保持電力

    SIEMENS
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1。電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ。耐候性に優れたフ
    仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:24 V ac●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:4P●シリーズ:3RH2●取付方法:DINレール取り付け●許容入力:37 VA (閉鎖電力), 5.7 VA (保持電力)●通常端子構成:4NO●接続方式:スプリング式●補助接点の数:4●長さ:45mm●動作温度 Max:+60℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●電源電圧:24 V acアズワン品番65-7318-26
  • 接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 400 V ac 37 VA 閉鎖電力 5.7 VA 保持電力 SIEMENS

    接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 400 V ac 37 VA 閉鎖電力 5.7 VA 保持電力

    SIEMENS
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1。電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ。耐候性に優れたフ
    仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:400 V ac●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:4P●シリーズ:3RH2●取付方法:DINレール取り付け●許容入力:37 VA (閉鎖電力), 5.7 VA (保持電力)●通常端子構成:2NO + 2NC●接続方式:スプリング式●幅:73mm●奥行き:69.5mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●コンタクトの定格電圧:600 V dc、690 V acアズワン品番65-7318-19