カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • モノタロウ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • 日本理化学器械(NRK)(6)
  • 京セラ(4)
  • イワツキ(4)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
  • KEMET(3)
  • ROHM(2)
  • YAGEO(2)
  • ハウスホールドジャパン(2)
  • 釜屋電機(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • 日本モレックス(molex)(1)
  • ワゴジャパン(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • Quick Depo(三菱自動車)(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • オルディ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ro1002」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボトルヒューズ Neozed 定格電流 20A D02 400V 1袋 10個入 SIEMENS

    ボトルヒューズ Neozed 定格電流 20A D02 400V 1袋 10個入

    SIEMENS
    39,980税込43,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズの SILIZED ヒューズリンクは、定格電圧 400 V ac、250 V dc、定格電流 20 A です。電流 8.1 W の定格電力での電力損失です。 ヒューズリンクの色分けは青色です。速断型 ヒューズリンク GR の動作クラス ヒューズ D02 のサイズ
    仕様●定格電流:20A●ボトルヒューズサイズ:D02●定格電圧:400V●アプリケーションカテゴリ:gR●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:+40℃●ゲージキャップ色:青●コード番号:202-7123アズワン品番65-8085-77
  • ボトルヒューズ Neozed 定格電流 50A D02 400V 1袋 10個入 SIEMENS

    ボトルヒューズ Neozed 定格電流 50A D02 400V 1袋 10個入

    SIEMENS
    65,980税込72,578
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。Siemens SENTRON シリーズの SILIZED ヒューズリンクは、定格電圧 400 V ac、250 V dc、定格電流 50 A で、定格電力 12 W の電力損失を備えています。 ヒューズリンクの色分けは白です。速断型 ヒューズリンク GR の動作クラス ヒューズ D02 のサイズ
    仕様●定格電流:50A●ボトルヒューズサイズ:D02●定格電圧:400V●アプリケーションカテゴリ:gR●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:+40℃●ゲージキャップ色:白●コード番号:202-7216アズワン品番65-8084-51
  • ボトルヒューズ Neozed 定格電流 35A D02 400V 1袋 10個入 SIEMENS

    ボトルヒューズ Neozed 定格電流 35A D02 400V 1袋 10個入

    SIEMENS
    57,980税込63,778
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズの SILIZED ヒューズリンクは、定格電圧 400 V ac、250 V dc、定格電流 35 A です。電流 16.7 W の定格電力損失です。 ヒューズリンクの色分けは黒です。速断型 ヒューズリンク GR の動作クラス ヒューズ D02 のサイズ
    仕様●定格電流:35A●ボトルヒューズサイズ:D02●定格電圧:400V●アプリケーションカテゴリ:gR●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:+40℃●ゲージキャップ色:黒●コード番号:202-7155アズワン品番65-8085-24
  • ボトルヒューズ Neozed 定格電流 25A D02 400V 1袋 10個入 SIEMENS

    ボトルヒューズ Neozed 定格電流 25A D02 400V 1袋 10個入

    SIEMENS
    46,980税込51,678
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。Siemens SENTRON シリーズの SILIZED ヒューズリンクで、定格電圧 400 V ac、250 V dc、定格電流 25 A です。電流 8.2 W の定格値の電力損失です。 ヒューズリンクの色分けは黄色です。速断型 ヒューズリンク GR の動作クラス ヒューズ D02 のサイズ
    仕様●定格電流:25A●ボトルヒューズサイズ:D02●定格電圧:400V●アプリケーションカテゴリ:gR●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:+40℃●ゲージキャップ色:黄●コード番号:202-7074アズワン品番65-8084-94
  • ボトルヒューズ Neozed 定格電流 20A D02 400V 1袋 10個入 SIEMENS

    ボトルヒューズ Neozed 定格電流 20A D02 400V 1袋 10個入

    SIEMENS
    3,298税込3,628
    1袋(10個)
    10日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズの SILIZED ヒューズリンクは、定格電圧 400 V ac、250 V dc、定格電流 20 A で、電流 1.5 W の定格電力での電力損失を実現します。 ヒューズリンクの色分けは黒です。速断型 ヒューズリンク GR の動作クラス ヒューズ D02 のサイズ
    仕様●定格電流:20A●ボトルヒューズサイズ:D02●定格電圧:400V●アプリケーションカテゴリ:gR●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:+40℃●ゲージキャップ色:青●コード番号:202-7145アズワン品番65-8086-52
電源(制御機器)カテゴリ