カテゴリ

  • 制御機器(17)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • レイ・アウト(300)
  • 応研(49)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(31)
  • brembo(18)
  • エレコム(10)
  • uni(三菱鉛筆)(10)
  • 三菱マテリアル(9)
  • IDEC(和泉電気)(8)
  • 富士電機(8)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(8)
  • ATEN(8)
  • Schutzinger(8)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • INAX(LIXIL)(5)
  • AFAM(アファム)(5)
  • Pico Technology(5)
  • 千代田通商(4)
  • Vesrah(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rt-001」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シーメンス 電磁接触器 3RT2シリーズ SIEMENSシーメンス 電磁接触器 3RT2シリーズSIEMENS
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
シーメンス サージサプレッサ SIEMENSシーメンス サージサプレッサSIEMENS
2,898税込3,188
1個
当日出荷から7日以内出荷
サーマルリレー Sirius Innovationシリーズ Siemens SIEMENSサーマルリレー Sirius Innovationシリーズ SiemensSIEMENS
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
サージサプレッサユニット Siemens SIEMENSサージサプレッサユニット SiemensSIEMENS
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
Siemens バッファモジュール SITOP用 アクセサリ SIEMENSSiemens バッファモジュール SITOP用 アクセサリSIEMENS
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:バッファモジュール併用可能製品:SITOPSITOPアクセサリ. 取り付けブラケット. SITOP電源と90 °取り付けブラケットを組み合わせると、制御キャビネットのリアパネル面での必要面積を最小限に抑えることができます。電源の幅が奥行きになり、奥行きが幅になります。この取り付けブラケットは、奥行きが320 mm以上の制御キャビネットに適合します。. 標準取り付けレール用の取り付けアダプタ. 単相6ES7305-1BA80-0AA0 / 6ES7307-1EA80-0AA0 PSUは、SIMATIC S7-300に対応する特殊な機械式のモデルで、S7レールに取り付けることができます。 標準取り付けレールEN60715 35 x 15用の取り付けアダプタ(6ES7390-6BA00-0AA0)は、アクセサリとして別途購入可能です。 6ES7307-1BA01-0AA0 / 6ES7307-1EA01-0AA0 / 6ES7307-1KA02-0AA0 PSUは、SIMATIC S7-300に対応するモデルで、S7レールに取り付けることができます。 DINレールEN60715 35 x 15 / 7.5用の取り付けアダプタ(6EP1971-1BA00)は、アクセサリとして別途購入可能です。. IP65 / IP67保護等級の機器用の接続プラグ. IP65保護等級のメンテナンスフリーのSITOP UPS500P DC UPSモジュール(6EP1933-2NC01、6EP1933-2NC11)に対応する製品です。加工済みUSBケーブル(長さ2 m)を備えた入出力用コネクタセット(6EP1975-2ES00)は、アクセサリとして別途購入可能です。. 機器ラベル. 3RT1 900-1SB20の無表記の機器表示板(20 x 7 mm、パステルターコイズ)は、電源の識別に使用することができます。このパッケージユニットは、340ラベルフレーム(20ラベル/フレーム)で構成されています。使い勝手については、各電源の技術データの「アクセサリ」を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
シーメンス コイル SIEMENSシーメンス コイルSIEMENS
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
シーメンス  リンクモジュール SIEMENSシーメンス リンクモジュールSIEMENS
37,980税込41,778
1箱(10個)
7日以内出荷
シーメンス コンタクト SIEMENSシーメンス コンタクトSIEMENS
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
シーメンス 端子台 SIEMENSシーメンス 端子台SIEMENS
66,980税込73,678
1個
7日以内出荷
シリーズ3RT1範囲Sirius ClassicRoHS指令(10物質対応)対応
シーメンス RC素子、サージサプレッサ SIEMENSシーメンス RC素子、サージサプレッサSIEMENS
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:RC Element, Surge Suppressor●範囲:Sirius Classic●シリーズ:3RT1●3RT サージ抑制器エレメント. 3RT 接触器シリーズ用サージ抑制器。RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens リンクモジュール 3RA1 SIEMENSSiemens リンクモジュール 3RA1SIEMENS
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
シーメンス オーバーロードリレー 3RT2シリーズ SIEMENSシーメンス オーバーロードリレー 3RT2シリーズSIEMENS
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
仕様範囲:SIRIUS Innovation シリーズ:3RT2 コンタクトの定格電流:18 、 コンタクトの定格電圧:690 ac 通常の状態の構成:3NO 取付けスタイル:DINレール取り付け 許容入力:3 kW ターミナルタイプ:ねじ 幅:73mm 動作温度 Max:+60℃ CE、UL、CSA、CCC. ねじ止め端子はねじ止め端子過負荷でのみ使用でき、スプリング止め端子はスプリング止め端子過負荷でのみ使用できます。. 接触器 3RT2シリーズ. 耐気候性のある3RT2コンタクタは、世界各国での使用に最適であることがテスト済みです。S00~S2のサイズがあり、最大37 kWの電力を出力します。. サイズS00、最大7.5 kW サイズS0、最大18.5 kW サイズS2、最大37 kW ねじ接続 スプリングクランプ インパルス耐電圧6 kV 絶縁電圧690 実損失動力4 Wのみ DIN 40719(IEC 204-2に拡張可能)及びIEC 750による記号表示K、DIN EN 61346-2による記号表示Q
制御リレー Sirius Innovationシリーズ Siemens 3RT2, 24V ac SIEMENS制御リレー Sirius Innovationシリーズ Siemens 3RT2, 24V acSIEMENS
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シーメンス 端子カバー SIEMENSシーメンス 端子カバーSIEMENS
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
シーメンス 端子台 SIEMENSシーメンス 端子台SIEMENS
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
シリーズ3RT1RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプTerminal Block