カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(8)
  • 三菱電機(5)
  • イチネンTASCO(4)
  • トーダイ(3)
  • 岡崎精工(2)
  • KHK(小原歯車工業)(2)
  • リングスター(2)
  • 大洋ツール(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • XP-PEN(2)
  • アソー(1)
  • エスコ(1)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • サンワサプライ(1)
  • TRUSCO(1)
  • NOK(1)
  • IKO(日本トムソン)(1)
  • NVIDIA(エヌビディア)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rt-240」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 制御リレー Sirius Innovationシリーズ 3RT2 9 A 240 V ac SIEMENS

    制御リレー Sirius Innovationシリーズ 3RT2 9 A 240 V ac

    SIEMENS
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    接触器 - 3RT範囲、ねじ接続。Siemens接触器の3RTシリーズです。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。特長と利点。ねじ接続 定格電流及び電圧はモデルによって異なります。 様々なNO / NCオプション
    仕様●モーター定格電流:9 A●コンタクトの定格電流:40 A●制御電圧:240 V ac●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:3P●シリーズ:3RT2●取付方法:DINレール取り付け●通常端子構成:3NO●接続方式:ねじ●幅:97mm●奥行き:85mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●コンタクトの定格電圧:690 V acアズワン品番65-7276-44
  • モニタリングリレー SPDT 45mm SIEMENS

    モニタリングリレー SPDT 45mm

    SIEMENS
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 3RR2142-1AW30 は、電流オーバーシュート及びアンダーシュート位相障害のコンタクタ 3RT2.2 相電源 24-240 V ac/dc 1 切り替えコンタクト監視に取り付けることができます。フォルトバッファオンディレー 0 → 60 の有無にかかわらず、ケーブルブレーク s ノイズパルス抑制: 0 → 30 秒 保護等級は IP20 です
    仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:SPDT●電源相数:2●動作温度 Min:-25℃●コード番号:213-1221アズワン品番65-8056-60
  • モニタリングリレー SPDT 45mm SIEMENS

    モニタリングリレー SPDT 45mm

    SIEMENS
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 3RR2141-1AW30 は、電流オーバーシュート及びアンダーシュート位相障害のコンタクタ 3RT2.2 相電源 24-240 V ac/dc 1 切り替えコンタクト監視に取り付けることができます。フォルトバッファオンディレー 0 → 60 の有無にかかわらず、ケーブルブレーク s ノイズパルス抑制: 0 → 30 秒 保護等級は IP20 です
    仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:SPDT●電源相数:2●動作温度 Min:-25℃●コード番号:213-1219アズワン品番65-8057-77
  • モニタリングリレー SPDT 45mm SIEMENS

    モニタリングリレー SPDT 45mm

    SIEMENS
    89,980税込98,978
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens 3RR2242-1FW30 は監視リレーで、電流オーバーシュート及びアンダーシュート位相障害のコンタクタ 3RT2.2 相電源 24-240 V ac/dc 1 切り替えコンタクト監視に取り付けることができます。フォルトバッファオンディレー 0 → 99 の有無にかかわらず、ケーブルブレーク s ノイズパルス抑制: 0 → 30 秒 保護等級は IP20 です
    仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:SPDT●電源相数:3●動作温度 Min:-25℃●コード番号:213-1224アズワン品番65-8056-55
  • モニタリングリレー SPDT 45mm SIEMENS

    モニタリングリレー SPDT 45mm

    SIEMENS
    87,980税込96,778
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 3RR2242-2FW30 は監視リレーで、電流オーバーシュート及びアンダーシュート位相障害のコンタクタ 3RT2.2 相電源 24-240 V ac/dc 1 切り替えコンタクト監視に取り付けることができます。フォルトバッファオンディレー 0 → 99 の有無にかかわらず、ケーブルブレーク s ノイズパルス抑制: 0 → 30 秒 保護等級は IP20 です
    仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:SPDT●電源相数:3●動作温度 Min:-25℃●コード番号:213-1226アズワン品番65-8056-96