カテゴリ
- 制御機器(58)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- ホンダ(268)
- レイ・アウト(135)
- SMC(82)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(80)
- イトーキ(43)
- REX(レックス)[自動車用品](40)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(27)
- MAZDA(マツダ)(21)
- Thermo Fisher Scientific(13)
- エスコ(12)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- リンナイ(9)
- IDEC(和泉電気)(8)
- ダイヘン(8)
- omron(オムロン)(7)
- スワロン(7)
- サンワサプライ(5)
- CKD(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「rt-a」の検索結果

制御リレー Sirius Innovationシリーズ 3RT2 22 A 230 V ac
SIEMENS¥42,980税込¥47,2781個当日出荷接触器-3RT範囲、ねじ接続。Siemens接触器の3RTシリーズです。すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。特長と利点。ねじ接続定格電流及び電圧はモデルによって異なります。様々なNO/NCオプション仕様●モーター定格電流:22 A●コンタクトの定格電流:40 A●制御電圧:230 V ac●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:3P●シリーズ:3RT2●取付方法:DINレール取り付け●通常端子構成:3NO●接続方式:ねじ●幅:97mm●長さ:45mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●コンタクトの定格電圧:690 V acアズワン品番65-7304-41
制御リレー Sirius Innovationシリーズ 3RT2 22 A 230 V ac
SIEMENS¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷接触器 - 3RT範囲、ねじ接続。Siemens接触器の3RTシリーズです。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。特長と利点。ねじ接続 定格電流及び電圧はモデルによって異なります。 様々なNO / NCオプション仕様●モーター定格電流:22 A●コンタクトの定格電流:40 A●制御電圧:230 V ac●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:3P●シリーズ:3RT2●取付方法:DINレール取り付け●通常端子構成:3NO●接続方式:ねじ●幅:140.7mm●奥行き:85mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●コンタクトの定格電圧:690 V acアズワン品番65-7275-47
制御リレー Sirius Innovationシリーズ 3RT2 17 A 230 V ac
SIEMENS¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷接触器 - 3RT範囲、ねじ接続。Siemens接触器の3RTシリーズです。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。特長と利点。ねじ接続 定格電流及び電圧はモデルによって異なります。 様々なNO / NCオプション仕様●モーター定格電流:17 A●コンタクトの定格電流:40 A●制御電圧:230 V ac●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:3P●シリーズ:3RT2●取付方法:DINレール取り付け●通常端子構成:3NO●接続方式:ねじ●幅:97mm●長さ:45mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●コンタクトの定格電圧:690 V acアズワン品番65-7276-15
制御リレー Sirius Innovationシリーズ 3RT2 41 A 110 V ac
SIEMENS¥55,980税込¥61,5781個7日以内出荷接触器 - 3RT範囲、ねじ接続。Siemens接触器の3RTシリーズです。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。特長と利点。ねじ接続 定格電流及び電圧はモデルによって異なります。 様々なNO / NCオプション仕様●モーター定格電流:41 A●コンタクトの定格電流:40 A●制御電圧:110 V ac●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:3P●シリーズ:3RT2●取付方法:DINレール取り付け●通常端子構成:3NO●接続方式:ねじ●幅:130mm●奥行き:113.4mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●コンタクトの定格電圧:690 V ac●コード番号:122-9455アズワン品番65-7286-18
制御リレー Sirius Innovationシリーズ 3RT2 22 A 400 V ac
SIEMENS¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷接触器 - 3RT範囲、ねじ接続。Siemens接触器の3RTシリーズです。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。特長と利点。ねじ接続 定格電流及び電圧はモデルによって異なります。 様々なNO / NCオプション仕様●モーター定格電流:22 A●コンタクトの定格電流:40 A●制御電圧:400 V ac●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:3P●シリーズ:3RT2●取付方法:DINレール取り付け●通常端子構成:3NO●接続方式:ねじ●幅:97mm●奥行き:85mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●コンタクトの定格電圧:690 V ac●コード番号:122-9451アズワン品番65-7275-43
制御リレー Sirius Innovationシリーズ 3RT2 9 A 240 V ac
SIEMENS¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷接触器 - 3RT範囲、ねじ接続。Siemens接触器の3RTシリーズです。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。特長と利点。ねじ接続 定格電流及び電圧はモデルによって異なります。 様々なNO / NCオプション仕様●モーター定格電流:9 A●コンタクトの定格電流:40 A●制御電圧:240 V ac●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:3P●シリーズ:3RT2●取付方法:DINレール取り付け●通常端子構成:3NO●接続方式:ねじ●幅:97mm●奥行き:85mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●コンタクトの定格電圧:690 V acアズワン品番65-7276-44
制御リレー Sirius Innovationシリーズ 3RT2 17 A 400 V ac
SIEMENS¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷接触器 - 3RT範囲、ねじ接続。Siemens接触器の3RTシリーズです。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。特長と利点。ねじ接続 定格電流及び電圧はモデルによって異なります。 様々なNO / NCオプション仕様●モーター定格電流:17 A●コンタクトの定格電流:40 A●制御電圧:400 V ac●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:3P●シリーズ:3RT2●取付方法:DINレール取り付け●通常端子構成:3NO●接続方式:ねじ●補助接点の数:2●奥行き:85mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●コンタクトの定格電圧:690 V acアズワン品番65-7304-39
サーマルリレー Sirius Innovationシリーズ 3RT2 14 A @ 480 V、17 A @ 600 V 24 V dc 7.5 kW
SIEMENS¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷CE、UL、CSA、CCC。ネジ端子はネジ端子の過負荷のみ、スプリング端子はスプリング端子の過負荷のみに使用可能です。接触器 - 3RT2 シリーズ。3RT2 接触器は耐候性に優れ、世界中での使用に最適であることがテスト済みです。S00~S2のサイズがあり、最大37 kWの電力を出力します。サイズS00、最大7.5 kW サイズS0、最大18.5 kW サイズS2、最大37 kW ね仕様●モーター定格電流:14 A @ 480 V、17 A @ 600 V●制御電圧:24 V dc●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:3P●シリーズ:3RT2●取付方法:DINレール取り付け●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●接続方式:ねじ●幅:85mm●奥行き:107mm●動作温度 Max:+60℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●電源電圧:24 V dcアズワン品番65-7294-33
シーメンス 電磁接触器 24 V ac 3極 3RT2シリーズ
SIEMENS¥39,980税込¥43,9781個当日出荷接触器 - 3RT範囲、ねじ接続。Siemens接触器の3RTシリーズです。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。特長と利点。ねじ接続 定格電流及び電圧はモデルによって異なります。 様々なNO / NCオプション仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:11 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:3RT2●補助接点の数:2●範囲:SIRIUS Innovation●補助コンタクト構成:1NO + 1NC●接続方式:ねじ●奥行き:97mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:861-3275アズワン品番65-7361-38
シーメンス コンタクタ 接触器
SIEMENS¥65,980税込¥72,5781個当日出荷CE、UL、CSA、CCC ねじ止め端子はねじ止め端子過負荷でのみ使用でき、スプリング止め端子はスプリング止め端子過負荷でのみ使用できます。 接触器-3RT2シリーズ 耐気候性のある3RT2コンタクタは、世界各国での使用に適していることがテスト済みです。S00~S2のサイズがあり、最大37 kWの電力を出力します。 サイズS00、最大7.5 kW サイズS0、最大18.5 kW サイズS2、最大37 kW ねじ接続/スプリングクランプ インパルス耐電圧6 kV 絶縁電圧690 V 実損失動力4 Wのみ DIN 40719(IEC 204-2に拡張可能)及びIEC 750による記号表示K、DIN EN 61346-2による記号表示Q仕様●範囲:SIRIUS Innovation●シリーズ:3RT2●極数:3●コイル電圧:24V dc●コンタクトの定格電流:25 A●コンタクトの定格電圧:400V ac●通常の状態の構成:3NO●補助接点の数:2●許容入力:11 kW●ターミナルタイプ:Screw●幅:45mm●動作温度mAx:+60℃●RoHS適合状況:適合●コード番号:706-1352アズワン品番68-4149-97
Siemens リレー 24V
SIEMENS¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷から7日以内出荷コイル定格電圧(V)DC24取付方式プラグインソケット端子形状ねじ端子RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式
リレー 115V ac 1袋 5個入
SIEMENS¥61,980税込¥68,1781袋(5個)7日以内出荷Siemens にはプラグインリレーユニット一式があり、LED モジュールを備えています。赤色の標準プラグインソケットとねじ Terminal が付いています。このリレーのスイッチング動作は安定です。このリレーはスナップ式取り付けです。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です仕様●コイル電圧:115V ac●シリーズ:LZS●コード番号:217-6861アズワン品番65-8063-31
リレー 115V ac 1袋 5個入
SIEMENS¥54,980税込¥60,4781袋(5個)7日以内出荷。Siemens にはプラグインリレーユニット一式があり、LED モジュールを備えています。赤色の標準プラグインソケットとねじ Terminal が付いています。このリレーのスイッチング動作は安定です。このリレーはスナップ式取り付けです。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です仕様●コイル電圧:115V ac●シリーズ:LZS●コード番号:217-6857アズワン品番65-8062-86
リレー 24V ac 1袋 5個入
SIEMENS¥49,980税込¥54,9781袋(5個)7日以内出荷Siemens にはプラグインリレーユニット一式があり、LED モジュールを備えています。赤色の標準プラグインソケットとねじ Terminal が付いています。このリレーのスイッチング動作は安定です。このリレーはスナップ式取り付けです。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です仕様●コイル電圧:24V ac●シリーズ:LZS●コード番号:217-6860アズワン品番65-8063-33
リレー 24V ac 1袋 5個入
SIEMENS¥46,980税込¥51,6781袋(5個)7日以内出荷Siemens にはプラグインリレーユニット一式があり、LED モジュールを備えています。赤色の標準プラグインソケットとねじ Terminal が付いています。このリレーのスイッチング動作は安定です。このリレーはスナップ式取り付けです。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度仕様●コイル電圧:24V ac●シリーズ:LZS●コード番号:217-6855アズワン品番65-8079-04
リレー 230V ac 1c接点 プラグイン タイプ
SIEMENS¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷LZSプラグインリレー。Siemensのプラグインカップリングリレー製品は、完全なデバイスとセルフアセンブリ又はスペア用のシングルモジュールの両方を用意しています。LZSデバイス一式は、ソケット、プラグインリレー、ホールド / 除去クリップ、LEDモジュール、刻印ラベルで構成されています。すべてのデザインには、テスト済みのねじ又はプッシュイン式スプリング式端子が採用されており、硬質金めっきコンタクトを備えており、電子制御との最適な相互操作を実現しています。PTリレー設計には、ラッチ機構はありません。AC-15及びDC-13スイッチング容量を テスト済み、耐振接続仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:プラグイン●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:15.5mm●シリーズ:LZS●高さ:75.5mm●極数:1●コード番号:758-6863アズワン品番65-8093-98
リレー 24V dc 2c接点 プラグイン タイプ
SIEMENS¥9,898税込¥10,8881個7日以内出荷Siemens Non-latching RelayThe Siemens LZS series plug-in mount non-latching relay has contact configuration of DPDT。It is actuated with 24V coil voltage and 2.5A switching current。This relay has a 2-contact LED module, red standard plug-in socket sc仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:15.5mm●シリーズ:LZS●高さ:71mm●極数:2●コード番号:758-6876アズワン品番65-8094-06
リレー 230V ac 2c接点 プラグイン タイプ
SIEMENS¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷LZSプラグインリレー。Siemensのプラグインカップリングリレー製品は、完全なデバイスとセルフアセンブリ又はスペア用のシングルモジュールの両方を用意しています。LZSデバイス一式は、ソケット、プラグインリレー、ホールド / 除去クリップ、LEDモジュール、刻印ラベルで仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:15.5mm●シリーズ:LZS●高さ:71mm●極数:2●コード番号:758-6879アズワン品番65-8094-02
Replacement contact pieces for Sz. S10 f
SIEMENS¥279,800税込¥307,7801個7日以内出荷3RT1066 用 Siemens 交換用コンタクトピースは、3 個の可動コンタクトと 6 個の固定コンタクトと取り付け部品で構成されています。132 kW の電力を備えています。コンタクタサイズは S10 です仕様●アクセサリタイプ:交換用コンタクトピース●併用可能製品:S10 コンタクタ用●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7344-02
Replacement contact pieces for Sz. S10 f
SIEMENS¥389,800税込¥428,7801個7日以内出荷3RT1066用Siemens交換用コンタクトピースは、3個の可動コンタクトと6個の固定コンタクトと取り付け部品で構成されています。16KWの電力を備えています。コンタクタサイズはS10です仕様●アクセサリタイプ:交換用コンタクトピース●併用可能製品:S10 コンタクタ用●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7338-95
シーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極
SIEMENS¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のスプリング式 Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。連続諧調のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
シーメンス 可逆形電磁接触器 230 V ac 3極
SIEMENS¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
シーメンス 可逆形電磁接触器 230 V ac 3極
SIEMENS¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ止め Terminal があり、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタのサイズは S ですコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7344-15
シーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極
SIEMENS¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷Siemensパワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ止めTerminalがあり、35mmの標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタのサイズはSですコンタクト定格電圧:400V保護クラスはIP20最大動作温度は+60℃です仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7338-55
シーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極
SIEMENS¥29,980~税込¥32,978~1個7日以内出荷Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
シーメンス 電磁接触器 24 V dc 3極 3RT2シリーズ
SIEMENS¥28,980~税込¥31,878~1個7日以内出荷接触器 - 3RT範囲、ねじ接続。Siemens接触器の3RTシリーズです。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。特長と利点。ねじ接続 定格電流及び電圧はモデルによって異なります。 様々なNO / NCオプション
シーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極
SIEMENS¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
シーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極
SIEMENS¥49,980~税込¥54,978~1個7日以内出荷Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
シーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極
SIEMENS¥51,980税込¥57,1781個7日以内出荷Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のスプリング式 Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。連続諧調のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:40 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2674アズワン品番65-7343-25
シーメンス 可逆形電磁接触器 230 V ac 3極
SIEMENS¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
シーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極
SIEMENS¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のスプリング式 Terminal と 35 mm 標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。連絡先のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2578アズワン品番65-7342-68
シーメンス 可逆形電磁接触器 230 V ac 3極
SIEMENS¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:7 A●許容入力:3 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2571アズワン品番65-7343-35
シーメンス 電磁接触器 24 V dc 3極 3RT2シリーズ
SIEMENS¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷接触器 - 3RT範囲、ねじ接続。Siemens接触器の3RTシリーズです。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。特長と利点。ねじ接続 定格電流及び電圧はモデルによって異なります。 様々なNO / NCオプション仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:3RT2●補助接点の数:4●範囲:SIRIUS Innovation●補助コンタクト構成:2NO + 2NC●接続方式:ねじ●奥行き:117mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:861-3174アズワン品番65-7348-54
シーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極
SIEMENS¥60,980税込¥67,0781個7日以内出荷Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
シーメンス 電磁接触器 230 V ac 3極 3RT2シリーズ
SIEMENS¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷CE、UL、CSA、CCC。ネジ端子はネジ端子の過負荷のみ、スプリング端子はスプリング端子の過負荷のみに使用可能です。接触器 - 3RT2 シリーズ。3RT2 接触器は耐候性に優れ、世界中での使用に最適であることがテスト済みです。S00~S2のサイズがあり、最大37 kWの電力を出力します。サイズS00、最大7.5 kW サイズS0、最大18.5 kW サイズS2、最大37 kW ねじ接続 / スプリングクランプ インパルス耐電圧 : 6kV 絶縁電圧: 690 V 実損失動力仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●補助接点の数:4●範囲:SIRIUS Innovation●接続方式:ねじ●奥行き:85mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:124-3069アズワン品番65-7292-37
シーメンス 電磁接触器 230 V ac 3極 3RT2シリーズ
SIEMENS¥35,980~税込¥39,578~1個7日以内出荷CE、UL、CSA、CCC。ネジ端子はネジ端子の過負荷のみ、スプリング端子はスプリング端子の過負荷のみに使用可能です。接触器 - 3RT2 シリーズ。3RT2 接触器は耐候性に優れ、世界中での使用に最適であることがテスト済みです。S00~S2のサイズがあり、最大37 kWの電力を出力します。サイズS00、最大7.5 kW サイズS0、最大18.5 kW サイズS2、最大37 kW ね
接触器リレー SIRIUS Innovationシリーズ 3RT2 11 kW
SIEMENS¥61,980税込¥68,1781個7日以内出荷CE、UL、CSA、CCC。ネジ端子はネジ端子の過負荷のみ、スプリング端子はスプリング端子の過負荷のみに使用可能です。接触器 - 3RT2 シリーズ。3RT2 接触器は耐候性に優れ、世界中での使用に最適であることがテスト済みです。S00~S2のサイズがあり、最大37 kWの電力を出力します。サイズS00、最大7.5 kW サイズS0、最大18.5 kW サイズS2、最大37 kW ねじ接続 / スプリングクランプ インパルス耐電圧 : 6kV 絶縁電圧: 690 V 実損失動力:4 W DIN 40719(IEC 204-2)とIEC 750による記号表示K、DIN EN 61346-2による記号表示Q仕様●コンタクトの定格電流:25 A●範囲:SIRIUS Innovation●シリーズ:3RT2●許容入力:11 kW●通常端子構成:3NO●接続方式:ケージクランプ●幅:101.5mm●奥行き:107mm●動作温度 Max:+60℃●コンタクトの定格電圧:400 V ac●コード番号:751-5947アズワン品番65-7359-18
シーメンス LED Module, RUMC3AB2E7
SIEMENS¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:LED Module●併用可能製品:PT Series, RT Series●LZS Plug-in Relay. A range of plug-in coupling relays from Siemens available both as complete devices and as single modules for self assembly or spares. The complete LZS devices consist of a socket, plug-in relay, hold/reject clip, LED module and inscription label. All designs boast tried and tested screw or push-in, spring loaded terminals with hard gold-plated contacts for optimum interaction with electronic controls. The PT relay design does not feature a latching mechanism. Tested to AC-15 and DC-13 switching capacity Vibration proof connectionRoHS指令(10物質対応)対応