カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • BIGM(丸山製作所)(75)
  • 東京コスモス電機(52)
  • ナブテスコサービス(12)
  • パナソニックコネクト(12)
  • FENIX(フェニックス)(9)
  • GENTOS(6)
  • SMC(5)
  • HydraForce(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • INAX(LIXIL)(2)
  • 三桂製作所(2)
  • IKA(2)
  • 東芝キヤリア(2)
  • RENESAS(2)
  • TP-LINK(2)
  • 高島計器(2)
  • 住友精密工業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rv0020」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モータプロテクタ SIEMENS

    モータプロテクタ

    SIEMENS
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    7日以内出荷
    モータ回路ブレーカ3RV20 モータ保護用回路ブレーカ ねじ接続/スプリングクランプ クラス10 インパルス耐電圧6 kV 絶縁電圧:690 V 実損失動力6/7 Wのみ 標準スイッチング容量 承認:CE/UL/CSA
  • モータプロテクタ Siemens SIEMENS

    モータプロテクタ Siemens

    SIEMENS
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • シーメンス 補助コンタクト SIEMENS

    シーメンス 補助コンタクト

    SIEMENS
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー 3RVシリーズ 1袋 10個入 SIEMENS

    DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー 3RVシリーズ 1袋 10個入

    SIEMENS
    ¥4,798税込¥5,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Siemens エンドカバー、3 相バスバー用、3RV2917 マルチユニットパッケージ 10 ユニット。取り付けタイプはクリップで固定します 周囲温度: -20 → +70 ℃
    仕様●種類:DIN レール Terminal アクセサリ●シリーズ:3RV●併用可能製品:DIN レール Terminal アクセサリ●コード番号:203-3827アズワン品番65-7732-18
  • DINレール取付け用スイッチング電源 出力:5A 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V/ SIEMENS

    DINレール取付け用スイッチング電源 出力:5A 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V/

    SIEMENS
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SITOP PSU300S 24 V / 5 A 安定化電源は、3 相 AC 400500 電圧の入力電圧で動作します。3 極接続ミニチュア回路ブレーカ( 3 → 16 A 特性 C )又は回路ブレーカ 3RV2011-1DA10 (設定 3 A )又はが必要です設定時間:最大 10 ms 過電圧保護 出力短絡防止のプロパティ IP20 等級の保護
    仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:500V●出力電圧:24V●出力電流:5A●シリーズ:6EPアズワン品番65-7224-34
  • 回路保護 Siemens SIEMENS

    回路保護 Siemens

    SIEMENS
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様電流範囲:0.9 → 1.25 A●極数:3●範囲:Sirius Innovation●遮断容量:100 kA @ 690 V ac●ターミナルタイプ:ねじ●定格電圧:690 V ac●リセット方法:手動●長さ:45mm●幅:96.9mm●深さ:97mm●寸法:45 x 96.9 x 97 mm●シリーズ:3RV2●モータ回路ブレーカ3RV20. モータ保護用回路ブレーカ ねじ接続 / スプリングクランプ クラス10 インパルス耐電圧6 kV 絶縁電圧: 690 V 実損失動力6/7 Wのみ 標準スイッチング容量 承認: CE / UL / CSARoHS指令(10物質対応)対応
  • シーメンス  接続リンク SIEMENS

    シーメンス 接続リンク

    SIEMENS
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:ケーブルコネクタ●併用可能製品:S0サイズ回路ブレーカ、スプリング端子付き●シリーズ:3RV2●Siemens 3RV端子台 / アクセサリ. 業務用のSiemens Sirius端子台です。 IP20保護等級とスプリング式端子を備えています。 各端子台は電源コンセント向けにで、3相バスバーと接続できるように設計されています。 アクセサリには、接続プラグがあります。. IP20等級 スプリング式端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • Siemens (シーメンス) ソフトスタータ 3RW40シリーズ SIEMENS

    Siemens (シーメンス) ソフトスタータ 3RW40シリーズ

    SIEMENS
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応