カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- コガネイ(154)
- BIGM(丸山製作所)(76)
- 東京コスモス電機(26)
- MAZDA(マツダ)(14)
- NTN(エヌティーエヌ)(8)
- 京セラ(5)
- コクヨ(4)
- ニシキ工業(4)
- Vesrah(3)
- クリスタルアイ(3)
- 大阪ジャッキ製作所(2)
- ユタカメイク(2)
- 三桂製作所(2)
- Blookfield(2)
- GENTOS(2)
- INA(2)
- 大阪ラセン管工業(ORK)(2)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(2)
- ブランドをもっと見る
「rv16」の検索結果
特価

DINレール取付け用スイッチング電源 出力:5A 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V/
SIEMENS¥79,980税込¥87,9781個7日以内出荷Siemens SITOP PSU300S 24 V / 5 A 安定化電源は、3 相 AC 400500 電圧の入力電圧で動作します。3 極接続ミニチュア回路ブレーカ( 3 → 16 A 特性 C )又は回路ブレーカ 3RV2011-1DA10 (設定 3 A )又はが必要です設定時間:最大 10 ms 過電圧保護 出力短絡防止のプロパティ IP20 等級の保護仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:500V●出力電圧:24V●出力電流:5A●シリーズ:6EPアズワン品番65-7224-34
凡例プレート 1袋 10個入
SIEMENS¥22,980税込¥25,2781袋(10個)7日以内出荷Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています仕様●種類:ラベルプレート●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2654アズワン品番65-7822-12