カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • モノタロウ(2)
  • SMC(112)
  • BIGM(丸山製作所)(45)
  • ParkerTAIYO(33)
  • シンコール(18)
  • 三木プーリ(13)
  • BELKIN(ベルキン)(13)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(11)
  • NAKATAKI(9)
  • 椿本チエイン(8)
  • ニッセイ(7)
  • ノーブランド(6)
  • アズワン(5)
  • アルインコ(5)
  • KHK(小原歯車工業)(5)
  • CKD(5)
  • シグマ光機(5)
  • 水本機械製作所(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s25-35」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シーメンス 電磁接触器 230 V ac 4極 SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 230 V ac 4極

    SIEMENS
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。コンタクタサイズ S00、ねじタイプ Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 4 です
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:22 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:4NO●機能:可逆●コード番号:203-2617アズワン品番65-7339-13
  • シーメンス 電磁接触器 230 V ac 3極 SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 230 V ac 3極

    SIEMENS
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。コンタクタサイズ S00、ねじタイプ Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 3 です
  • シーメンス 電磁接触器 230 V ac 4極 SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 230 V ac 4極

    SIEMENS
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。コンタクタサイズ S00、ねじタイプ Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 4 です
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:16 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●機能:可逆●コード番号:203-2598アズワン品番65-7343-59
  • シーメンス 電磁接触器 230 V ac 4極 SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 230 V ac 4極

    SIEMENS
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。コンタクタサイズ S00、ねじタイプ Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 4 です
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:18 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:4NO●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7341-61
  • シーメンス 電磁接触器 230 V ac 4極 SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 230 V ac 4極

    SIEMENS
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。コンタクタサイズ S00、ねじタイプ Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 4 です
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2626アズワン品番65-7345-70
  • シーメンス 電磁接触器 230 V ac 3極 SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 230 V ac 3極

    SIEMENS
    61,980税込68,178
    1個
    7日以内出荷
    Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。S0 のコンタクタサイズで、ねじ式 Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 3 です
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●通常端子構成:1NO + 2NC●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7338-91
  • シーメンス 電磁接触器 230 V ac 4極 SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 230 V ac 4極

    SIEMENS
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。S0 のコンタクタサイズで、ねじ式 Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 4 です
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:11 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2638アズワン品番65-7343-85
  • シーメンス 電磁接触器 110 V dc 3極 SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 110 V dc 3極

    SIEMENS
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。S0 のコンタクタサイズでスプリングタイプ端子 Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 3 です
    仕様●コイル電圧:110 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:38 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2652アズワン品番65-7342-63
  • シーメンス 電磁接触器 230 V ac 4極 SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 230 V ac 4極

    SIEMENS
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。S0 のコンタクタサイズで、ねじ式 Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 4 です
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:35 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●機能:可逆●コード番号:203-2567アズワン品番65-7341-04
  • シーメンス 電磁接触器 24 V dc 3極 SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 24 V dc 3極

    SIEMENS
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。コンタクタのサイズは S00 とスプリングタイプ Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 1 です
    仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:1NC●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7342-79
  • シーメンス 電磁接触器 24 V dc 4極 SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 24 V dc 4極

    SIEMENS
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。コンタクタのサイズは S00 とスプリングタイプ Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 4 です