カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- BIGM(丸山製作所)(75)
- SMC(11)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(8)
- 三ツ星ベルト(6)
- 富士電機(4)
- リオン(4)
- omron(オムロン)(3)
- TDK(3)
- バンドー化学(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- アルインコ(2)
- ウシオライティング(2)
- CKD(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- アイ電子技研(2)
- 忍足研究所(OSHITARI)(2)
- 京セラ(1)
- 長野計器(1)
- ブランドをもっと見る
「s5m500」の検索結果

ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90
SIEMENS¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷Siemens 5 m 信号ケーブルはテスト電圧が 500 V です。この組み立て済みケーブルは、S-1FL6 HI の ABS エンコーダ用に設計されています。接続タイプ:アングルコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2仕様●アクセサリタイプ:信号ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:5mアズワン品番65-7296-35
ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90
SIEMENS¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷Siemens 5 m 信号ケーブルはテスト電圧が 500 V です。この組み立て済みケーブルは、S-1FL6 LI 製の ABS エンコーダ用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2仕様●アクセサリタイプ:信号ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:5m●コード番号:217-6599アズワン品番65-7295-69
ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90
SIEMENS¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷Siemens 5 m 信号ケーブルはテスト電圧が 500 V です。この組み立て済みケーブルは、インクリメンタルエンコーダ S-1FL6 LI 用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2仕様●アクセサリタイプ:信号ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:5mアズワン品番65-7296-05
ケーブル 電源ケーブル SINAMICS V90
SIEMENS¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Siemens 5 m 信号ケーブルはテスト電圧が 500 V です。この組み立て済みケーブルは、モータ S-1FL6 LI-V90 用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2仕様●アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:230 V●許容入力:1 kW●長さ:5mアズワン品番65-7323-77