カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- BIGM(丸山製作所)(35)
- DAYTONA(デイトナ)(14)
- ESTERA(8)
- KHK(小原歯車工業)(4)
- NAC(長堀工業)(7)
- NOK(16)
- SMC(30)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(37)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
- アサダ(4)
- エスコ(9)
- カワムラサイクル(16)
- ホーザン(4)
- リス(5)
- 大栄電線工業(34)
- 大洋製器工業(5)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(5)
- 未来工業(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「sb-22」の検索結果

Siemens, キースイッチ, 2 ノッチ 2
SIEMENS¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷仕様ポジション数:2アクチュエータのタイプ:キー接点構成:1NO鍵抜け位置:位置Oスルーの角度:62 °シリーズ:3SB2カットアウト直径:16mm本体材質:プラスチック点灯:なしスイッチ作動:ラッチCE. 3SB2 - キー操作スイッチ. キー操作スイッチ、16 mmシリーズ 2スイッチポジション、O-Iラッチング 動作角度: 62 ° キーの取り外しはO °の位置 フロントパネル取り付け プラスチックタイプ タブ接続2.8 x 0.8 mm アクセサリ、RS品番 ; 612-9882 612-9882 を参照RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリスイッチ Siemens クイックコネクト
SIEMENS¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様通常の状態の構成:NO●電流 Max:10 A ac●ポジション数:2●ターミナルタイプ:Quick Connect●スルーの角度:62°●アクチュエータのタイプ:Latching●CE. 3SB2 - カムスイッチ. カムスイッチ、16 mmシリーズ 2又は3スイッチポジション N/Oコンタクトブロック フロントパネル取り付け プラスチックタイプ タブ接続2.8 x 0.8 mm アクセサリ、RS品番612-9882を参照RoHS指令(10物質対応)対応
SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション キースイッチヘッド ラッチ
SIEMENS¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷RONISキー操作スイッチ、22 mm、丸型、金属、光沢、ロック番号: SB30、キー2個付き、3つのスイッチ位置: I-O-II、ラッチ、作動角: 45 ° x 2 (10時30分 / 12時 / 13時30分)、キー取り外し位置: O、対応可能な特殊ロック: SB31、421、455仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キースイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:ラッチ●投角:45°●キー配列:2●コード番号:173-6730アズワン品番65-7827-11