カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • BIGM(丸山製作所)(35)
  • ROYAL(ロイヤル)[建築金物](35)
  • 大栄電線工業(34)
  • 東京コスモス電機(30)
  • Panasonic(パナソニック)(28)
  • NOK(13)
  • マイト工業株式会社(13)
  • メディアカバーマーケット(12)
  • ミヤコ(10)
  • パナソニックコネクト(10)
  • SMC(9)
  • タカチ電機工業(8)
  • INAX(LIXIL)(8)
  • ESTERA(8)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(7)
  • TRUSCO(6)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(6)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
  • ホーザン(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb-24」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Siemens PLC, SIMATIC, S7-1200 SIEMENSSiemens PLC, SIMATIC, S7-1200SIEMENS
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
Siemens ランプ取り外し工具 SIEMENSSiemens ランプ取り外し工具SIEMENS
439税込483
1個
7日以内出荷
仕様CE. 3SB2 - アクセサリ. スイッチング素子. N/O又はN/Cコンタクト ホルダ又はランプホルダの挿入用. Siemens製の3SB2シリーズは、白熱灯、固定カラー、コンタクトブロック用のホルダを含む、パイロットデバイスに付属する様々なアクセサリを備えています。. 24 V / 1 W ウェッジベース(W 2 x 4.6 D)付き. プラグコネクタ. オスタブ2.8 x 0.8 mm用のプッシュオン端子 オスタブ用の絶縁スリーブは、前面から押し込めます. バッキングプレート. 黄、50 mm 自己接着 ラベルなし又は 「EMERGENCY STOP(緊急停止)」ラベル付き. 工具. ホルダ及びホルダ付きLampholderの取り外し工具 (W 2 x 4.6 D)ベース付きランプ用のランプグリッパ消費電力(W)1端子の種類プッシュオンRoHS指令(10物質対応)対応
Siemens PLC I/Oモジュール 6ES7222-1BD30-0XB0 PLC I/Oモジュール S7-1200 Series用 SIEMENSSiemens PLC I/Oモジュール 6ES7222-1BD30-0XB0 PLC I/Oモジュール S7-1200 Series用SIEMENS
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
仕様Siemens Digital Expansion ModuleThe Siemens digital expansion module is designed to be used with S7-1200 PLCs. This module has 4 integrated digital transistor outputs. It has 4 MOSFET type solid-state digital outputs which can be connected in both current sinking and current sourcing configurations. This module has diagnostic indication LEDs for the status of the outputs and operation. It can be plugged directly into the CPU with a simple adjustment in the user system without much alteration to the existing design or dimensions.Features and BenefitsSingle board (SB) expansion module Fixed wiring via removable terminal connections Input supply voltage rating is 24VDC Ambient operating temperature ranges between -20℃ and 60℃ApplicationsIndustrial automation Robotics Automobile industryCertificationsCE CSA approved UL approved FM approval RCM approval IP20 rated ANSI/ESD S20.20:2014 BSEN 61340-5-1:2007寸法(mm)62×38×21シリーズSIMATICケーブル長(m)50出力電流(mA)50RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプPLC I/Oモジュール併用可能製品S7-1200 Series最大動作温度(℃)70出力タイプDigital, Transistor
Siemens ランプ分解工具 SIEMENSSiemens ランプ分解工具SIEMENS
749税込824
1個
7日以内出荷
仕様CE. 3SB2 - アクセサリ. スイッチング素子. N/O又はN/Cコンタクト ホルダ又はランプホルダの挿入用. Siemens製の3SB2シリーズは、白熱灯、固定カラー、コンタクトブロック用のホルダを含む、パイロットデバイスに付属する様々なアクセサリを備えています。. 24 V / 1 W ウェッジベース(W 2 x 4.6 D)付き. プラグコネクタ. オスタブ2.8 x 0.8 mm用のプッシュオン端子 オスタブ用の絶縁スリーブは、前面から押し込めます. バッキングプレート. 黄、50 mm 自己接着 ラベルなし又は 「EMERGENCY STOP(緊急停止)」ラベル付き. 工具. ホルダ及びホルダ付きLampholderの取り外し工具 (W 2 x 4.6 D)ベース付きランプ用のランプグリッパ消費電力(W)1端子の種類プッシュオンRoHS指令(10物質対応)対応
Siemens バルブホルダ SIEMENSSiemens バルブホルダSIEMENS
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:Bulb Holder併用可能製品:3SB2 SeriesCE. 3SB2 - アクセサリ. スイッチング素子. N/O又はN/Cコンタクト ホルダ又はランプホルダの挿入用. Siemens製の3SB2シリーズは、白熱灯、固定カラー、コンタクトブロック用のホルダを含む、パイロットデバイスに付属する様々なアクセサリを備えています。. 24 V / 1 W ウェッジベース(W 2 x 4.6 D)付き. プラグコネクタ. オスタブ2.8 x 0.8 mm用のプッシュオン端子 オスタブ用の絶縁スリーブは、前面から押し込めます. バッキングプレート. 黄、50 mm 自己接着 ラベルなし又は 「EMERGENCY STOP(緊急停止)」ラベル付き. 工具. ホルダ及びホルダ付きLampholderの取り外し工具 (W 2 x 4.6 D)ベース付きランプ用のランプグリッパRoHS指令(10物質対応)対応
Siemens ランプ SIEMENSSiemens ランプSIEMENS
2,998税込3,298
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:Lamp併用可能製品:3SB2 SeriesCE. 3SB2 - アクセサリ. スイッチング素子. N/O又はN/Cコンタクト ホルダ又はランプホルダの挿入用. Siemens製の3SB2シリーズは、白熱灯、固定カラー、コンタクトブロック用のホルダを含む、パイロットデバイスに付属する様々なアクセサリを備えています。. 24 V / 1 W ウェッジベース(W 2 x 4.6 D)付き. プラグコネクタ. オスタブ2.8 x 0.8 mm用のプッシュオン端子 オスタブ用の絶縁スリーブは、前面から押し込めます. バッキングプレート. 黄、50 mm 自己接着 ラベルなし又は 「EMERGENCY STOP(緊急停止)」ラベル付き. 工具. ホルダ及びホルダ付きLampholderの取り外し工具 (W 2 x 4.6 D)ベース付きランプ用のランプグリッパRoHS指令(10物質対応)対応
Siemens モジュラスイッチコンタクトブロック SIEMENSSiemens モジュラスイッチコンタクトブロックSIEMENS
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応