カテゴリ

  • 制御機器(23)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • 黒田精工(1,512)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(207)
  • メディアカバーマーケット(43)
  • マースジャパンリミテッド(39)
  • エスコ(38)
  • OWLTECH(オウルテック)(31)
  • トリニティ(30)
  • レイ・アウト(27)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(22)
  • DAYTONA(デイトナ)(21)
  • 東洋佐々木ガラス(20)
  • エレコム(19)
  • NACHI(不二越)(19)
  • Simplism(18)
  • コクヨ(16)
  • ユニ・チャーム(15)
  • OSG(オーエスジー)(14)
  • 右下精器製造(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「se1」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流  D01, 400V ac SIEMENS

    ボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流 D01, 400V ac

    SIEMENS
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様DIN VDE0636-301、IEC60269-3-1、HD630.3.1 S3、DIN VDE0680. NEOZEDヒューズ、サイズD01 / D02 / D03. Siemensの5SE2シリーズNEOZEDヒューズリンクは、高遮断容量、動作クラスGgのヒューズリンクで、一般的な用途に適しています。 適合するヒューズソケットについては、品番 ; 622-0705 622-0705 又は品番 ; 622-0496 622-0496 を参照してください。適切なねじアダプタについては、品番 ; 622-1180 622-1180 を参照してください。材質(本体)セラミック種類管型ヒューズ定格電圧(V)400AC遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(カテゴリ)gG動作温度範囲(℃)-5~40
  • ボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流  D02, 400V ac SIEMENS

    ボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流 D02, 400V ac

    SIEMENS
    3,198税込3,518
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様DIN VDE0636-301、IEC60269-3-1、HD630.3.1 S3、DIN VDE0680. NEOZEDヒューズ、サイズD01 / D02 / D03. Siemensの5SE2シリーズNEOZEDヒューズリンクは、高遮断容量、動作クラスGgのヒューズリンクで、一般的な用途に適しています。 適合するヒューズソケットについては、品番 ; 622-0705 622-0705 又は品番 ; 622-0496 622-0496 を参照してください。適切なねじアダプタについては、品番 ; 622-1180 622-1180 を参照してください。材質(本体)セラミック種類管型ヒューズ定格電圧(V)400AC/250DC相対湿度5~95%(結露なし)遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)定格遮断電流(kA)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)保護IP20サイズ(mm)Φ15.3×36RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(カテゴリ)gG動作温度範囲(℃)-25~40
  • Siemens 安全リミットスイッチ SIEMENS

    Siemens 安全リミットスイッチ

    SIEMENS
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ:Contact Block併用可能製品:3SE5リミットスイッチ3SE5リミットスイッチ、モジュラユニット. SIRIUS 3SE5リミットスイッチは、一貫性のあるモジュラ型の設計を備え、様々なタイプや動作機構が選択できるため、様々な一般的産業用途に必要な性能を確実に発揮します。 このリミットスイッチは標準的な設計と機能を備えているため、簡単に適切なスイッチを選択できるうえ、設置、配線、メンテナンスをすばやく簡単に行うことができます。 SIRIUS 3SE5は、適切な製品を選択し、3TK28、ASISafe、SIMATIC、SINUMERIKなどのフェールセーフ評価ユニットと組み合わせると、ISO 13849-1 (EN 954-1)のカテゴリ4までの安全用途に対応できるよう設計されています。. エンクロージャサイズ. オープンタイプの一スイッチ、IP20 (3SE5 250-*****) プラスチックエンクロージャ、EN 50047準拠、幅31 mm、IP65、ケーブルエントリ1箇所(3SE5 232-*****及び3SE5 234-*****) プラスチックエンクロージャ、EN 50041準拠、幅40 mm、IP66 / IP67、ケーブルエントリ1箇所(3SE5 132-*****及び3SE5 134-*****) プラスチックエンクロージャ、幅50 mm、IP66 / IP67、ケーブルエントリ2箇所(3SE5 242-*****) 金属製エンクロージャ、EN 50047準拠、幅31 mm、IP66 / IP67、ケーブルエントリ1箇所(3SE5 212-*****及び3SE5 214-*****) 金属製エンクロージャ、EN 50041準拠、幅40 mm、IP66 / IP67、ケーブルエントリ1箇所(3SE5 112-*****) 金属製エンクロージャ、幅56 mm、IP66 / IP67、ケーブルエントリ3箇所(3SE5 122-*****) XL金属製エンクロージャ、コンタクト数4 → 6、幅56 mm、IP66 / IP67、ケーブルエントリ3箇所(3SE5 162-*****) エンクロージャ、周囲温度-40 ℃まで対応(3SE5 ***-*****-1AJ0). エンクロージャタイプ. スローアクション又はスナップ式コンタクトとして設計された2個又は3個のコンタクトを備えるコンタクトブロック(ねじ止め端子)を搭載。スローアクションコンタクトはメークビフォアブレークも搭載(技術データ参照) オプションのLEDステータス表示(3SE5 ***-1K***及び3SE5 ***-1L***) M20 x 1.5サイズの接続ねじか、4又は5極のM12コネクタソケット(技術データ参照)を装備 防食機能を高めたタイプ(3SE5 ***-*****-1CA0) -40 ℃までの動作温度に対応したタイプ(3SE5 ***-*****-1AJ0). 特長. 共通インターフェイスのプラグで取り付けるため、アクチュエータヘッドの交換や取り付けが簡単 塩化ゴム製ダイアフラム内蔵(低温及び苛酷な環境で高機能の安全性を実現) アクチュエータヘッドは、いずれも22.5 °ずつ回転可能 プラスチックエンクロージャ用高速接続システムにより、取り付け所要時間を最大25 %まで削減 3極コンタクトブロックを備えたタイプは、2極コンタクトブロックと同じ寸法で、冗長な切断及び信号機能の追加により、極めて優れた安全性を確実に実現 IP65 / 66 / 67保護等級 スイッチングポイントと取り付け方法はEN 50041又はEN 50047に準拠 オーバーストロークの3 mmの角を丸めたプランジャ(全ストロークは9 mm)により、スイッチング時の許容差大RoHS指令(10物質対応)対応
  • Siemens リミットスイッチ ローラーレバー SIEMENS

    Siemens リミットスイッチ ローラーレバー

    SIEMENS
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    仕様アクチュエータのタイプ:ローラーレバー通常の状態の構成:NO/NCIP評価:IP66, IP67電流 Max:6 A @ 24 Vハウジング材質:金属最大AC電圧:400V最大DC電圧:400V接続タイプ:スナップ式コンタクトタイプ:スナップアクションターミナルタイプ:ねじ長さ:119.5mm幅:37.3mm動作温度 Max:+85℃3SE2金属製密閉型ピンスイッチ. 一般的な説明(用途): 技術的装置や機械設備の安全性に関する要求の高まりに応じて、電気機械式ピンスイッチは、ますます欠かせないものになっています。こうしたピンスイッチには、EN50047 (及びその他の規格)に準拠した成形材料で密閉された安全ピンスイッチ、EN50041に準拠した金属製密閉型ポジションスイッチなどがあります。ピンスイッチは、可動機械部品の機械的位置を電気信号に変換します。. 主な特徴. IEC60947-5-1-3に準拠した強制開離コンタクトに基づく安全機能 したがって、開離するブレークビフォアメークコンタクトは、アクチュエータによって機械的に確実に開離 このデバイスは耐候性を発揮 各種ドライブを選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • Siemens スプリングエレメント 3SE5リミットスイッチ スプリングロッド SIEMENS

    Siemens スプリングエレメント 3SE5リミットスイッチ スプリングロッド

    SIEMENS
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ:アクチュエータヘッド併用可能製品:3SE5リミットスイッチ電池タイプ:50mm3SE5リミットスイッチアクチュエータ. SIRIUS 3SE5シリーズのリミットスイッチで使用するアクチュエータヘッド製品です。 プラグ取り付け設計と共通のインターフェイスにより、交換が簡単なアクチュエータヘッドです。 モジュラスイッチユニットとも、完成したスイッチユニットとも、互換性があります。. 丸型プランジャ及びローラープランジャ. プランジャ軸の方向に沿って、又はプランジャ軸に対して直角にバーを使用して動作 丸型プランジャとローラープランジャはオーバーストロークが大きいため、動作距離大 側方差動でオーバーストロークが比較的長い場合はローラープランジャが最適. ローラーレバー及びアングルローラーレバー. 開始の向き(左か右か)によって、様々なアプローチアングル(α:30 °)とトレイリングアングル(γ:45 °)が可能 精密研削したスチール製のカムで製作したアクチュエータには、ストレートエッジ又はカムディスク. ツイストレバー及びロッドアクチュエータ. 高速始動(v:1.5 m/秒)用 様々な始動オプション オイル、研磨で出る粉塵、氷、目の粗い材料の影響少 ツイストレバーの場合は、常に最大トレイリングアングルと等しい最大アプローチアングルを実現 ロッドアクチュエータ - アプローチアングルやトレイリングアングルを付けたアクチュエータが使用できない場合 ツイストレバーは10 °の調整が可能. スプリングロッドスプリングロッド. 未定義の差動や始動条件の変更に使用可能 どの方向からも始動可能. ローラープランジャ、中央固定式、M18 x 1サイズのねじを使用. 高速アセンブリ 調整容易. フォークレバー. 2方向で切り替え可能 ラッチングアクチュエータ 往復運動用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Siemens, ケーブルスイッチ, SIEMENS

    Siemens, ケーブルスイッチ,

    SIEMENS
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Siemens 安全スイッチ 3SE6シリーズ SIEMENS

    Siemens 安全スイッチ 3SE6シリーズ

    SIEMENS
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Siemens 安全スイッチ SIRIUS 3SE5シリーズ SIEMENS

    Siemens 安全スイッチ SIRIUS 3SE5シリーズ

    SIEMENS
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Siemens 磁石 3SE6 Safety Switch 磁石 SIEMENS

    Siemens 磁石 3SE6 Safety Switch 磁石

    SIEMENS
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Siemens, フットスイッチ, フードなし, SIEMENS

    Siemens, フットスイッチ, フードなし,

    SIEMENS
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Siemens 3SE5 安全インターロックスイッチ SIEMENS

    Siemens 3SE5 安全インターロックスイッチ

    SIEMENS
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Siemens ケーブル滑車 3SE7ロープ式スイッチ, 3SF2ロープ式スイッチ SIEMENS

    Siemens ケーブル滑車 3SE7ロープ式スイッチ, 3SF2ロープ式スイッチ

    SIEMENS
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:ローププーリー併用:3SE7ロープ式スイッチ, 3SF2ロープ式スイッチサイズ:4mmスイッチにはポジティブラッチ及び正極NCコンタクトが印加されているため、EN ISO13850に準拠した緊急停止装置で動作させるのに最適です。 EN954-1のカテゴリ4までに使用可能です。. UL、CSA. 品番 ; 764-4341 764-4341 、 ; 764-4301 764-4301 、 ; 764-4304 764-4304 、 ; 764-4357 764-4357 にはインジケータライトが取り付けられています。. 3SE7ワイヤ式緊急スイッチ. 3SE7シリーズのワイヤ式スイッチ(トリップワイヤスイッチ、ケーブル式スイッチ)は特に危険なシステムセクションの緊急停止装置用又はモニタリング用に使用します。 ワイヤ式スイッチの有効範囲はワイヤ長だけに制限されるため、ワイヤを延ばせば大型システムも保護することができます。 (両端を引っ張る)スイッチ及びコンベアベルトの不平衡トラッカーは主に極めて長いベルトシステムのモニタリングに使用します。. デザイン. ワイヤ長50 mまでのスイッチにはNO及びNCコンタクトを各1個、又はNCコンタクト2個が印加されており、75 mまでのスイッチにはNOコンタクト1個とNCコンタクト3個が印加されています。 長さ75 mのワイヤ2本に対応したスイッチとコンベアベルト不均衡トラッカーには、NOコンタクト2個とNCコンタクト2個が印加されています。 ワイヤ式スイッチ及びコンベアベルトの不均衡トラッカーに工場でLED(赤色、24 V DC)を印加したタイプも用意しています。 このライトには革新的なオンボードチップ技術が使用されているため、50 m以上離れたところからスイッチの動作状態を視認できます。. 機能. ワイヤ式スイッチとコンベアベルト不均衡トラッカーのNCコンタクトは正方向オープニングタイプです。 片側操作できるワイヤ式スイッチはターンバックルに予めテンションがかけてあるため、どこでも掴めます。 3SE7 140及び3SE7 150ワイヤ式スイッチではいずれのスイッチングコンタクトもワイヤを切る / 引っ張ることでシグナリングを実現できます。 NOコンタクトは信号送信などに使用できます。 テンションのかかったワイヤが印加されたインターロック付きスイッチでは、ワイヤ式スイッチを元の位置に戻す前にロックを無効にする必要があります。. ポジティブラッチ及び正極NCコンタクト ワイヤ長75 mまで対応できるスイッチ 金属性ハウジング エンクロージャはねじ止め式 IP65等級 動作温度: -25 to +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Siemens ターンバックル 3SE7ロープ式スイッチ, 3SF2ロープ式スイッチ SIEMENS

    Siemens ターンバックル 3SE7ロープ式スイッチ, 3SF2ロープ式スイッチ

    SIEMENS
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Siemens スプリング 3SE7ロープ式スイッチ, 3SF2ロープ式スイッチ SIEMENS

    Siemens スプリング 3SE7ロープ式スイッチ, 3SF2ロープ式スイッチ

    SIEMENS
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Siemens ケーブルアイ 3SE7ロープ式スイッチ, 3SF2ロープ式スイッチ SIEMENS

    Siemens ケーブルアイ 3SE7ロープ式スイッチ, 3SF2ロープ式スイッチ

    SIEMENS
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:ロープアイ併用:3SE7ロープ式スイッチ, 3SF2ロープ式スイッチサイズ:4mmスイッチにはポジティブラッチ及び正極NCコンタクトが印加されているため、EN ISO13850に準拠した緊急停止装置で動作させるのに最適です。 EN954-1のカテゴリ4までに使用可能です。. UL、CSA. 品番 ; 764-4341 764-4341 、 ; 764-4301 764-4301 、 ; 764-4304 764-4304 、 ; 764-4357 764-4357 にはインジケータライトが取り付けられています。. 3SE7ワイヤ式緊急スイッチ. 3SE7シリーズのワイヤ式スイッチ(トリップワイヤスイッチ、ケーブル式スイッチ)は特に危険なシステムセクションの緊急停止装置用又はモニタリング用に使用します。 ワイヤ式スイッチの有効範囲はワイヤ長だけに制限されるため、ワイヤを延ばせば大型システムも保護することができます。 (両端を引っ張る)スイッチ及びコンベアベルトの不平衡トラッカーは主に極めて長いベルトシステムのモニタリングに使用します。. デザイン. ワイヤ長50 mまでのスイッチにはNO及びNCコンタクトを各1個、又はNCコンタクト2個が印加されており、75 mまでのスイッチにはNOコンタクト1個とNCコンタクト3個が印加されています。 長さ75 mのワイヤ2本に対応したスイッチとコンベアベルト不均衡トラッカーには、NOコンタクト2個とNCコンタクト2個が印加されています。 ワイヤ式スイッチ及びコンベアベルトの不均衡トラッカーに工場でLED(赤色、24 V DC)を印加したタイプも用意しています。 このライトには革新的なオンボードチップ技術が使用されているため、50 m以上離れたところからスイッチの動作状態を視認できます。. 機能. ワイヤ式スイッチとコンベアベルト不均衡トラッカーのNCコンタクトは正方向オープニングタイプです。 片側操作できるワイヤ式スイッチはターンバックルに予めテンションがかけてあるため、どこでも掴めます。 3SE7 140及び3SE7 150ワイヤ式スイッチではいずれのスイッチングコンタクトもワイヤを切る / 引っ張ることでシグナリングを実現できます。 NOコンタクトは信号送信などに使用できます。 テンションのかかったワイヤが印加されたインターロック付きスイッチでは、ワイヤ式スイッチを元の位置に戻す前にロックを無効にする必要があります。. ポジティブラッチ及び正極NCコンタクト ワイヤ長75 mまで対応できるスイッチ 金属性ハウジング エンクロージャはねじ止め式 IP65等級 動作温度: -25 to +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Siemens アイボルト 3SE7ロープ式スイッチ SIEMENS

    Siemens アイボルト 3SE7ロープ式スイッチ

    SIEMENS
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Siemens, 緊急時停止フットスイッチ, SIEMENS

    Siemens, 緊急時停止フットスイッチ,

    SIEMENS
    81,980税込90,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソレノイドインターロックスイッチ Siemens, M20, 230V ac, IP66, IP67 SIEMENS

    ソレノイドインターロックスイッチ Siemens, M20, 230V ac, IP66, IP67

    SIEMENS
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応