カテゴリ

  • 制御機器(22)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • 三菱電機(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「simatic s7」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Siemens アダプタ PCアダプタ SIMATIC S7用 SIEMENSSiemens アダプタ PCアダプタ SIMATIC S7用SIEMENS
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:PCアダプタ併用可能製品:SIMATIC S7S7-300 PCアダプタ. PCアダプタUSB (USB V2.0) PG / PCやノートブックをPROFIBUS又はMPI経由でSIMATIC S7に接続する場合に使用 USBケーブル(5 m)付属RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens PLC, SIMATIC, S7-1200 SIEMENSSiemens PLC, SIMATIC, S7-1200SIEMENS
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
モータプロテクタ Siemens SIEMENSモータプロテクタ SiemensSIEMENS
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Siemens PLC I/Oモジュール アナログ入力 SIEMENSSiemens PLC I/Oモジュール アナログ入力SIEMENS
59,980税込65,978特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
シーメンス 電磁接触器 3RT2シリーズ SIEMENSシーメンス 電磁接触器 3RT2シリーズSIEMENS
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Siemens PLC (CPUユニット)ユニット SIEMENSSiemens PLC (CPUユニット)ユニットSIEMENS
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
Siemens 取り付けレール 取り付けレール SIMATIC S7-300シリーズ用 SIEMENSSiemens 取り付けレール 取り付けレール SIMATIC S7-300シリーズ用SIEMENS
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:Mounting Rail併用可能製品:SIMATIC S7-300 SeriesS7-300取り付けレール. モジュールの表面実装に対応
Siemens タッチパネル ディスプレイ KTP 400 SIEMENSSiemens タッチパネル ディスプレイ KTP 400SIEMENS
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
仕様メーカーシリーズ:KTP 400ディスプレイのタイプ:TFTディスプレイのサイズ:4.3 インチディスプレイの解像度:480 x 272pixelsディスプレイの色:色ポート数:1ポートタイプ:イーサネットオンボードメモリ:10 MBバックライト:あり電源電圧:24 V dc幅:116mmイーサネットケーブルとMPIアダプタは、特定の場合にのみ提供されます。イーサネットケーブルはPNデバイス専用であり、ダウンロード / テスト目的のMPIケーブルはDPデバイス専用です。 ただし、これらのケーブルは付属していません。別途購入する必要があります。. SIMATIC HMI KTP 400 / 600 / 700/ 1000 / TP1500シリーズ. このシリーズでは、4、6、7、10インチの各ディスプレイ付きのパネル、キーパッド又はタッチコントロール、そして15インチのベーシックパネルタッチスクリーンが含まれています。 SIMATICベーシックパネルはすべてIP65保護クラスで設計されており、単純な可視化タスクに最適で、苛酷な環境であっても問題ありません。 さらに、レポートシステム、レシピ管理、グラフ機能などのソフトウェア機能が組み込まれているという利点があります。. 単純な機械やプラントの運用 / 監視に最適な3.8 ~ 15インチのエントリレベルシリーズ ピクセルグラフィックディスプレイを使用するための明確なプロセス表現 タッチ / タクタイルファンクションキーを使用する直観的な操作 アラームロギング、レシピ管理、プロット、ベクトルグラフィックス、言語切替などの必要な基本機能を装備 各機能は、WinCC flexible Compact、又は代わりにS7-1200対応のSTEP7 BasicエンジニアリングソフトウェアのHMI構成ソフトウェアを使用して構成可能 内蔵イーサネットインターフェイス経由、又はRS485 / 422を備えた個別バージョン経由でコントローラに簡単に接続可能RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens 選択性モジュール SITOP用 アクセサリ SIEMENSSiemens 選択性モジュール SITOP用 アクセサリSIEMENS
19,980税込21,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:セレクティブモジュール併用可能製品:SITOPCE、cULus、UR、CB、ATEX、IEXEx、cCSAus Class I Div 2、GL、ABS. SITOP PSE200U選択性モジュール. SITOP PSE200U及びSITOP選択式モジュールは、あらゆる24 V電源に最適な拡張です。負荷電流を複数のフィーダに分配し、それを監視します。. 特長と利点. ケーブル長やケーブル交差にかかわらず過負荷時に確実にシャットダウン. 各出力の最大電流を調整可能なモジュールあたり4つの負荷フィーダ. リモート診断の2つのバージョン: グループ信号又は単チャンネル信号. 単チャンネル信号(PSE200U)のモジュールを無償のSIMATIC S7ファンクションブロック(S7-1500 / 1200 / 300 / 400)で評価. 現場で短時間で障害の発生箇所を特定するLED. 中央から(PSE200U)リモートでリセット可能. 出力を手動でスイッチオン / オフ(PSE200U)して簡単に試運転. 総突入電流を軽減するフィーダのシーケンシャル接続. 電流と時間のアジャスタを密閉できる透明カバーで誤調整から保護(PSE200U). 選択性モジュールの利点. 1台の電源ユニット(PSU)を単独で使用するだけでは、障害なしの供給を保証できません。選択性モジュールは、回路内の過負荷又は短絡を高い信頼性で検出します。選択性モジュールは、過負荷が発生したときに、ケーブルの長さや切断面に関係なく、信頼性の高いシャットダウンを可能にします。RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens タッチパネル ディスプレイ KTP 700 SIEMENSSiemens タッチパネル ディスプレイ KTP 700SIEMENS
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
仕様メーカーシリーズ:KTP 700ディスプレイのタイプ:TFTディスプレイのサイズ:7 インチディスプレイの解像度:800 x 480pixelsディスプレイの色:色ポート数:1ポートタイプ:イーサネットオンボードメモリ:10 MBバックライト:あり電源電圧:24 V dc長さ:214mmイーサネットケーブルとMPIアダプタは、特定の場合にのみ提供されます。イーサネットケーブルはPNデバイス専用であり、ダウンロード / テスト目的のMPIケーブルはDPデバイス専用です。 ただし、これらのケーブルは付属していません。別途購入する必要があります。. SIMATIC HMI KTP 400 / 600 / 700/ 1000 / TP1500シリーズ. このシリーズでは、4、6、7、10インチの各ディスプレイ付きのパネル、キーパッド又はタッチコントロール、そして15インチのベーシックパネルタッチスクリーンが含まれています。 SIMATICベーシックパネルはすべてIP65保護クラスで設計されており、単純な可視化タスクに最適で、苛酷な環境であっても問題ありません。 さらに、レポートシステム、レシピ管理、グラフ機能などのソフトウェア機能が組み込まれているという利点があります。. 単純な機械やプラントの運用 / 監視に最適な3.8 ~ 15インチのエントリレベルシリーズ ピクセルグラフィックディスプレイを使用するための明確なプロセス表現 タッチ / タクタイルファンクションキーを使用する直観的な操作 アラームロギング、レシピ管理、プロット、ベクトルグラフィックス、言語切替などの必要な基本機能を装備 各機能は、WinCC flexible Compact、又は代わりにS7-1200対応のSTEP7 BasicエンジニアリングソフトウェアのHMI構成ソフトウェアを使用して構成可能 内蔵イーサネットインターフェイス経由、又はRS485 / 422を備えた個別バージョン経由でコントローラに簡単に接続可能RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens DINレール取付電源 / パネル取付電源 SIEMENSSiemens DINレール取付電源 / パネル取付電源SIEMENS
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens メモリカード for use with Various HMIs, SIEMENSSiemens メモリカード for use with Various HMIs,SIEMENS
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens バッファモジュール SITOP用 アクセサリ SIEMENSSiemens バッファモジュール SITOP用 アクセサリSIEMENS
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:バッファモジュール併用可能製品:SITOPSITOPアクセサリ. 取り付けブラケット. SITOP電源と90 °取り付けブラケットを組み合わせると、制御キャビネットのリアパネル面での必要面積を最小限に抑えることができます。電源の幅が奥行きになり、奥行きが幅になります。この取り付けブラケットは、奥行きが320 mm以上の制御キャビネットに適合します。. 標準取り付けレール用の取り付けアダプタ. 単相6ES7305-1BA80-0AA0 / 6ES7307-1EA80-0AA0 PSUは、SIMATIC S7-300に対応する特殊な機械式のモデルで、S7レールに取り付けることができます。 標準取り付けレールEN60715 35 x 15用の取り付けアダプタ(6ES7390-6BA00-0AA0)は、アクセサリとして別途購入可能です。 6ES7307-1BA01-0AA0 / 6ES7307-1EA01-0AA0 / 6ES7307-1KA02-0AA0 PSUは、SIMATIC S7-300に対応するモデルで、S7レールに取り付けることができます。 DINレールEN60715 35 x 15 / 7.5用の取り付けアダプタ(6EP1971-1BA00)は、アクセサリとして別途購入可能です。. IP65 / IP67保護等級の機器用の接続プラグ. IP65保護等級のメンテナンスフリーのSITOP UPS500P DC UPSモジュール(6EP1933-2NC01、6EP1933-2NC11)に対応する製品です。加工済みUSBケーブル(長さ2 m)を備えた入出力用コネクタセット(6EP1975-2ES00)は、アクセサリとして別途購入可能です。. 機器ラベル. 3RT1 900-1SB20の無表記の機器表示板(20 x 7 mm、パステルターコイズ)は、電源の識別に使用することができます。このパッケージユニットは、340ラベルフレーム(20ラベル/フレーム)で構成されています。使い勝手については、各電源の技術データの「アクセサリ」を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
信号ケーブル包装 Siemens SIEMENS信号ケーブル包装 SiemensSIEMENS
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
仕様Sinamics S110制御ユニット / 電源モジュール. 電源モジュールPM340 ( ; 705-9210 705-9210 、 ; 705-9226 705-9226 、又は ; 705-9239 705-9239 )に制御ユニットCU305 ( ; 705-9214 705-9214 )を取り付けて、SINAMICS S110位置決めドライブを構成しています。 システムや装置のモジュール化コンセプトの最適な土台となるサーボドライブです。 革新的なシステムアーキテクチャが採用されており、デジタル通信オプションを備えています。 幅広い制御モードとドライブ固有の技術機能を備えています。 安全機能内蔵です。 制御は自動設定、自動調整です。RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens 通信モジュール SIEMENSSiemens 通信モジュールSIEMENS
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens ケーブル 延長ケーブル S7-1200用 SIEMENSSiemens ケーブル 延長ケーブル S7-1200用SIEMENS
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:延長ケーブル併用可能製品:S7-1200S7-1200延長ケーブル. SIMATIC S7-1200 CPU、デジタルモジュール、アナログモジュール用の延長ケーブルです。. 2層構成用延長ケーブル デジタル / アナログ信号モジュールの接続用RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens PLC拡張モジュール SIEMENSSiemens PLC拡張モジュールSIEMENS
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Siemens シミュレータモジュール For DC Inputs Only, SIMATIC S7-1200 Series用 SIEMENSSiemens シミュレータモジュール For DC Inputs Only, SIMATIC S7-1200 Series用SIEMENS
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
仕様併用可能製品:For DC Inputs Only, SIMATIC S7-1200 SeriesS7-1200 - 特殊モジュール. 起動時及び動作中のプログラムテスト用シミュレータ クランプブロックへの取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
Siemens コネクタ コネクタ CP 343-2, CP 343-2P, SIMATIC S7 Series用 SIEMENSSiemens コネクタ コネクタ CP 343-2, CP 343-2P, SIMATIC S7 Series用SIEMENS
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様S7-300フロントパネルコネクタ. PLC及び拡張モジュールへの迅速かつ簡単な相互接続に対応 20ピン(CPU 312モデル用、32チャンネルタイプを除く)及び40ピンコネクタは、配線接続の誤りを防止するために特定のモジュールタイプに合わせてコード化可能 コネクタの接続が外れない保持機構アクセサリタイプConnector併用可能製品CP343-2、CP343-2P、SIMATICS7Series
Siemens アンテナ アンテナ SIMATIC S7-200シリーズ用 SIEMENSSiemens アンテナ アンテナ SIMATIC S7-200シリーズ用SIEMENS
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:アンテナ併用可能製品:SIMATIC S7-200シリーズCE. SINAUT MD720-3 - S7-200用GSM / GPRSモデム. モデム. S7-200への接続用のGPRS テレサービス用のGSMモデムとして使用 エラーメッセージ及び監視システムの設定用 特別な無線知識なしで簡単に設定可能 S7-200プログラミングモジュール経由でプログラミング. アンテナ. 円形ビームアンテナ クワッドバンドに最適 ケーブルと取り付けブラケットが付属されていてすぐに接続可能 屋内外で使用可能. Micro SC. プログラムは接続監視機能を実行 GPRS通信用のOPCサーバー機能 8、64又は256リモートGPRSステーションへの接続管理 ドイツ語と英語のユーザーインターフェイス ドイツ語、英語、中国語による取扱説明書CD 1インストール用のシングルライセンス
Siemens PLC I/Oモジュール SIEMENSSiemens PLC I/OモジュールSIEMENS
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Siemens PLC I/Oモジュール デジタル入力 SIEMENSSiemens PLC I/Oモジュール デジタル入力SIEMENS
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷