カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- CHINO(チノー)(2)
- KSフィルター(5)
- KTC(1)
- NAKATAKI(13)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
- ParkerTAIYO(6)
- SK本舗(3)
- SMC(9)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- アズワン(1)
- オザック精工(1)
- オリエンタルモーター(3)
- スリーハイ(2)
- 住友重機械工業(22)
- 佐藤計量器製作所(3)
- 日研工作所(6)
- 静岡製機(1)
- ブランドをもっと見る
「sk10-3」の検索結果

拡張モジュール 拡張ユニット セーフティリレー 3SK2用
SIEMENS¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷Siemens Sirius インターフェイスモジュール PROFINET インターフェイス( E05 以降のセーフティリレー 3SK2 用)及び E04 以降の 3RK31 PROFINET IO インターフェイスは 100 Mbit/s の寸法が 22.5 mm x 100 mm x 124.5 mm です。c なしで安全 ES を介してパラメータ化できるねじ Terminal があります保護クラスIP20 周囲動作温度範囲: -25 → +60 ℃仕様●アクセサリタイプ:拡張ユニット●併用可能製品:セーフティリレー 3SK2●範囲:SIRIUS●寸法:22.5 x 124.5 mm x 100アズワン品番65-7342-60
拡張モジュール 拡張ユニット セーフティリレー 3SK2用
SIEMENS¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷Siemens Sirius インターフェイスモジュール PROFINET インターフェイス( E05 以降のセーフティリレー 3SK2 用)及び E04 以降の 3RK31 PROFINET IO インターフェイスは 100 Mbit/s の寸法が 22.5 mm x 100 mm x 124.5 mm です。スプリング式 Terminal があり、安全 ES ウィットを介してパラメータ化できます保護クラスIP20 周囲動作温度範囲: -25 → +60 ℃仕様●アクセサリタイプ:拡張ユニット●併用可能製品:セーフティリレー 3SK2●範囲:SIRIUS●寸法:22.5 x 124.5 mm x 100●コード番号:203-3891アズワン品番65-7343-64
セーフティリレー 24 V dc チャンネル数4
SIEMENS¥239,800税込¥263,7801個7日以内出荷Siemens Sirius 3SK2 セーフティリレーベーシック。Siemens の Sirius 3SK2 ベースユニットシリーズの安全リレーは、複数の安全機能を伴う要求の厳しい安全用途に適しています。3SK2 基本ユニットは、複数の独立した安全機能を備え、要求の厳しい安全用途に対応できるように幅の狭いユニット内に多数の入力と出力を備えています。3RM1 Failsafe モータスタータを使用して、柔軟なアプリケーションオプションが強力な半導体出力によって有効になり、拡張性に加えて 3S仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:4●範囲:SIRIUS●ターミナルタイプ:プッシュイン●シリーズ:3SK2●幅:124.5mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:183-7201アズワン品番65-8063-74
セーフティリレー 24 V dc チャンネル数4
SIEMENS¥259,800税込¥285,7801個7日以内出荷Siemens Sirius 3SK2 セーフティリレーベーシック。Siemens の Sirius 3SK2 ベースユニットシリーズの安全リレーは、複数の安全機能を伴う要求の厳しい安全用途に適しています。3SK2 基本ユニットは、複数の独立した安全機能を備え、要求の厳しい安全用途に対応できる仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:4●範囲:SIRIUS●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:3SK2●幅:124.5mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:183-7200アズワン品番65-8084-78