カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- brembo(9)
- SUNSTAR(サンスター)(4)
- ERECTA(エレクター)(2)
- KVK(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- Vesrah(2)
- 三和電気計器(1)
- シャープ(1)
- DENSO(デンソー)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- SBS(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
- ATHENA(アテナ)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(1)
「sp1200s」の検索結果
特価

機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用
SIEMENS¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Siemens Sematic ET 200SP B0 タイプベースユニット BU20-P12+A4+0B、PU 1 には、4 つの補助端子付きのプッシュイン端子があり、寸法は 20 x 117 x 35 mm です。導体断面積: 0.14 mm 2 ~ 2.5 mm 2仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATIC●コード番号:203-4181アズワン品番65-7342-04
機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用
SIEMENS¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Siemens Sematic ET 200SP B1 タイプベースユニット BU20-P12+A0+4B は、補助端子なしのプッシュイン端子を備え、寸法は 20 x 117 mm x 35 mm です。導体断面積: 0.14 mm 2 ~ 2.5 mm 2仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATIC●コード番号:203-4018アズワン品番65-7342-31
機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用 1袋 10個入
SIEMENS¥99,980税込¥109,9781袋(10個)7日以内出荷Siemens Sematic ET 200SP B1 タイプベースユニット BU20-P12+A0+4B は、補助端子なしのプッシュイン端子を備え、寸法は 20 x 117 mm x 35 mm です。導体断面積: 0.14 mm 2 ~ 2.5 mm 2仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATICアズワン品番65-7343-21
機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用
SIEMENS¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷Siemens Sematic ET 200SP A1 タイプベースユニット BU15-P16+A0 +12B / T は、2 x 5 アドオン端子を備え、寸法は 15 mm x 141 mm x 35 mm です。導体断面積: 0.14 mm 2 ~ 2.5 mm 2仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATICアズワン品番65-7343-79