カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- KITO(キトー)(92)
- ALBA(アルバ)(2)
- 制研化学工業(1)
- 三菱電機(1)
- ミヤコ自動車(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
「st-05sv3」の検索結果

ブスバー 銅 Sentron 5ST
SIEMENS¥67,980税込¥74,7781個7日以内出荷Siemens 5ST3 バス。Siemens の 5ST3 バスバー製品を使用すると、5SV などのデバイスを 2 相又は 4 相で簡単かつ安全にバス取り付け可能。特長。バスバー 1 本を使用して、あらゆる相 / 導体を簡単に配線できます バスバーが取り付けられている場合は、補助スイッチ仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:3●ピッチ:17.6 mm, 8.6mm●コード番号:187-5227アズワン品番65-8069-02
ブスバー 銅 Sentron 5ST
SIEMENS¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷Siemens 5ST3 バス。Siemens の 5ST3 バスバー製品を使用すると、5SV などのデバイスを 2 相又は 4 相で簡単かつ安全にバス取り付け可能。特長。バスバー 1 本を使用して、あらゆる相 / 導体を簡単に配線できます バスバーが取り付けられている場合は、補助スイッチを接続できます 長さに合わせて切断可能仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:8.6mm●併用可能製品:ミニチュア回路ブレーカ●コード番号:187-5186アズワン品番65-8069-50
ブスバー 銅 Sentron 5ST
SIEMENS¥8,498~税込¥9,348~1個7日以内出荷。Siemens 5ST3 バス。Siemens の 5ST3 バスバー製品を使用すると、5SV などのデバイスを 2 相又は 4 相で簡単かつ安全にバス取り付け可能。特長。バスバー 1 本を使用して、あらゆる相 / 導体を簡単に配線できます バスバーが取り付けられている場合は、補助スイッチを接続できます 長さに合わせて切断可能