カテゴリ
- 制御機器(4)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- モノタロウ(1)
- Lumberg Automation(21)
- ナベヤ(17)
- 理化工業(7)
- CKD(5)
- omron(オムロン)(3)
- SUGICO(スギコ)(3)
- 未来工業(3)
- RYOCO(菱高精機)(3)
- 三ツ星ベルト(3)
- Janis(ジャニス工業)(3)
- ケナメタル(2)
- コクゴ(2)
- NSK(ナカニシ)(2)
- NB(日本ベアリング)(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- シマテック(2)
- 東洋技研(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「st-230」の検索結果
特価

PLC I/Oモジュール 1766
SIEMENS¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷Siemens SIMATIC ET 200SP は、リレーモジュール、 RQ NO 4x 120 V dc 230 V ac / 5 A ST です。 常時開コンタクト x 4 、絶縁コンタクト、梱包ユニット: 1 個、 BU タイプ B0 / B1 に適合、カラーコード CC40 、代替値出力、電源電圧のモジュール診断。寸法(mm)73×20×58シリーズ1766定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応出力数4出力タイプデジタル
ブスバー 銅 青 Sentron 5ST
SIEMENS¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷コンパクトピンバスバー、10 mm2 N (色は青) MCB 1/N 1 極タッチ保護カラー、青 1000 mm カットテーブル仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:1●シリーズ:5ST●カラー:青●コード番号:187-5239アズワン品番65-8052-55
ブスバー 銅 青 Sentron 5ST
SIEMENS¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷コンパクトピンバスバー、10 mm2 N (色:青)、MCB 1 / N 1 極タッチ保護カラー(青)、12 MW 固定長仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:1●シリーズ:5ST●カラー:青●コード番号:187-5190アズワン品番65-8070-08