カテゴリ
- 制御機器(55)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- 岩崎製作所(13)
- CONDOR(山崎産業)(11)
- テラモト(10)
- ESTERA(9)
- FYH(日本ピローブロック)(8)
- ストロング金属(5)
- 制研化学工業(4)
- ミヤコ自動車(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- NTB(4)
- 東洋エレメント(4)
- Altrider (アルトライダー)(4)
- CKD(3)
- 神保電器(3)
- MICRO(3)
- brembo(3)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- SK(新潟精機)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(55)
「su000」の検索結果
特価

Siemens カラー
SIEMENS¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷仕様アクセサリタイプ:ホルダ併用可能製品:3モジュールシリーズ:SIRIUS ACTカラー. Siemensプッシュボタンカラー。SRIUS ACTシリーズの一部です。RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトブロック 1NO 5 → 500 V ac/dc ねじターミナル Siemens
SIEMENS¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から7日以内出荷仕様接点構成:1NO●定格電圧:5 → 500 V ac/dc●ターミナルタイプ:ねじ●ボディ / 固定カラー付属:なし●許容電流値:10 A●LED含む:なし●コンタクトブロック. Siemens製のコンタクトブロックには、プラスチック又は金属を用意しています。 コンタクトブロックを互いにスタッキングした場合でも使いやすく、誤った接続を防止します。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 積み重ね可能なコンタクトモジュール 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens, セレクタスイッチ完全ユニット, 3 ノッチ
SIEMENS¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から7日以内出荷仕様ポジション数:3接点構成:2NOIP評価:IP20シリーズ:SIRIUS ACTターミナルタイプ:ねじIEC 60947-1、EN 60947-1 IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1. 22 mmセレクタスイッチ完成ユニット、プラスチック. Siemensの極めて堅牢なIP69K高品質プラスチック製セレクタスイッチ完成ユニット。 この新モデルでは、電気モジュールが永久的にインストールされており、ホルダを使用してのみ固定できます。. 取り付けが容易 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴 一般的な通信システムの大半(PROFINET、ASインターフェイス、IOリンク)と接続RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトブロック 1NC 5 → 500 V ac/dc ケージクランプターミナル Siemens
SIEMENS¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から7日以内出荷仕様接点構成:1NC●定格電圧:5 → 500 V ac/dc●ターミナルタイプ:ケージクランプ●ボディ / 固定カラー付属:なし●許容電流値:10 A●LED含む:なし●コンタクトブロック. Siemens製のコンタクトブロックには、プラスチック又は金属を用意しています。 コンタクトブロックを互いにスタッキングした場合でも使いやすく、誤った接続を防止します。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 積み重ね可能なコンタクトモジュール 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトブロック 1NO 5 → 500 V ac/dc ケージクランプターミナル Siemens
SIEMENS¥4,298~税込¥4,728~1個翌々日出荷から7日以内出荷仕様接点構成:1NO●定格電圧:5 → 500 V ac/dc●ターミナルタイプ:ケージクランプ●ボディ / 固定カラー付属:なし●許容電流値:10 A●LED含む:なし●コンタクトブロック. Siemens製のコンタクトブロックには、プラスチック又は金属を用意しています。 コンタクトブロックを互いにスタッキングした場合でも使いやすく、誤った接続を防止します。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 積み重ね可能なコンタクトモジュール 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴RoHS指令(10物質対応)対応
SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ ラッチ Siemens
SIEMENS¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷仕様シリーズ:SIRIUS ACTアクチュエータのタイプ:セレクタスイッチカットアウト直径:22mmポジション数:2スイッチ作動:ラッチ鍵抜け位置:中央-左IP評価:IP66, IP67, IP69Kスルーの角度:90°点灯:ありIEC 60947-1、EN 60947-1 IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1. 22 mmセレクタスイッチヘッド、プラスチック. Siemensの極めて堅牢なIP69K高品質プラスチック製セレクタスイッチヘッド。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴RoHS指令(10物質対応)対応
SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ モメンタリ
SIEMENS¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷仕様シリーズ:SIRIUS ACTアクチュエータのタイプ:セレクタスイッチカットアウト直径:22mmポジション数:2スイッチ作動:モメンタリ鍵抜け位置:中央-左IP評価:IP66, IP67, IP69Kスルーの角度:45°点灯:ありIEC 60947-1、EN 60947-1 IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1. 22 mmセレクタスイッチヘッド、プラスチック. Siemensの極めて堅牢なIP69K高品質プラスチック製セレクタスイッチヘッド。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens プランジャヘッド
SIEMENS¥759税込¥8351個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:延長プランジャ併用可能製品:プッシュボタン、ロングストロークシリーズ:SIRIUS ACT22 mmプッシュボタンアクセサリ. Siemensの3SU1シリーズ業務用プッシュボタン用アクセサリです。 フラットボタン、圧力プレート、アダプタ、延長プランジャ、シリコンキャップなどがあります。. プラスチック 各種カラーのフラットボタンRoHS指令(10物質対応)対応
SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ 保持 Siemens
SIEMENS¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷仕様シリーズ:SIRIUS ACTアクチュエータのタイプ:セレクタスイッチカットアウト直径:22mmポジション数:3スイッチ作動:保持鍵抜け位置:すべてIP評価:IP66, IP67, IP69Kスルーの角度:45°点灯:あり22 mmセレクタスイッチヘッド、金属(光沢). Siemensの極めて堅牢なIP69K金属製セレクタスイッチヘッド。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens, 押しボタン制御ステーション
SIEMENS¥199,800税込¥219,7801個7日以内出荷仕様シリーズ:SIRIUS ACT穴の数:3プッシュボタンのマーク:緊急停止プッシュボタンの色:黒 , 赤押しボタンの素材:メタルエンクロージャの色:グレー接点構成:2NO/2NC (メイン)、4NO/2NC (補助)ボックスの素材:メタルIP評価:IP66カットアウト直径:22mm押しボタンの作動:モーメンタリ長さ:492.4mm幅:185.6mm深さ:159.5mm動作温度 Min:-25℃IEC 60947-1、EN 60947-1 IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1. 両手操作制御ステーション、22 mm押ボタン. コマンドデバイス用の、Siemensの極めて堅牢なIP69K両手操作制御金属製ステーション。. 取り付けが容易 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴 一般的な通信システムの大半(PROFINET、ASインターフェイス、IOリンク)と接続RoHS指令(10物質対応)対応
SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション セレクタスイッチ ショートハンドル ラッチ Siemens
SIEMENS¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様シリーズ:SIRIUS ACTアクチュエータのタイプ:ショートハンドルカットアウト直径:22.3mmポジション数:3スイッチ作動:ラッチIP評価:IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度:45 x 2°22 mmセレクタスイッチヘッド、金属(光沢). Siemensの極めて堅牢なIP69K金属製セレクタスイッチヘッド。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴RoHS指令(10物質対応)対応
SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ 保持 Siemens
SIEMENS¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷仕様シリーズ:SIRIUS ACTアクチュエータのタイプ:セレクタスイッチカットアウト直径:22mmポジション数:2スイッチ作動:保持鍵抜け位置:中央-左IP評価:IP66, IP67, IP69Kスルーの角度:90°点灯:あり22 mmセレクタスイッチヘッド、金属(光沢). Siemensの極めて堅牢なIP69K金属製セレクタスイッチヘッド。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴RoHS指令(10物質対応)対応
SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ ラッチ Siemens
SIEMENS¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷仕様シリーズ:SIRIUS ACTアクチュエータのタイプ:セレクタスイッチカットアウト直径:22mmポジション数:3スイッチ作動:ラッチ鍵抜け位置:すべてIP評価:IP66, IP67, IP69Kスルーの角度:45°点灯:ありIEC 60947-1、EN 60947-1 IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1. 22 mmセレクタスイッチヘッド、プラスチック. Siemensの極めて堅牢なIP69K高品質プラスチック製セレクタスイッチヘッド。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴RoHS指令(10物質対応)対応
SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション セレクタスイッチ セレクタスイッチ ラッチ Siemens
SIEMENS¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷仕様シリーズ:SIRIUS ACTアクチュエータのタイプ:セレクタスイッチカットアウト直径:22.3mmポジション数:3スイッチ作動:ラッチIP評価:IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度:2 x 45°点灯:ありIEC 60947-1、EN 60947-1 IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1. 22 mmセレクタスイッチヘッド、プラスチック. Siemensの極めて堅牢なIP69K高品質プラスチック製セレクタスイッチヘッド。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴
SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション セレクタスイッチ セレクタスイッチ ラッチ Siemens
SIEMENS¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様シリーズ:SIRIUS ACTアクチュエータのタイプ:セレクタスイッチカットアウト直径:22.3mmポジション数:2スイッチ作動:ラッチIP評価:IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度:90°点灯:ありIEC 60947-1、EN 60947-1 IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1. 22 mmセレクタスイッチヘッド、プラスチック. Siemensの極めて堅牢なIP69K高品質プラスチック製セレクタスイッチヘッド。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴
SIRIUS ACTシリーズ 4ポジション キースイッチヘッド ラッチ Siemens
SIEMENS¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷仕様シリーズ:SIRIUS ACTアクチュエータのタイプ:キースイッチカットアウト直径:22.3mmポジション数:4キータイプ:丸型スイッチ作動:ラッチ鍵抜け位置:位置 O-I-II-IIIIP評価:IP65スルーの角度:3 x 45°22 mm IDキー操作スイッチ及びキー. SiemensのSIRIUS ACTシリーズ業務用IDキー操作黒色スイッチ及びキーです。 ラッチ式アクチュエータを備えています。 キーの取り外しが4ポジションすべてでできます。 さまざまな色のキーが用意されています。. 黒 4ポジション IP65等級 ラッチ 作動角 - 3 x 45 °RoHS指令(10物質対応)対応
SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション セレクタスイッチ セレクタスイッチ モメンタリ Siemens
SIEMENS¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様シリーズ:SIRIUS ACTアクチュエータのタイプ:セレクタスイッチカットアウト直径:22.3mmポジション数:3スイッチ作動:モメンタリIP評価:IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度:2 x 45°点灯:ありIEC 60947-1、EN 60947-1 IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1. 22 mmセレクタスイッチヘッド、プラスチック. Siemensの極めて堅牢なIP69K高品質プラスチック製セレクタスイッチヘッド。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴