カテゴリ

  • 制御機器(884)
  • 電気材料(15)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • モノタロウ(2)
  • トヨタ(2,217)
  • SMC(564)
  • ONK(オーエヌ工業)(62)
  • BIGM(丸山製作所)(61)
  • KITO(キトー)(45)
  • リケン(42)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27)
  • MAZDA(マツダ)(22)
  • ニッサン(21)
  • ホンダ(14)
  • YAMAHA(ヤマハ)(14)
  • U-KANAYA(14)
  • KITACO(13)
  • テラモト(12)
  • エスエスエーサービス(12)
  • PROST's(12)
  • PITWORK(日産)(11)
  • サカエ(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(56)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「su003」の検索結果

905件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3SU1シリーズ 3ポジション キースイッチヘッド SIEMENS

    3SU1シリーズ 3ポジション キースイッチヘッド

    SIEMENS
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    キー操作スイッチCES、22 mm、丸型、金属、光沢、ロック番号: SSG10、キー2個付き、3つのスイッチ位置: I-O
    仕様●シリーズ:3SU1●アクチュエータタイプ:キースイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●キー配列:2●コード番号:180-9487アズワン品番65-7808-24
  • 3SU1000シリーズ 3ポジション キースイッチヘッド モメンタリ SIEMENS

    3SU1000シリーズ 3ポジション キースイッチヘッド モメンタリ

    SIEMENS
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    キー操作スイッチCES、22 mm、丸型、プラスチック、ロック番号: SSG10、キー2個付き、3つのスイッチ位置: I>O
    仕様●シリーズ:3SU1000●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●ポジション数:3●スイッチ作動:モメンタリ●キー配列:2●コード番号:183-7268アズワン品番65-7791-70
  • 押ボタンヘッド 3SU1 ラッチング 白 SIEMENS

    押ボタンヘッド 3SU1 ラッチング 白

    SIEMENS
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    Siemens プッシュボタンSiemens Sirius ACT 照光式押しボタンは、取り付け径が 22 mm で、ラッチ付きの丸形フラット白色ボディを備えています。作動エレメントはプラスチック製です。プラスチック製の白色標準フロントリングが付いています。特長と利点 コンパクトサイズ 動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃ プッシュリリース機構コンタクトタイプ用途 工場 業界 発電所 トラクション認定 CE認定 CSA DIN EN61373 EAC IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IEC 60721 IP66等級 IP67等級 IP69 等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 等級 UL認定
    仕様●シリーズ:3SU1●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:白●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:ラッチング●プッシュボタンの型:発光●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:29.5mm●コード番号:180-9476アズワン品番65-7810-82
  • 3SU1シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ SIEMENS

    3SU1シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ

    SIEMENS
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    セレクタスイッチ、照光式、22 mm、丸型、プラスチック、白色、セレクタスイッチ、ショート、3つのスイッチ位置: I>O
    仕様●シリーズ:3SU1●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●コード番号:180-9479アズワン品番65-7809-28
  • 3SU1シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ SIEMENS

    3SU1シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ

    SIEMENS
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    セレクタスイッチ、照光式、22 mm、丸型、プラスチック、白色、セレクタスイッチ、ショート、3つのスイッチ位置: I-O
    仕様●シリーズ:3SU1●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●コード番号:180-9478アズワン品番65-7794-98
  • 3SU1シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ SIEMENS

    3SU1シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ

    SIEMENS
    7,898税込8,688
    1個
    7日以内出荷
    セレクタスイッチ、照光式、22 mm、丸型、金属、光沢、白色、セレクタスイッチ、ロング、3つのスイッチ位置: I>O
    仕様●シリーズ:3SU1●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●コード番号:180-9493アズワン品番65-7808-25
  • 3SU1シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ SIEMENS

    3SU1シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ

    SIEMENS
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    セレクタスイッチ、照光式、22 mm、丸型、金属、光沢、白色、セレクタスイッチ、ショート、3つのスイッチ位置: I-O
    仕様●シリーズ:3SU1●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●コード番号:180-9492アズワン品番65-7808-50
  • 3SU1002シリーズ 3ポジション キースイッチヘッド セレクタスイッチ モメンタリ SIEMENS

    3SU1002シリーズ 3ポジション キースイッチヘッド セレクタスイッチ モメンタリ

    SIEMENS
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    。照光式セレクタスイッチ、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、セレクタスイッチ(ショート)、3つのスイッチ位置: I>O
    仕様●シリーズ:3SU1002●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●ポジション数:3●スイッチ作動:モメンタリ●コード番号:183-7270アズワン品番65-7791-74
  • 押ボタンヘッド 3SU1950 銀 SIEMENS

    押ボタンヘッド 3SU1950 銀

    SIEMENS
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    USBポート、22 mm、金属光沢、シルバー
    仕様●シリーズ:3SU1950●プッシュボタンの色:銀●押しボタンの素材:メタル●プッシュボタンの直径:22mm●コード番号:183-7304アズワン品番65-7791-54
  • プッシュボタン 3SU1 黒 SIEMENS

    プッシュボタン 3SU1 黒

    SIEMENS
    30,980税込34,078
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens 3SU1 シリーズは、黒色の丸型プラスチック製 4 色押しボタンです。製品ラインはサイズ 22 mm のプラスチック製です。動作温度範囲は -25 → +70 ℃ です4 種類のプッシュボタンの取り付け径は 22.3 mm で、取り付け高さは 18 mm です。IP65、IP66 の保護クラスを備えています 保護等級: NEMA 1、2、3、3R、4、4X 最大動作周波数: 3 600 1/h
    仕様●シリーズ:3SU1●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:黒●プッシュボタンの形:丸型●コード番号:197-3301アズワン品番65-7824-63
  • プッシュボタン 3SU1 黒 SIEMENS

    プッシュボタン 3SU1 黒

    SIEMENS
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 3SU1 シリーズは、黒色の丸型プラスチック製 4 色押しボタンです。製品ラインはサイズ 22 mm のプラスチック製です。動作温度範囲は -25 → +70 ℃ です4 種類のプッシュボタンの取り付け径は 22.3 mm で、取り付け高さは 18 mm です。IP65、IP66 の保護クラスを備えています 保護等級: NEMA 1、2、3、3R、4、4X 最大動作周波数: 3 600 1/h
    仕様●シリーズ:3SU1●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:黒●プッシュボタンの形:丸型●コード番号:197-3300アズワン品番65-7824-10
  • 押ボタンヘッド 3SU1 モーメンタリ 黄 SIEMENS

    押ボタンヘッド 3SU1 モーメンタリ 黄

    SIEMENS
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    マッシュルーム押しボタン、22 mm、丸型、金属、光沢、黄色、40 mm、モメンタリコンタクトタイプ
    仕様●シリーズ:3SU1●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:黄●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:発光マッシュルーム型●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:40mm●コード番号:180-9489アズワン品番65-7805-27
  • 押ボタンヘッド 3SU1 ラッチング 黄 SIEMENS

    押ボタンヘッド 3SU1 ラッチング 黄

    SIEMENS
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    照光式マッシュルーム押しボタン、22 mm、丸型、金属、光沢、黄色、60 mm、ラッチ、引いてラッチ解除機構
    仕様●シリーズ:3SU1●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:黄●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:ラッチング●プッシュボタンの型:発光マッシュルーム型●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:60mm●コード番号:180-9491アズワン品番65-7805-29
  • 押ボタンヘッド 3SU1000 モーメンタリ 赤 SIEMENS

    押ボタンヘッド 3SU1000 モーメンタリ 赤

    SIEMENS
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    押ボタン、22 mm、丸型、プラスチック、赤、銘: O、押ボタン、フラット、モメンタリコンタクトタイプ
    仕様●シリーズ:3SU1000●プッシュボタンの色:赤●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:フラット●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:O●プッシュボタンの直径:22mm●コード番号:183-7266アズワン品番65-7791-91
  • 押ボタンヘッド 3SU1 ラッチング 白 SIEMENS

    押ボタンヘッド 3SU1 ラッチング 白

    SIEMENS
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    照光式押しボタン、22 mm、丸形、金属、光沢、白色、押しボタン、フラット、ラッチ、プッシュツーリリース機構
    仕様●シリーズ:3SU1●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:白●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:ラッチング●プッシュボタンの型:発光●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:29.5mm●コード番号:180-9488アズワン品番65-7805-34
  • 押ボタンヘッド 3SU1 モーメンタリ 黄 SIEMENS

    押ボタンヘッド 3SU1 モーメンタリ 黄

    SIEMENS
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    マッシュルーム押しボタン、22 mm、丸型、金属、光沢、黄色、40 mm、モメンタリコンタクトタイプ
    仕様●シリーズ:3SU1●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:黄●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:マッシュルーム形●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:40mm●コード番号:180-9481アズワン品番65-7808-57
  • 押ボタンヘッド 3SU1000 モーメンタリ 黒 SIEMENS

    押ボタンヘッド 3SU1000 モーメンタリ 黒

    SIEMENS
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    押ボタン、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、銘: O、押ボタン、フラット、モメンタリコンタクトタイプ
    仕様●シリーズ:3SU1000●プッシュボタンの色:黒●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:フラット●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:O●プッシュボタンの直径:22mm●コード番号:183-7265アズワン品番65-7791-90
  • 押ボタンヘッド 3SU1061 ラッチング 緑 SIEMENS

    押ボタンヘッド 3SU1061 ラッチング 緑

    SIEMENS
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    照光式押ボタン、30 mm、丸型、金属、つや消し、緑色、埋め込み取り付け用フロントリング、ラッチ、プッシュツーリリース機構
    仕様●シリーズ:3SU1061●プッシュボタンの色:緑●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:ラッチング●プッシュボタンの型:フラット●押しボタンの素材:メタル●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:30mm●コード番号:183-7277アズワン品番65-7791-81
  • 押ボタンヘッド 3SU1 モーメンタリ 緑 SIEMENS

    押ボタンヘッド 3SU1 モーメンタリ 緑

    SIEMENS
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    マッシュルーム押しボタン、22 mm、丸型、プラスチック、緑色、40 mm、モメンタリコンタクトタイプ
    仕様●シリーズ:3SU1●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:緑●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:マッシュルーム形●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:40mm●コード番号:180-9473アズワン品番65-7805-28
  • 押ボタンヘッド 3SU1 ラッチング 黒 SIEMENS

    押ボタンヘッド 3SU1 ラッチング 黒

    SIEMENS
    8,398税込9,238
    1個
    7日以内出荷
    マッシュルーム押しボタン、22 mm、丸型、金属、光沢、黒色、40 mm、ポジティブラッチ機構、回転してラッチ解除
    仕様●シリーズ:3SU1●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:黒●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:ラッチング●プッシュボタンの型:マッシュルーム形●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:40mm●コード番号:180-9482アズワン品番65-7805-67
  • 押ボタンヘッド 3SU1 モーメンタリ 緑 SIEMENS

    押ボタンヘッド 3SU1 モーメンタリ 緑

    SIEMENS
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    照光式マッシュルーム押しボタン、22 mm、丸型、金属、光沢、緑色、40 mm、モメンタリコンタクトタイプ
    仕様●シリーズ:3SU1●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:緑●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:発光マッシュルーム型●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:40mm●コード番号:180-9490アズワン品番65-7809-93
  • 押ボタンヘッド 3SU1 ラッチング 黒 SIEMENS

    押ボタンヘッド 3SU1 ラッチング 黒

    SIEMENS
    9,198税込10,118
    1個
    7日以内出荷
    照光式マッシュルーム押しボタン、22 mm、丸型、金属、光沢、黒色、30 mm、ラッチ、引いてラッチ解除機構
    仕様●シリーズ:3SU1●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:黒●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:ラッチング●プッシュボタンの型:マッシュルーム形●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:30mm●コード番号:180-9480アズワン品番65-7808-55
  • 押ボタンヘッド 3SU1050 モーメンタリ 黒 SIEMENS

    押ボタンヘッド 3SU1050 モーメンタリ 黒

    SIEMENS
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    マッシュルーム押ボタン、22 mm、丸型、金属、光沢、黒色、30 mm、モメンタリコンタクトタイプ
    仕様●シリーズ:3SU1050●プッシュボタンの色:黒●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:マッシュルーム形●押しボタンの素材:メタル●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:22mm●コード番号:183-7275アズワン品番65-7791-56
  • 押ボタンヘッド 3SU1 モーメンタリ 黒/白 SIEMENS

    押ボタンヘッド 3SU1 モーメンタリ 黒/白

    SIEMENS
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    Siemens プッシュボタンSiemens Sirius ACT 照光式ツインプッシュボタンは、取り付け径が 22 mm で、丸形(黒): O/white: I ボディです。作動エレメントはプラスチック製です。黒色のプラスチック製標準フロントリングが付いています。特長と利点 コンパクトサイズ モメンタリコンタクト作動エレメント 動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃用途 工場 業界 発電所 トラクション認定 CE認定 CSA DIN EN61373 EAC IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IEC 60721 IP66等級 IP67等級 IP69 等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 等級 UL認定
    仕様●シリーズ:3SU1●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:黒/白●プッシュボタンの形:楕円●押しボタンの作動:モーメンタリ●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:I, O●コード番号:180-9477アズワン品番65-7805-32
  • 3SU1シリーズ 2ポジション キースイッチヘッド ラッチ SIEMENS

    3SU1シリーズ 2ポジション キースイッチヘッド ラッチ

    SIEMENS
    83,980税込92,378
    1個
    7日以内出荷
    Siemens キーSiemens Sirius ACT シリーズは、ラッチ式コンタクトセレクタスイッチです。2 つのスイッチ位置キーと 2 つの Ronis キーです。黒色のプラスチック製フロントリングが付いています。特長と利点コスト効率に優れている エレガントなブラックの外観 高い耐久性と信頼性 業界標準に準拠 軽量用途 キャビネット 電気回路 電力アイソレータ 火災警報システム ヒューズボックス認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP66等級 IP67等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 UL認定
    仕様●シリーズ:3SU1●アクチュエータタイプ:キースイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●キー配列:2●コード番号:180-9475アズワン品番65-7805-94
  • 押ボタンヘッド 3SU1051 モーメンタリ 黒 白 SIEMENS

    押ボタンヘッド 3SU1051 モーメンタリ 黒 白

    SIEMENS
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    。照光式ツイン押ボタン、22 mm、丸型、金属、光沢、白色: I、黒色: O、押ボタン、フラット
    仕様●シリーズ:3SU1051●プッシュボタンの色:黒 , 白●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●押しボタンの素材:メタル●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:I, O●プッシュボタンの直径:22mm●コード番号:183-7276アズワン品番65-7805-15
  • 3SU1シリーズ 2ポジション キースイッチヘッド ラッチ SIEMENS

    3SU1シリーズ 2ポジション キースイッチヘッド ラッチ

    SIEMENS
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    Siemens キーSiemens 3SUI シリーズは、ラッチ式のコンタクトキースイッチです。2 つのスイッチ位置キーと 2 つの Ronis キーです。光沢仕上げの銀色の金属製フロントリングが付いています。特長と利点コスト効率に優れている エレガントなブラックの外観 高い耐久性と信頼性 業界標準に準拠 軽量用途 キャビネット 電気回路 電力アイソレータ 火災警報システム ヒューズボックス認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP20等級 IP66等級 IP67等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 UL認定
    仕様●シリーズ:3SU1●アクチュエータタイプ:キースイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●キー配列:2●コード番号:180-9486アズワン品番65-7810-93
  • 3SU1シリーズ 2ポジション キースイッチヘッド ラッチ SIEMENS

    3SU1シリーズ 2ポジション キースイッチヘッド ラッチ

    SIEMENS
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    。キー操作スイッチO.M.R、22 mm、丸型、プラスチック、ロック番号: 73037、赤色、キー2個付き、2つのスイッチ位置: O-I、ラッチ、作動角: 90 ° (10時30分 / 13時30分)、キー取り外し位置: O+I
    仕様●シリーズ:3SU1●アクチュエータタイプ:キースイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●キー配列:2●コード番号:180-9474アズワン品番65-7805-93
  • 照光式押しボタンスイッチ 3SU1106シリーズ 白 SIEMENS

    照光式押しボタンスイッチ 3SU1106シリーズ 白

    SIEMENS
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    。照光式押ボタン、22 mm、丸型、プラスチック、白、押ボタン、フラット、モメンタリコンタクトタイプ、ホルダ付き、1 NO、LED (230 V ac)内蔵のLEDモジュール、ねじ止め端子
    仕様●プッシュボタンの色:白●カットアウト直径:22mm●シリーズ:3SU1106●押しボタンの作動:モーメンタリ●接点構成:1NO●プッシュボタンの型:発光●イルミネーション:あり●最大AC電圧:500V●最大DC電圧:500V●プッシュボタンの形:丸型●プッシュボタンの直径:22mm●本体材質:プラスチック●動作温度 Min:-25℃●コード番号:183-7280アズワン品番65-7791-83
  • 3SU1000シリーズ 4ポジション キースイッチヘッド セレクタスイッチ 保持 SIEMENS

    3SU1000シリーズ 4ポジション キースイッチヘッド セレクタスイッチ 保持

    SIEMENS
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    セレクタスイッチ、22 mm、丸型、プラスチック、白、ロータリーノブ、4スイッチポジションI-II-III-IV、ラッチ式、作動角度 4 x 90 °、3時 /6時 / 9時 / 12時
    仕様●シリーズ:3SU1000●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●ポジション数:4●スイッチ作動:ラッチ●コード番号:183-7267アズワン品番65-7791-72
  • 3SU1002シリーズ 2ポジション キースイッチヘッド セレクタスイッチ モメンタリ SIEMENS

    3SU1002シリーズ 2ポジション キースイッチヘッド セレクタスイッチ モメンタリ

    SIEMENS
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    照光式セレクタスイッチ、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、セレクタスイッチ(ショート)、2つのスイッチ位置: O
    仕様●シリーズ:3SU1002●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●ポジション数:2●スイッチ作動:モメンタリ●投角:45°●コード番号:183-7269アズワン品番65-7805-69
  • パイロットランプ 表示灯 LED灯 3SU1106シリーズ プラスチック クリア プラスチック SIEMENS

    パイロットランプ 表示灯 LED灯 3SU1106シリーズ プラスチック クリア プラスチック

    SIEMENS
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    。インジケータライト、22 mm、丸型、プラスチック、クリア、レンズ、スムーズ、ホルダ付き、LED (230 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、ねじ止め端子
    仕様●定格電圧:230V ac●範囲:SIRIUS ACT●ランプタイプ:LED●末端様式:ネジ●シリーズ:3SU1106●定格電流:3A●形状:丸型●材質:プラスチック●本体材質:プラスチック●併用可能製品:インジケータライト●コード番号:183-7281アズワン品番65-7791-88
  • Siemens カラー SIEMENS

    Siemens カラー

    SIEMENS
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ:ホルダ併用可能製品:3モジュールシリーズ:SIRIUS ACTカラー. Siemensプッシュボタンカラー。SRIUS ACTシリーズの一部です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Siemens, 押しボタンヘッド, SIRIUS ACT SIEMENS

    Siemens, 押しボタンヘッド, SIRIUS ACT

    SIEMENS
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • コンタクトブロック 1NO 5 → 500 V ac/dc ねじターミナル Siemens SIEMENS

    コンタクトブロック 1NO 5 → 500 V ac/dc ねじターミナル Siemens

    SIEMENS
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様接点構成:1NO●定格電圧:5 → 500 V ac/dc●ターミナルタイプ:ねじ●ボディ / 固定カラー付属:なし●許容電流値:10 A●LED含む:なし●コンタクトブロック. Siemens製のコンタクトブロックには、プラスチック又は金属を用意しています。 コンタクトブロックを互いにスタッキングした場合でも使いやすく、誤った接続を防止します。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 積み重ね可能なコンタクトモジュール 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチモジュール コンタクトブロック SPDT 500 V ac/dc ねじターミナル SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック SPDT 500 V ac/dc ねじターミナル

    SIEMENS
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    2つのコンタクト素子付きコンタクトモジュール、1 NO + 1 NC、ねじ止め端子、フロントプレート取り付け用
    仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:500V ac/dc●末端様式:ネジ●定格電流:10A●コード番号:173-6816アズワン品番65-7827-21
  • コンタクトブロック 1NC 5 → 500 V ac/dc ねじターミナル Siemens SIEMENS

    コンタクトブロック 1NC 5 → 500 V ac/dc ねじターミナル Siemens

    SIEMENS
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Siemens 非常用ボタン SIRIUS ACTシリーズ SIEMENS

    Siemens 非常用ボタン SIRIUS ACTシリーズ

    SIEMENS
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンタクトブロック 110 V ねじターミナル SIEMENS

    コンタクトブロック 110 V ねじターミナル

    SIEMENS
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 3SU1 シリーズは、24 V dc の LED を内蔵するトラフィックライト LED モジュールです。定格サージ電圧 4 kV です。動作温度範囲は -25 → +70 ℃ です保護等級は IP40、IP20 です 最大消費電流: 40 mA AC と DC の両方での動作に適したマルチカラー LED 光源です
    仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:3SU1●定格電圧:110V●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●コード番号:197-3307アズワン品番65-7824-12
  • キー SIEMENS

    キー

    SIEMENS
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    キー操作スイッチCES用キー、ロック番号: SSG 10
    仕様●種類:交換用キー●併用可能製品:識別スイッチ●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:173-6862アズワン品番65-7798-90
...