カテゴリ
- 制御機器(69)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- SMC(188)
- ONK(オーエヌ工業)(48)
- リケン(44)
- MAZDA(マツダ)(32)
- YAMAHA(ヤマハ)(29)
- ノーブランド(28)
- サカエ(27)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27)
- トヨタ(21)
- KITO(キトー)(14)
- U-KANAYA(14)
- KITACO(12)
- PITWORK(日産)(11)
- ALBA(アルバ)(9)
- ESTERA(9)
- FYH(日本ピローブロック)(8)
- ニッサン(8)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「su004」の検索結果

3SU1000シリーズ 4ポジション キースイッチヘッド セレクタスイッチ 保持
SIEMENS¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷セレクタスイッチ、22 mm、丸型、プラスチック、白、ロータリーノブ、4スイッチポジションI-II-III-IV、ラッチ式、作動角度 4 x 90 °、3時 /6時 / 9時 / 12時仕様●シリーズ:3SU1000●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●ポジション数:4●スイッチ作動:ラッチ●コード番号:183-7267アズワン品番65-7791-72
シーメンス アダプタ Sentron
SIEMENS¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷5SY 3 → 4mW ( LS 5SY、5SY.KK、5SU1 3MW、リモート操作機構用アクセサリ用)のアダプタです仕様●アクセサリタイプ:5SY取り付けアダプタ●範囲:Sentron●シリーズ:5ST●コード番号:187-5242アズワン品番65-8070-06
プッシュボタン 3SU1 黒
SIEMENS¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷。Siemens 3SU1 シリーズは、黒色の丸型プラスチック製 4 色押しボタンです。製品ラインはサイズ 22 mm のプラスチック製です。動作温度範囲は -25 → +70 ℃ です4 種類のプッシュボタンの取り付け径は 22.3 mm で、取り付け高さは 18 mm です。IP65、IP66 の保護クラスを備えています 保護等級: NEMA 1、2、3、3R、4、4X 最大動作周波数: 3 600 1/h仕様●シリーズ:3SU1●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:黒●プッシュボタンの形:丸型●コード番号:197-3301アズワン品番65-7824-63
プッシュボタン 3SU1 黒
SIEMENS¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷Siemens 3SU1 シリーズは、黒色の丸型プラスチック製 4 色押しボタンです。製品ラインはサイズ 22 mm のプラスチック製です。動作温度範囲は -25 → +70 ℃ です4 種類のプッシュボタンの取り付け径は 22.3 mm で、取り付け高さは 18 mm です。IP65、IP66 の保護クラスを備えています 保護等級: NEMA 1、2、3、3R、4、4X 最大動作周波数: 3 600 1/h仕様●シリーズ:3SU1●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:黒●プッシュボタンの形:丸型●コード番号:197-3300アズワン品番65-7824-10
コンタクトブロック 110 V ねじターミナル
SIEMENS¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷Siemens 3SU1 シリーズは、24 V dc の LED を内蔵するトラフィックライト LED モジュールです。定格サージ電圧 4 kV です。動作温度範囲は -25 → +70 ℃ です保護等級は IP40、IP20 です 最大消費電流: 40 mA AC と DC の両方での動作に適したマルチカラー LED 光源です仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:3SU1●定格電圧:110V●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●コード番号:197-3307アズワン品番65-7824-12
コンタクトブロック 24 V ねじターミナル
SIEMENS¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Siemens 3SU1 シリーズは、24 V dc の LED を内蔵するトラフィックライト LED モジュールです。定格サージ電圧 4 kV です。動作温度範囲は -25 → +70 ℃ です保護等級は IP40、IP20 です 最大消費電流: 40 mA AC と DC の両方での動作に適したマルチカラー LED 光源です仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:3SU1●定格電圧:24V●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●コード番号:197-3305アズワン品番65-7824-03
コンタクトブロック 110 V スプリングタイプターミナル
SIEMENS¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷Siemens 3SU1 シリーズは、24 V dc の LED を内蔵するトラフィックライト LED モジュールです。定格サージ電圧 4 kV です。動作温度範囲は -25 → +70 ℃ です保護等級は IP40、IP20 です 最大消費電流: 40 mA AC と DC の両方での動作に適したマルチカラー LED 光源です仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:3SU1●定格電圧:110V●照明タイプ:LED●コード番号:197-3308アズワン品番65-7824-13
コンタクトブロック 6 → 24 V ねじターミナル
SIEMENS¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷Siemens 3SU1 シリーズは、24 V dc の LED を内蔵するトラフィックライト LED モジュールです。定格サージ電圧 4 kV です。動作温度範囲は -25 → +70 ℃ です保護等級は IP40、IP20 です 最大消費電流: 40 mA AC と DC の両方での動作に適したマルチカラー LED 光源です仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:3SU1●定格電圧:6-24V●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●コード番号:197-3309アズワン品番65-7824-14
コンタクトブロック 24 V スプリングタイプターミナル
SIEMENS¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷。Siemens 3SU1 シリーズは、24 V dc の LED を内蔵するトラフィックライト LED モジュールです。定格サージ電圧 4 kV です。動作温度範囲は -25 → +70 ℃ です保護等級は IP40、IP20 です 最大消費電流: 40 mA AC と DC の両方での動作に適したマルチカラー LED 光源です仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:3SU1●定格電圧:24V●照明タイプ:LED●コード番号:197-3306アズワン品番65-7824-11
コンタクトブロック 6 → 24 V スプリングタイプターミナル
SIEMENS¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷。Siemens 3SU1 シリーズは、24 V dc の LED を内蔵するトラフィックライト LED モジュールです。定格サージ電圧 4 kV です。動作温度範囲は -25 → +70 ℃ です保護等級は IP40、IP20 です 最大消費電流: 40 mA AC と DC の両方での動作に適したマルチカラー LED 光源です仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:3SU1●定格電圧:6-24V●照明タイプ:LED●コード番号:197-3310アズワン品番65-7824-15
SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション キースイッチヘッド ラッチ
SIEMENS¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:ラッチ●キー配列:2●コード番号:193-3140アズワン品番65-7835-17
SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション キースイッチヘッド ラッチ
SIEMENS¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:ラッチ●キー配列:2●コード番号:193-3618アズワン品番65-7821-16
SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション キースイッチヘッド ラッチ
SIEMENS¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:ラッチ●キー配列:2●コード番号:193-3110アズワン品番65-7837-19
SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション キースイッチヘッド ラッチ
SIEMENS¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷Siemens キーSiemens Sirius ACT シリーズは、ラッチ式コンタクトスイッチです。これは 2 スイッチポジションヘッドスイッチです。つや消し仕上げのグレーの金属製フロントリングが付いています。特長と利点コスト効率に優れている エレガントなブラックの外観 高い耐久性と信頼性 業界標準に準拠 軽量用途 キャビネット 電気回路 電力アイソレータ 火災警報システム ヒューズボックス認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IE仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キースイッチ●カットアウト直径:30mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●キー配列:2●コード番号:173-6740アズワン品番65-7799-27
SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション キースイッチヘッド モメンタリ
SIEMENS¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷Siemens キーSiemens Sirius ACT シリーズはモメンタリコンタクトキースイッチです。2 つのスイッチ位置キーと 2 つの Ronis キーです。光沢のある金属製の黒色仕上げと銀色の高光沢金属製のフロントリングを備えています。特長と利点コスト効率に優れている エレガントなブラックの外観 高い耐久性と信頼性 業界標準に準拠 軽量用途 キャビネット 電気回路 電力アイソレータ 火災警報システム ヒューズボックス認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 I仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キースイッチ●カットアウト直径:30mm●ポジション数:2●スイッチ作動:モメンタリ●投角:45°●キー配列:2●コード番号:173-6739アズワン品番65-7798-96
SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション キースイッチヘッド ラッチ
SIEMENS¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷RONISキー操作スイッチ、22 mm、丸型、金属、光沢、ロック番号: SB30、キー2個付き、3つのスイッチ位置: I-O-II、ラッチ、作動角: 45 ° x 2 (10時30分 / 12時 / 13時30分)、キー取り外し位置: O、対応可能な特殊ロック: SB31、421、455仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キースイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:ラッチ●投角:45°●キー配列:2●コード番号:173-6730アズワン品番65-7827-11
SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション キースイッチヘッド モメンタリ
SIEMENS¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷Siemens キーSiemens Sirius ACT シリーズはモメンタリコンタクトキースイッチです。2 つの Ronis キー付きの 3 つのスイッチ位置キーです。黒色のプラスチック製フロントリングが付いています。特長と利点コスト効率に優れている エレガントなブラックの外観 高い耐久性と信頼性 業界標準に準拠 軽量用途 キャビネット 電気回路 電力アイソレータ 火災警報システム ヒューズボックス認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キースイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:モメンタリ●投角:45°●キー配列:2●コード番号:173-6713アズワン品番65-7826-83
SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション キースイッチヘッド ラッチ
SIEMENS¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷RONISキー操作スイッチ、22 mm、丸型、金属、光沢、ロック番号: 421、キー2個付き、3つのスイッチ位置: I-O-II、ラッチ、作動角: 45 ° x 2 (10時30分 / 12時 / 13時30分)、キー取り外し位置: I+O+II仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:ラッチ●キー配列:2●コード番号:181-2827アズワン品番65-7805-77
SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション キースイッチヘッド モメンタリ
SIEMENS¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:モメンタリ●キー配列:2●コード番号:193-3533アズワン品番65-7838-79
SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション キースイッチヘッド モメンタリ
SIEMENS¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:モメンタリ●キー配列:2●コード番号:193-5287アズワン品番65-7823-36
SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション キースイッチヘッド ラッチ
SIEMENS¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:ラッチ●キー配列:2●コード番号:193-4883アズワン品番65-7839-22
SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション キースイッチヘッド モメンタリ
SIEMENS¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:モメンタリ●キー配列:2●コード番号:193-3538アズワン品番65-7822-34
SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション キースイッチヘッド ラッチ
SIEMENS¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:ラッチ●キー配列:2●コード番号:193-3128アズワン品番65-7819-97
SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション キースイッチヘッド モメンタリ
SIEMENS¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:モメンタリ●キー配列:2●コード番号:193-5327アズワン品番65-7834-69
SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション キースイッチヘッド ラッチ
SIEMENS¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:ラッチ●キー配列:2●コード番号:193-3134アズワン品番65-7817-87
SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション キースイッチヘッド ラッチ
SIEMENS¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:ラッチ●キー配列:2●コード番号:193-3113アズワン品番65-7817-89
SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション キースイッチヘッド ラッチ
SIEMENS¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:ラッチ●キー配列:2●コード番号:193-3109アズワン品番65-7837-18
3SU1シリーズ 2ポジション キースイッチヘッド ラッチ
SIEMENS¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷。キー操作スイッチO.M.R、22 mm、丸型、プラスチック、ロック番号: 73037、赤色、キー2個付き、2つのスイッチ位置: O-I、ラッチ、作動角: 90 ° (10時30分 / 13時30分)、キー取り外し位置: O+I仕様●シリーズ:3SU1●アクチュエータタイプ:キースイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●キー配列:2●コード番号:180-9474アズワン品番65-7805-93