カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- brembo(6)
- CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(7)
- DAYTONA(デイトナ)(9)
- HIROSE(ヒロセ電機)(16)
- MDF(エムディーエフ)(5)
- NAKATAKI(12)
- NEG(日電理化硝子)(54)
- SMC(388)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10)
- アズワン(20)
- カーシーカシマ(10)
- セーブインダストリー(16)
- ベビーフェイス(13)
- メディアカバーマーケット(7)
- ヤンマー(10)
- 三菱電機(8)
- 未来工業(9)
- ブランドをもっと見る
「sv8」の検索結果

Hutschienenhalterung fuer 5SV8701-2KK 5S
SIEMENS¥6,098税込¥6,7081個7日以内出荷Siemens 標準取り付けレールサポートは、5SV8701-2KK、5SV8701-2KP に使用します。EAC によって承認されてい仕様●アクセサリタイプ:標準取り付けレールホルダ●併用可能製品:5SV8701-2KK 、5SV8701-2KP●範囲:Sentronアズワン品番65-7312-27
変流器 入力電流:250A
SIEMENS¥64,980税込¥71,4781個7日以内出荷Siemens 5SV シリーズは、加算電流トランスです 内径: 105 mm保護等級は IP20 です 動作中、最高 40 ℃ の周囲温度に対応できます。仕様●入力電流:250A●出力電流:100 mA●全体の高さ:33mm●全体の幅:170mm●シリーズ:5SVアズワン品番65-7284-87
変流器 入力電流:200A
SIEMENS¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷Siemens 5SV シリーズは、加算電流トランスです 内径: 70 mm保護等級は IP20 です 動作中、最高 40 ℃ の周囲温度に対応できます。仕様●入力電流:200A●出力電流:30 mA●全体の高さ:33mm●全体の幅:130mm●シリーズ:5SVアズワン品番65-7283-59
変流器 入力電流:500A
SIEMENS¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷Siemens 5SV シリーズは、加算電流トランスです 内径 140 mm保護等級は IP20 です 動作中、最高 40 ℃ の周囲温度に対応できます。仕様●入力電流:500A●出力電流:300 mA●全体の高さ:33mm●全体の幅:230mm●シリーズ:5SV●コード番号:213-1331アズワン品番65-7278-83
モニタリングリレー 54mm
SIEMENS¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷Siemens 5SV シリーズは差動電流監視デバイスで、タイプ A はポリダクトのデジタル設計を特長としています。保護等級は IP20 です 差分電流表示は、障害ストレージとともに可能です仕様●監視アプリケーション:電流●電圧感度:過電圧●遅延時間:0.02 → 10s●動作温度 Min:-10℃●コード番号:213-1327アズワン品番65-8056-57
変流器 入力電流:630A
SIEMENS¥209,800税込¥230,7801個7日以内出荷Siemens5SVシリーズは、加算電流トランスです内径:210mm保護等級はIP20です動作中、最高40℃の周囲温度に対応できます。仕様●入力電流:630A●出力電流:300 mA●全体の高さ:33mm●全体の幅:299mm●シリーズ:5SVアズワン品番65-7276-50
変流器 入力電流:63A
SIEMENS¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷Siemens 5SV シリーズは、加算電流トランスです 内径: 30 mm保護等級は IP20 です 動作中、最高 40 ℃ の周囲温度に対応できます。仕様●入力電流:63A●出力電流:30 mA●全体の高さ:32mm●全体の幅:59mm●シリーズ:5SV●コード番号:213-1328アズワン品番65-7284-78